カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • ナカトミ
  • 工進(9)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • NGK(日本特殊陶業)(5)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(4)
  • MEIHO(ワキタ)(4)
  • ニッサン(3)
  • SK11(3)
  • 三菱重工(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • スズキ(1)
  • ホンダ(1)
  • ヤマト産業(1)
  • チャンピオン(1)
  • スバル(1)
  • CATEYE(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • シンセイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「BPR6」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジンエアーコンプレッサー(ベルト式) ナカトミエンジンエアーコンプレッサー(ベルト式)ナカトミ
128,800税込141,680
1台
予約販売
場所を選ばないエンジン式です。電源の無い屋外・現場に!いつでもどこでもエアーを供給。エアーを素早く充填させる2シリンダータイプです。
用途塗装用・充填用・農機具・車の保守用・散布用仕様PL保険加入付属品消音器×2・RC1/4ソケット×2・プラグレンチ×1・コンプレッサーオイル×1幅(mm)900質量(kg)約59高さ(mm)720奥行(mm)400排気量(mL)196定格出力(kW)4.0(5.4PS)使用燃料無鉛ガソリン(自動車専用レギュラーガソリン)騒音値(dB)約87吐出量(L/min)136燃料タンク容量(L)3.6エアータンク容量(L)39.5エンジン形式空冷4サイクルガソリンエンジン始動方式リコイルスターター方式保証期間1年最大出力(kW)4.8(6.5PS)点火プラグNGK BPR6ESエンジンオイル量(L)500吐出口数2口(圧力調整器付1)
関連キーワード
bpr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bpr