18V 充電式チェーンソーナカトミ取扱い終了
電源が確保できない場所でも使用できる充電式。
コードを気にせず、取り回しの良い作業ができます。
安全ボタンを握らないと電源が入らない安全設計。
丸太(薪)切りや枝打ち等に最適です。
刃を当てるだけで楽々切断。
大容量の18V 4.0Ahリチウムイオン電池で、長時間運転が可能。
信頼と安心のオレゴン社製ガイドバー・ソーチェーンを採用。
用途材木・丸太の切断、枝払いなどに。チェンソー 充電式 エンジン音なし 排気ガスなし本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)56×24×24.5質量(kg)3.4付属品ソーチェーンカバー×1、充電器(BC18V4A)×1、バッテリー(BP18LI4A)×1、チェーンソーオイル×1モーター電圧(V)DC18運転時間(分)約30(満充電時/無負荷連続)ソーチェーンOREGON社製 91PX-40E切断有効長さ(mm)約220チェーンスピード(m/s)3.5バッテリーリチウムイオン蓄電池 3.6V×5本=18V 2Ah×2セット=4Ah充電器入力AC100V 50/60Hz 50VA出力DC23V 1500mAh充電時間(時間)実用充電約1.5/満充電約3バー全長(mm)250(10インチ/OREGON社製)