カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • ナカトミ
  • エスコ(27)
  • 品川電線(14)
  • 倉茂電工(10)
  • 日動工業(5)
  • 富士電線工業(5)
  • オーナンバ(4)
  • TRUSCO(2)
  • 三ツ星(2)
  • Showa(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • カクダイ(1)
  • タイカツ(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 伸興電線(1)
  • JAPPY(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • シャプトン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「VCTF 50m」の検索結果

特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
35cm循環送風機 風太郎 ナカトミ35cm循環送風機 風太郎ナカトミ(9件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。 羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。 サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環ハネ径(cm)35付属品丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個角パイプ取付金具(50mm)、2個ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個U字ボルト、4個(ナット16個)質量(kg)6.8アイボリー材質(本体)PP本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×490(スタンド取付状態にて)材質(羽根)アルミ+粉体塗装
45cm ツインジェットファン ナカトミ45cm ツインジェットファンナカトミ
159,800税込175,780
1セット
翌々日出荷
本体2台セットでスタンド上下に取り付け可能です。上下本体の送風方向を別々に調整可能です。単相100V電源なので幅広い環境で使用可能です。大風量で広範囲への送風可能です。風の到達距離約30m(100V 60Hzの場合)50Hz時は約25mです。直進性の強風で短時間での強制換気が可能です。上下反対方向を向ければ到達距離の約2倍に送風が可能です。移動に便利な4輪キャスター(ストッパー付き)
適合上側本体角度調整(度):左右360/上向き30/下向き35、上側本体角度調整(度):左右70/上向き10/下向き15質量(kg)56電流(A)4.2/5.9電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)400/600ハネ径(cm)45羽根枚数3安全装置(サーマルプロテクター)140℃対応PL保険:加入騒音値(dB)70/75最大風速(m/min)405/445最大風量(m3/min)160/175本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×690×1570保証期間1年電源コードVCTF1.25mm2×3芯 約2m材質(羽根)アルミ左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
45cmツインファン ナカトミ45cmツインファンナカトミ
57,900税込63,690
1セット(2台)
翌々日出荷
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節ができます。タイヤ付きで移動が簡単。
電源(V)100(50/60Hz)羽根枚数3本体質量(kg)約13.5モーター開放式電源コード(m)約2.3(VCTF0.75mm2)消費電力(W)(50/60Hz)87/114機能上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付最大風量(m3/min)(50/60Hz)114/124本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×605×1360ファン径(cm)45電流(A)(50/60Hz)0.87/1.10材質(羽根)アルミ上下角度調整サーマルプロテクター