カテゴリ
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- ナカトミ
- Panaracer(パナレーサー)(54)
- NGK(日本特殊陶業)(28)
- 工進(18)
- NTK(日本特殊陶業)(10)
- SK11(6)
- セフティー3(4)
- DENSO(デンソー)(3)
- ゼノア(2)
- KTC(1)
- ホンダ(1)
- チャンピオン(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- TORCH(1)
- HKT(1)
- Kawasaki(1)
- シングウ(新宮商行)(1)
- 技術評論社(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「ngk b」の検索結果

ドリームパワー インバーター発電機 2.8kw
ナカトミ¥97,980税込¥107,7781台5日以内出荷インバーター発電機なのでパソコンや精密機器にも使用可能。負荷に応じエンジン回転数を制御するエコモードスイッチで燃費・静粛性が向上。スイッチ1つで周波数を切り替えできるので地域を選びません。空冷4サイクルガソリンエンジン。付属充電コードで12Vバッテリーへ充電ができます。現場、日曜大工でも使用出来る余裕の2800W出力。キャリーハンドル付で移動も簡単です。セルスターター付きでラクラク始動。用途屋外での様々な電力供給に。交流定格出力(kVA)2.8使用燃料無鉛ガソリン周波数(Hz)50/60(切替式)騒音値(dB)約78(エコモードスイッチON時約73)質量(kg)約34.5連続運転時間(h)約3~6始動方式リコイル/セルスターター付属品直流バッテリー充電用コード×1、ドライバー×1、プラグレンチ×1、棒ハンドル×1、タイヤセット×2、ゴム脚×2仕様●USB出力端子数:DC5V/2A×2口●交流コンセント数:AC100V15A×4口(合計28Aまで)●発電機交流:出力:2.8kVA、定格電流:28A●発電機直流:定格電流:8A●直流コンセント数:DC12V 8A×1口●騒音値(7m 4方向平均 定格負荷)(dB):約78(エコ約73dB)幅(mm)560高さ(mm)463出力(kW)エンジン:4.2(5.7PS)/3600-1使用温度範囲(℃)-10~40奥行(mm)450定格電圧(V)交流:単相100、直流:12定格電流(A)交流:28、直流:8エンジン部総排気量(mL)212燃料タンク容量(L)6(レベルゲージ位置)バッテリーSOLONG YT7B/互換品 YUASA YT7B-BS本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×450×463エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジンバッテリー容量(Ah)6.5/10HRバッテリー電圧(V)12出力端子USB:DC5V/2A×2点火プラグTORCH F7RTC/互換品:NGK BPR7ESエンジンオイル容量(mL)500コンセントAC100V/15A×4(合計28Aまで)、DC12V/8A×1