カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- ナカトミ
- ELPA(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- MAZDA(マツダ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- エスコ(1)
- オーム電機(3)
- タイカツ(1)
- 三ツ星(4)
- 倉茂電工(1)
- 冨士電線(東京)(1)
- 富士電線工業(7)
- 岩下(1)
- 鶴見製作所(2)
「pnctf」の検索結果
特価
関連キーワード

天吊り型遠赤外線電気ヒーター
ナカトミ¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷空気を汚さない遠赤外線ヒーターです。体に吸収されやすい遠赤外線効果で、体の芯から暖めます。屋内の開放的な空間でのご使用でも快適に暖まることができるので幅広い場所でのご使用ができます。使用環境に合わせて天井吊り、壁掛け自由自在です。床置きが狭くてできない作業場や工場に最適です。付属品本体×1、固定金具A×1、固定金具B×2、ノブボルト×2、ネジボルト×2、ワッシャー×2、スプリングワッシャー×2、固定金具B取付ネジ×4仕様PL保険加入材質スチール・樹脂タイプシングル周波数(Hz)50/60角度(°)約90(天井吊り)、下約45(壁掛け)コード長さ(m)約2(運転スイッチ)方式遠赤外線輻射式安全装置停電復旧時安全装置、転倒時電源遮断装置、過熱防止装置、電流ヒューズ、パイロットランプ本体寸法(mm)奥行110保証期間1年使用環境温度(℃)-10~20発熱体シーズヒーター高さ(cm)16温度調節なし色(本体)白・黒首振りなし奥行き(cm)11
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら