カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • ナカトミ
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(11)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(7)
  • 三菱マテリアル(7)
  • 日動電工(3)
  • カメダデンキ(3)
  • コガネイ(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • クリナップ(1)
  • 佐文工業所(1)
  • KSフィルター(1)
  • SPJR(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa-25e」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットエアコン 自動首振り ナカトミスポットエアコン 自動首振りナカトミ
94,800税込104,280
1台
翌々日出荷
より広範囲の送風が可能な自動首振り装置付き環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用チリやほこりの侵入を防ぐ全閉モーターを採用運転モードは用途に合わせて4段階(冷風弱・冷風強・送風強・送風弱)に切替可能です排熱ダクトは0.45~1.2mの伸縮式を採用。お好みの長さに調整し、屋外・天井に熱風を排出できますキャスターは3インチ(75mm)である程度の段差も楽々移動ドレン水は4Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ホースを接続し、排水口に直接排水が可能です
用途スポットクーラー 自動首振り機能 業務用 排熱ダクト付き キャスター付き床置型 倉庫 工場 熱中症対策 工事不要付属品冷風ダクト×1本、冷風ダクト用エルボ×1個、排熱ダクト×1本、ドレンホース×1本、取扱説明書×1、保証書×1材質スチール・樹脂質量(kg)37電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)(冷風)50Hz(強980、弱940)/60Hz(強1210、弱1150)スイッチロータリー式(切弱風弱冷強冷強風)+首振りタンク容量(L)4コード長さ(m)電源:約2定格電流(A)(冷風)50Hz(強10.8、弱10.5)/60Hz(強12.2、弱11.6)騒音値(dB)50Hz(強65、弱60)/60Hz(強66、弱59)保証期間1年使用環境温度(℃)25~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×84.5冷媒HFCR32(封入量:287g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力0.62/0.74kW)冷房能力(kW)50Hz(強2.2)/60Hz(強2.5)
関連キーワード
冷房用品カテゴリ
関連カテゴリ