カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
絞り込み
ブランド
- ナカトミ
- オジデン(大阪自動電機)(29)
- 国際電業(24)
- サンワサプライ(12)
- 倉茂電工(12)
- 長岡特殊電線(8)
- 川崎電線(5)
- エスコ(4)
- 明工社(4)
- 伸興電線(4)
- オーナンバ(4)
- TRUSCO(3)
- 日動工業(3)
- ノーブランド(3)
- 富士電線工業(3)
- ELPA(2)
- 三ツ星(2)
- ユーアールディ(2)
- ノボル電機(2)
- ブランドをもっと見る
「vctf2-0.75」の検索結果

25Lミストタンクキット
ナカトミ¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷お持ちの工場扇に取り付けるだけで使用可能です。水の気化熱を利用して周囲の温度を下げます。自然に優しいミスト扇。タンクは水道直結ホースで給水可能です。フロートによる満水停止機構付きです。タンクは25Lの大型。電源が取れるコンセント付きです。水切れ検知機能付きです。タンク内の水が無くなると運転を停止します。質量(kg)約8.3電流(A)0.35電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)23タンク容量(L)25(満タン)対応PL保険:加入電源コード(m)約5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×44×58.5電源コードVCTF0.75mm2×3芯噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5ノズル数6個運転時間(時間)連続:約2(満タン時)
75cm首振りビッグファン
ナカトミ¥47,980税込¥52,7781台欠品中左右90°(各45°)の自動首振り機能付きでより広範囲への送風が可能となり、様々なシーンでご使用いただけます。ダイヤル式スイッチにより、風量を2段階に調節できます。上下方向の角度調整が可能です。仕様PL保険:加入質量(kg)約34.5周波数(Hz)50/60電流(A)3.09/3.62電源(V)単相100消費電力(W)248/344スイッチロータリー式ハネ径(cm)75羽根枚数3枚モーター全閉式安全装置(サーマルプロテクター)120℃風量(m3/min)405/437対応安全ネット:NET-75G、ハネ:IF-3AQ電源コード(m)約2.4寸法(cm)幅89×奥行31×高さ111騒音値(dB)78/82首振角度(°)約90(左右)機能自動首振、アース線(ワニ口クリップ)付き、ストッパー付キャスター最大風速(m/min)183/214最大風量(m3/min)405/437風速(m/min)183/214保証期間1年電源コードVCTF0.75mm2風量調整2段階材質(羽根)アルミファン75cmアルミ3枚羽根使用期間5年(設計上の標準)羽根径(Φmm)750標準消費電力料金(50Hz)7.7円/h左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○標準消費電力料金(60Hz)10.7円/h
60cm全閉式スタンド工場扇
ナカトミ¥29,998税込¥32,9981台3日以内出荷上方向最大40°に向けることで、循環送風機としても使用できます。主要部品は金属製を採用し、ハードな環境でも安心です。風量は三段階に調節ができ、左右首振りがついています。高さが141~148cmに調節が可能です。粉塵の侵入を防ぐ全閉式モーター採用。60cmの大型樹脂羽根が強力な風を送ります。サーマルプロテクター付きモーターで安全です。付属品ガードフック×1備考【PL保険】加入電流(A)3.5/3.15電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)265/295スイッチロータリー式ハネ径(cm)60羽根枚数4本体質量(kg)13.5安全装置(サーマルプロテクター)135℃、5A風量(m3/min)302/331騒音値(dB)66/70風速(m/min)389/436保証期間1年間電源コードVCTF 0.75mm2 約2.4m (アースクリップ付き)風量調整3段階材質(羽根)PP樹脂首折れ6段階(最大40°)本体寸法(cm)幅88×奥行78×高141~148
60cm DC首振りサーキュレーター
ナカトミ¥63,980税込¥70,3781台翌々日出荷直進性のあるサーキュレーター送風で到達距離は約20mです。心地よいやわらかな微風からすぐに涼みたいときのパワフルな強風まで無段階に風量調整ができます。左右自動首振り90度。移動に便利な4輪キャスター(2輪ストッパー付き)質量(kg)約30電流(A)2.6電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)190風量(m3/min)200対応PL保険:加入寸法(cm)幅79×奥行53×高さ100騒音値(dB)74首振角度(°)自動:約90風速(m/min)290保証期間1年電源コードVCTF0.75mm2×3芯 約5mファン60cmアルミ3枚羽根上下角度調整約140(上向き約90・下向き約50
ミストタンクキット 工場扇用 25L ミストファン ノズル噴霧式 マグネット式
ナカトミ¥31,980税込¥35,1781セット5日以内出荷工場扇用25Lミストタンクキット。お手持ちの工場扇に取り付けるだけでミストファンとして使用できる。水の気化熱で周囲温度が下がり、心地よい涼しさを体感。暑熱対策・熱中対策に。微細な霧を発生させるノズル噴霧式。ノズル部分はマグネット式なので工具不要でワンタッチで取り付け・取り外しが可能。折り畳み式ハンドルで水が入ったタンクの移動もラクチン。ミストタンクにあるコンセントから工場扇の電源が取れる。(100V5A以下のみ)。タンク内の水は水道直結式で自動給水可能。ドレンコックを開けば簡単に排水できる。タンク内にフロートが付いており満水になっても水が溢れる心配がない。【仕様】。◇本体サイズ:幅40×奥行44×高さ58.5cm(ハンドル収納時)。◇電源:単相100V 50/60Hz。◇電流:0.35A。◇消費電力:23W。◇タンク容量:25L。◇噴霧圧力:1.5MPa。◇噴霧量:0.19L/min(11.4L/h)。◇ノズル数:6個。◇連続運転時間(満タン):約2時間。◇電源コード:VCTF 0.75mm2 長さ5m用途夏の暑さ対策に。工場扇用ミストキット ミストファン ミスト 水 霧 マグネット式 水道直結可能 猛暑 熱中対策 会社 イベント ステージ ライブ 工場セット内容ミストタンク、ミストチューブセット、水道蛇口用ニップル(ホースバンド付)、水道用給水ホース(5m コネクター付)、給水チューブ(2.5m)材質PP質量(kg)8.3電流(A)0.35消費電力(W)23電源単相100V 50/60Hzタンク容量(L)25保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×44×58.5(ハンドル収納時)噴霧量(L/min)0.19噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5
45cm全閉式スタンド工場扇
ナカトミ¥22,980税込¥25,2781台3日以内出荷上方向最大65°に向けることで、循環送風機としても使用できます。主要部品は金属製を採用し、ハードな環境でも安心です。風量は三段階に調節ができ、左右首振りがついています。高さが116~130cmに調節が可能です。粉塵の侵入を防ぐ全閉式モーター採用。サーマルプロテクター付きモーターで安全です。付属品ガードフック×1備考【PL保険】加入電流(A)2.00/2.03(強)電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)160/195(強)スイッチロータリー式ハネ径(cm)45羽根枚数4本体質量(kg)9.5モーター全開式安全装置(サーマルプロテクター)135℃、5A風量(m3/min)176/200(強)騒音値(dB)63/66風量3段階風速(m/min)339/387保証期間1年間電源コードVCTF 0.75mm2 約2.4m (アースクリップ付き)風量調整あり材質(羽根)樹脂首折れ7段階(最大65°)ファン45cm4枚羽根(PP樹脂)本体寸法(cm)幅83×奥行73×高116~130左右首振ありサーマルプロテクターあり
60cm全閉式ロースタンド工場扇
ナカトミ¥29,998税込¥32,9981台3日以内出荷上方向最大40°に向けることで、循環送風機としても使用できます。主要部品は金属製を採用し、ハードな環境でも安心です。風量は三段階に調節ができ、左右首振りがついています。大型ロースタンドモデルで、移動に便利な取っ手付きです。粉塵の侵入を防ぐ全閉式モーター採用。60cmの大型樹脂羽根が強力な風を送ります。サーマルプロテクター付きモーターで安全です。付属品ガードフック×1備考【PL保険】加入電流(A)3.5/3.15電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)265/295スイッチロータリー式本体質量(kg)13安全装置(サーマルプロテクター)135℃、5A風量(m3/min)302/331騒音値(dB)66/70風速(m/min)389/436保証期間1年間電源コードVCTF 0.75mm2 約2.4m (アースクリップ付き)首折れ6段階(最大40°)ファン60cmプラスチック4枚羽根本体寸法(cm)幅77×奥行66×高86~93