508件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面抵抗チェッカー DESCO表面抵抗チェッカーDESCO
55,980税込61,578
1台
欠品中
質量(g)295
ION GUN CHARGEBUSTER 120VAC DESCOION GUN CHARGEBUSTER 120VACDESCO
199,800税込219,780
1台
60日以内出荷
質量(kg)2
帯電プレート DESCO帯電プレートDESCO
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
質量(g)154
携帯用テストセット アップグレード版 DESCO携帯用テストセット アップグレード版DESCO
99,980税込109,978
1セット
30日以内出荷
質量(g)771
テスター リストストラップ用 DESCOテスター リストストラップ用DESCO
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
質量(g)227
コンボテスター DESCOコンボテスターDESCO
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
ボタン一つでフットウェア試験、リストストラップ、試験の切り替えができます。
仕様テストオペレーターの接地経路:リストストラップの範囲 750キロオーム-10メガオーム、フットウェアの範囲 750キロオーム-100メガオーム質量(g)354
コンボテスター X3 チェッカー DESCOコンボテスター X3 チェッカーDESCO
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
質量(g)354
アダプター 入力120V 出力24V 北米プラグ DESCOアダプター 入力120V 出力24V 北米プラグDESCO
4,098税込4,508
1個
10日以内出荷
質量(g)91
アダプター 入力220V 出力24V IEC入力 DESCOアダプター 入力220V 出力24V IEC入力DESCO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
質量(g)390
チェッカー DESCOチェッカーDESCO
53,980税込59,378
1台
7日以内出荷
19280専用専用設計のスタンドです。静電気に敏感な製品を扱う作業場に入場する際に試験が行いやすい専用設計のスタンドです。
質量(kg)10
低抵抗テスター DESCO低抵抗テスターDESCO
29,980税込32,978
1台
30日以内出荷
質量(g)172
チェッカー リストストラップ用 9V電池使用 DESCOチェッカー リストストラップ用 9V電池使用DESCO
25,980税込28,578
1台
3日以内出荷
質量(g)227
グラウンドモニター ハブ付き 220V電源用 DESCOグラウンドモニター ハブ付き 220V電源用DESCO
29,980税込32,978
1台
60日以内出荷
質量(g)227
機器接地確認モニター・ハブ 100V用 DESCO機器接地確認モニター・ハブ 100V用DESCO
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ESD管理計画の接地目的に合わせて、コンセントが適切に配線されているかをLEDが表示します。ANSI/ESD S6.1 配線方向の検証の要求に適合するよう、コンセントの接地経路の完全性を常時モニターします。アースグラウンドまでのACコンセントの配線と経路をモニターします。
質量(g)227刷毛幅(mm)75
ミニゼロボルトモニター 100~240V DESCOミニゼロボルトモニター 100~240VDESCO
39,980税込43,978
1台
7日以内出荷
質量(g)553
プレミアム フルカバー フットグラウンダー DESCOプレミアム フルカバー フットグラウンダーDESCO
5,698税込6,268
1個
欠品中
サイズL質量(g)91
プレミアム フルカバー フットグラウンダー DESCOプレミアム フルカバー フットグラウンダーDESCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷から6日以内出荷
最新の2M抵抗入り、最小の接地抵抗値1Mを確保し作業者の安全性を向上します。マジックテープで3箇所留めで、耐久性、快適さが高く、着脱は簡単です。静電気対策には欠かせない長さ調節機能付きのリストストラップです。
規格UL承認済
マジックテープ式フットグラウンダー DESCOマジックテープ式フットグラウンダーDESCO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
RoHS適合アイテムの使用を求められる鉛フリーの作業場でご使用頂けます。幅広のゴムバンドにより、床との接触面が大きくなります。最上級の破れ難いゴムなので、丈夫で長持ち、コスト削減につながります。
仕様緑のマジックテープ付き質量(g)23種類かかと基準規格UL及びOSHA規準に適合抵抗2MEG抵抗RoHS指令(10物質対応)対応
プレミアム3層ダメージケアフットグラウンダー DESCOプレミアム3層ダメージケアフットグラウンダーDESCO
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
内部は靴を痛めない素材、外部は静電気拡散性のゴムにより、靴と床を傷めません。床の補修等のメンテナンスコストを削減します。本物のベロクロ社製のマジックテープを使用しているので、調節が簡単で快適に使用できます。静電気拡散性の3層構造ゴム、リバーシブル、製品寿命が長く耐久性に富み、4つの装着面全てを使用することができます。
質量(g)35
マジックテープ式フットグラウンダー DESCOマジックテープ式フットグラウンダーDESCO
2,998税込3,298
1個
30日以内出荷
つま先カップ型なので、女性のハイヒールのご使用に最適です。靴を傷めない内部素材です。最上級の導電性ゴム使用のため、磨耗性と耐久性に富んでいます。ビジターのお客様が静電気対策室への入場する際に最適です。
質量(g)41種類つま先
マジックテープ式フットグラウンダー DESCOマジックテープ式フットグラウンダーDESCO
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
靴のかかと部に装着するフットグラウンダーは、耐久性に富みお客様に最も好まれている製品です。靴の中に折り込む導通部は、靴を傷めない素材でできています。2層ラバーの中間に高強度繊維をいれ、非常に耐久性が良く経済的です。静電気対策に欠かせないフットグランダーになります。
質量(g)32種類かかと
ヒールグラウンダー 使い捨てタイプ DESCOヒールグラウンダー 使い捨てタイプDESCO
6,698税込7,368
1パック(100個)
当日出荷
来客者用のフットグランダーです。粘着部により、かかと下部にしっかりと接着します。
コードあり質量(g)272電気抵抗(Ω)5×104~8×105終端間
静電気拡散性 高温対応手袋 DESCO静電気拡散性 高温対応手袋DESCO
4,598税込5,058
1双
60日以内出荷
長さ(mm)356質量(g)39
導電性ビニールマット DESCO導電性ビニールマットDESCO
29,980税込32,978
1枚ほか
7日以内出荷から60日以内出荷
導電性ビニールマット DESCO導電性ビニールマットDESCO
219,800税込241,780
1巻
30日以内出荷
静電気導電性マットです。均一なエンボス加工を施した表面です。出入りの激しいエリアでの使用や椅子や台車の下で使用するのにも適した設計となっております。ESD床タイルと床仕上げ材と合わせて使用が可能です。
仕様Rtt:<1x10000000オームANSI/ESD7.1及びESD TR53に基づく質量(kg)54寸法(m)1.22×12.2
リストストラップ 使い捨てタイプ 静電気拡散性 DESCOリストストラップ 使い捨てタイプ 静電気拡散性DESCO
529税込582
1個
7日以内出荷
コードあり質量(g)9
接地用金具セット 09740付き DESCO接地用金具セット 09740付きDESCO
5,298税込5,828
1セット
60日以内出荷
質量(g)82
接地用金具セット DESCO接地用金具セットDESCO
1,498税込1,648
1セット
7日以内出荷から30日以内出荷
フロアマット用接地コード 抵抗付き DESCOフロアマット用接地コード 抵抗付きDESCO
3,698税込4,068
1セット
4日以内出荷
多用途対応可能です。作業台マットまたはフロアマットと一緒にご使用できます。 留め金具にはネジ穴付き、6-32個×6.4mmの平頭ねじと皿ワッシャーが含まれています。
質量(g)0.77コード長さ(m)4.57m
静電気防止ウルトラクリアーバッグ DESCO静電気防止ウルトラクリアーバッグDESCO
8,398税込9,238
1パック(100枚)
欠品中
内容物を衝撃から保護します。ESD 保護シンボルマークとロットコードが印刷されています。透明ポリエステルフィルムに永続的な静電気拡散性コーティングが施されています。(このコーティングがポリエステルと結合し、一般的な工業用途で使用する場合剥がれ落ちることはありません。)アミン、または、N-オクタン酸を含みません。ポリカーボネイトの中身を入れて使用できます。
寸法(mm)203×254厚さ(mm)0.0889仕様非腐食性質量(kg)1規格平均突き破り強度11.3kg以上、FTMS 101C/4046 に準拠、品質管理目的のためのANSI/ESD S541 の要求に適合シール幅(mm)(溶着シール)9.5
静電気防止ウルトラクリアーバッグ DESCO静電気防止ウルトラクリアーバッグDESCO
2,498税込2,748
1パック(100枚)
3日以内出荷から7日以内出荷
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
厚さ(mm)0.762
静電気防止ウルトラクリアーバッグ DESCO静電気防止ウルトラクリアーバッグDESCO
3,198税込3,518
1パック(100枚)
5日以内出荷から60日以内出荷
乾燥剤 1/2ユニット DESCO乾燥剤 1/2ユニットDESCO
36,980税込40,678
1缶(550個)
30日以内出荷
防湿 静電気防止シールディングバッグ DESCO防湿 静電気防止シールディングバッグDESCO
2,798税込3,078
1パック(100枚)
10日以内出荷
寸法(mm)76×127質量(g)243
防湿 ESDバッグ DESCO防湿 ESDバッグDESCO
2,998税込3,298
1パック(100枚)
翌々日出荷から60日以内出荷
シールディングバッグ (メタルアウト ジッパーなし) DESCOシールディングバッグ (メタルアウト ジッパーなし)DESCO
2,198税込2,418
1パック(100枚)
当日出荷から60日以内出荷
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。 摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
静電気防止シールディングバブルバッグ DESCO静電気防止シールディングバブルバッグDESCO
1,598税込1,758
1パック(10枚)
10日以内出荷
導電性ウレタンフォーム 高密度 DESCO導電性ウレタンフォーム 高密度DESCO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
静電気の発生を最小限に抑えます。接地する場合、素材は静電気を管理します。
寸法(mm)610×889厚さ(mm)6.4質量(g)263表面抵抗(Ω)103-105
導電性ウレタンフォーム DESCO導電性ウレタンフォームDESCO
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
静電気の発生を最小限に抑えます。接地する場合、素材は静電気を管理します。
寸法(mm)610×914厚さ(mm)25.4質量(g)499特性静電気拡散性、耐腐食性
導電性ウレタンフォーム DESCO導電性ウレタンフォームDESCO
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷から60日以内出荷
寸法(mm)610×914