507件中 481507
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リベット型端子 DESCOリベット型端子DESCO
5,698税込6,268
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様リベット型端子 10mm (100個入)トラスコ品番859-0170質量(g)27
コード 共用接地 DESCOコード 共用接地DESCO
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様コード 共用接地 10mm端子 抵抗付きトラスコ品番859-0168質量(g)53
フロアマット用接地コード DESCOフロアマット用接地コードDESCO
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
仕様10mmメス型留め具受け口、グラウンドコード先端にリング端子付トラスコ品番859-0167質量(g)45
シート用接地コード DESCOシート用接地コードDESCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
仕様シート用接地コード Φ10mm端子 抵抗付き 4.57mトラスコ品番859-0166質量(g)68.2
接続クリップ ラージサイズ バナナジャック嵌合 DESCO接続クリップ ラージサイズ バナナジャック嵌合DESCO
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
仕様接続クリップ ラージサイズ バナナジャック嵌合トラスコ品番859-0165質量(g)34
柔復元性コイルコード DESCO柔復元性コイルコードDESCO
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
仕様柔復元性コイルコードトラスコ品番859-0163質量(g)73.7
交換用布製伸縮型バンド DESCO交換用布製伸縮型バンドDESCO
379税込417
1個
7日以内出荷
仕様交換用布製伸縮型バンドトラスコ品番859-0148質量(g)3.8
ラベル 防湿バッグ DESCOラベル 防湿バッグDESCO
2,198税込2,418
1セット(100枚)
7日以内出荷
仕様7.6cm芯トラスコ品番859-0145質量(g)158縦(mm)9.5横(mm)8.3
ラベル 接地可能点 丸型 DESCOラベル 接地可能点 丸型DESCO
1,398税込1,538
1セット(10枚)
21日以内出荷
仕様ラベル 接地可能点 丸型 (10枚入)トラスコ品番859-0143質量(g)9
柔復元性コイルコード DESCO柔復元性コイルコードDESCO
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
仕様柔復元性コイルコードトラスコ品番859-0162質量(g)65.9
リストストラップ DESCOリストストラップDESCO
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
仕様リストストラップ 長さ調節機能付きトラスコ品番859-0161質量(g)162
リストストラップ DESCOリストストラップDESCO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様リストストラップ 長さ調節機能付きトラスコ品番859-0160質量(g)54
コード コイル式 DESCOコード コイル式DESCO
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
静電気に敏感な製品を扱う部屋に入る前に検査を行います。 ボタン一つでフットウェア試験、リストストラップ、試験の切り替えができます。
仕様【テストオペレーターの接地経路】リストストラップの範囲:750キロオーム-10メガオーム、フットウェアの範囲:750キロオーム-100メガオームトラスコ品番859-0159質量(g)42.7
リストストラップ 長さ調節機能付き DESCOリストストラップ 長さ調節機能付きDESCO
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
仕様リストストラップ 長さ調節機能付きトラスコ品番859-0158質量(g)79.1
長さ調節機能付き金属製リストバンド DESCO長さ調節機能付き金属製リストバンドDESCO
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様長さ調節機能付き金属製リストバンド 黒トラスコ品番859-0157質量(g)38
コイルコード DESCOコイルコードDESCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
磁力によりコイルコードとリストバンドを結合させます。 直径4mmの専用金属キャップが付属しており、モニターのリストストラップの置き金具が(PARK)が使用できます。
破壊荷重(kg)(両端/平均)13.6以上仕様ESDS1.1により、留め具先端に1メガオームの抵抗入り、離脱力(5-25N)を含めてESDS1.1の規格に適合トラスコ品番859-0155質量(g)40
リストバンド DESCOリストバンドDESCO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様リストバンドトラスコ品番859-0154質量(g)14.8
プレミアム金属製リストストラップ DESCOプレミアム金属製リストストラップDESCO
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
仕様プレミアム金属製リストストラップ Mトラスコ品番859-0152質量(g)72.4
布製リストストラップ DESCO布製リストストラップDESCO
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
仕様布製リストストラップ 長さ調整機能付きトラスコ品番859-0151質量(g)750
プレミアム金属製伸縮型リストストラップ DESCOプレミアム金属製伸縮型リストストラップDESCO
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様プレミアム金属製伸縮型リストストラップ Mトラスコ品番859-0150質量(g)36.8
プレミアム金属製伸縮型リストストラップ DESCOプレミアム金属製伸縮型リストストラップDESCO
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
仕様プレミアム金属製伸縮型リストストラップ 長さ調整機能付きトラスコ品番859-0149質量(g)39.3
静電気拡散性チェアカバー DESCO静電気拡散性チェアカバーDESCO
23,980税込26,378
1個
当日出荷
通常の椅子をESD仕様に切り替えるようにデザインされた、静電気拡散性素材です。 ポリエステル・綿の混合繊維と炭素を含んだナイロン繊維を使用しています。 背面と座面は1MΩ抵抗を介してチェーンでつながっています。 このチェーンにより導電性の床マットに接地します。また通常の洗濯機で洗濯が可能です。
仕様炭素繊維:1×105Ω未満の導電性、ささくれなどはありませんロイヤルブルー質量(g)186/1m2直径(Φcm)(最大)座面:48、背面:43混率(%)ポリスチレン5、綿34、炭素を含んだナイロン繊維1表示ESD保護表示寸法(cm)座面:46×51、背面:39×47表面抵抗1×106<1×109座席抵抗の規格(ANSI/ESD STM12.1)に基づいたESD TR53に準拠接地抵抗(Ω)1M密封絶縁抵抗チェーン長さ(cm)60
静電気拡散性ラバーマット  T2プラス グリーン トレー用角R 1.5mm x 400mm x 600mm DESCO静電気拡散性ラバーマット T2プラス グリーン トレー用角R 1.5mm x 400mm x 600mmDESCO
7,398税込8,138
1枚
89日以内出荷
静電気拡散性2層ESD作業台表面マットで、適切に接地すると静電気が生成しない作業台表面を提供し、すべての導電体(ESDの影響を受けやすいアイテムを含む)からの放電率を管理します。ニトリルゴム耐油性化合物で、製品寿命の限り電気的および物理的特性を維持するために油の吸収を制限します。また溶剤やその他の化学薬品を使用したハンダ付けをする際にご使用いただけます。表面層から共通接地ポイントまでの接地抵抗 (Rtg)を低減し、ESDワークステーションモニターで製品を使用できるようにします。紫外線(UV)安定添加剤で色の保持を安定させ、長期にわたってESD性能を保証し、製品を曲げた時にひび割れが発生する表面層の劣化を防ぎます。ESD保護シンボルと仕様、製造業者情報をレーザーで刻印し、管理および監査用にESD保護製品であることを識別できます。
用途静電気に敏感な精密作業等に。トラスコ品番696-5801長さ(mm)600幅(mm)400厚さ(mm)1.5表面抵抗値(Ω)1×10の6乗~1×10の9乗RoHS指令(10物質対応)対応
静電気測定器 コンボテスターX3 PLUS、北米/日本コード付き DESCO静電気測定器 コンボテスターX3 PLUS、北米/日本コード付きDESCO
419,800税込461,780
1式
7日以内出荷
7インチ抵抗膜方式タッチスクリーンで手袋を装着した状態でも入力できます。3ピン安全認証電源アダプターを採用し、追加の配線なしでアースを供給します。交換可能なデュアルワイヤーリストストラップジャックでダウンタイムを最小限に抑えます。VGAビデオ出力搭載でディスプレイを外部モニターにミラーリングできます。作業者の接地経路をテストします:リストストラップ制限750kΩ~10MΩ、フットウェア制限750kΩ~35M Ω1リストストラップとフットウェアのテスト結果を表示します。プログラム可能なテスト制限はANSI/ESD S20.20またはその他の規格のテスト要件に準拠しています。回転式改札口、自動ドア、その他のロックシステムと組み合わせて、ESD保護区域 (EPA) へのアクセスを制御します。リストストラップとフットウェアの同時測定が2秒以内です。分割式フットプレートで両足の個々のフットグラウンダーを同時にテストできます。
用途作業者の接地経路の試験に。トラスコ品番710-1979セット内容本体:1 台、壁取付用金具:1 個、デュアルフットプレート:1 台、電源アダプター:1 個寸法(mm)135×229×28電源(V)100 - 240規格ANSI/ESD S20.20消費電力(W)6.5ケーブル長(m)【電源アダプターケーブル】1.5電源コード2.3m
静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズ DESCO静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズDESCO
6,298税込6,928
1箱(100枚)
当日出荷
ヒートシールで袋を閉じることができます。
仕様静電気シールド性:30V未満、光透過率:40±10%材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(3層)厚さ(μm)65内寸(mm)102×152引張強度60N/inch以上表面抵抗値(Ω)1012未満(内・外層)アズワン品番2-2680-01
LABCOAT SNAPS TEAL DESCOLABCOAT SNAPS TEALDESCO
18,980税込20,878
1着
60日以内出荷
LABCOAT SNAPS WHITE DESCOLABCOAT SNAPS WHITEDESCO
18,980税込20,878
1着
60日以内出荷
ホワイト