508件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電対策ネームカードホルダー ジッパー付き DESCO静電対策ネームカードホルダー ジッパー付きDESCO
769税込846
1個
当日出荷
黄色の帯とESDシンボルマークにより見易く、この名札ホルダーを付けている人がESD保護対策をしていることが周囲に一目でわかります。特注品での制作も可能です。RTT:1×1010Ω内側はアンチ・プリント、非ESDビニール付きなので、お客様の書類からインクが書類ホルダーに移りません。
寸法(mm)102×86質量(g)16タイプ横型
静電気導電性 クリーンルーム 椅子カバー DESCO静電気導電性 クリーンルーム 椅子カバーDESCO
17,980税込19,778
1個
当日出荷
耐久性のある構造により25回の洗濯、約1年間の静電気対策効果を保ちます。埃や汚れの蓄積を防ぐことで椅子の寿命を伸ばします。
寸法(mm)(座部用部分)457×508、(背部用部分)381×406ブラック質量(g)0.22
チューブカッター DESCOチューブカッターDESCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様チューブカッタートラスコ品番859-0189質量(g)36.4
静電対策ネームカードホルダー用クリップ DESCO静電対策ネームカードホルダー用クリップDESCO(1件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
静電気対策に欠かせないネームホルダー用のクリップです。
仕様静電対策ネームカードホルダー用クリップ:88mmANSI/ESD STM11.11に従ってRtt:1×106~1×1011Ωトラスコ品番859-0187質量(g)5
静電対策ネームカードホルダー用クリップ DESCO静電対策ネームカードホルダー用クリップDESCO
509税込560
1個
当日出荷
ナイロン・ポリエステル製の接地タブにより、人体と接地までの優れた接触を維持します。
用途静電気に敏感な電子部品がある作業場での作業に仕様ANSI/ESD STM11.11に従ってRtt:1×106~1×1011Ω長さ約73mmの帯状クリップに直径約9.5mmの留め具付トラスコ品番859-0186質量(g)4
レシーバーヘッド ホース付き DESCOレシーバーヘッド ホース付きDESCO
7,298税込8,028
1箱
5日以内出荷から60日以内出荷
シリンジとコントローラーを接続する場合に使用するアッセンブリーです。Oリング付きレシーバーヘッド、オスクイックコネクターで構成されております。
用途消耗品の交換に。ホース長さ(cm)90
SCS 防湿シールドバッグ3層構造 100枚入り DESCOSCS 防湿シールドバッグ3層構造 100枚入りDESCO
23,980税込26,378
1箱(100枚)
6日以内出荷から24日以内出荷
3層構造の防湿シールドバッグです。アルミ箔を使用することで水蒸気透過率が非常に低く、JEDEC-J-STD033に準拠しています。内側・外側ともに静電気防止加工をしています。
用途静電気や湿度に敏感な製品の保護が目的。材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(μm)152
スモック ジャケット ニット袖口 DESCOスモック ジャケット ニット袖口DESCO
13,980税込15,378
1着
当日出荷
作業者の胴と腕の周囲に、ファラデー箱効果を作り出し、作業者の衣服から静電気の発生を遮蔽し、ESD敏感性デバイスの破損を防ぎます。 名札ホルダー用タブがあり、タブに名札ホルダーをしっかりと固定できるので、スモックの他の部分が傷付かずに済みます。 袖にペンを入れるポケット2個付きペンや小さな道具を安全に保管し、作業者にとって使い勝手の良い場所に入れておけます。
サイズL種別長袖スモック質量(g)0.249規格保証規定:100回/2年の洗濯袖丈長袖
回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付 DESCO回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付DESCO
1,998税込2,198
1個
6日以内出荷
質量(kg)0.204寸法(cm)22.9×19.1×6.4
回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付 DESCO回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付DESCO
999税込1,099
1個
6日以内出荷
100% 再生素材で製造、100% リサイクル可能です。
規格ANSI/ESD S20.20 及び包装基準ANSI/ESD S541に適合寸法(cm)17.8×12.7×3.8
掃除機用交換フィルター ヘパ HIGH-PERFORMANCE用 DESCO掃除機用交換フィルター ヘパ HIGH-PERFORMANCE用DESCO
7,198税込7,918
1パック
当日出荷
掃除機用交換HEPAフィルターです。
質量(g)20
アルミ箔防湿バッグ DESCOアルミ箔防湿バッグDESCO
18,326税込20,159特価
1パック(100枚)
当日出荷から90日以内出荷
長さ調節機能付き伸縮型リストバンド DESCO長さ調節機能付き伸縮型リストバンドDESCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷
耐久性のある金属製バンドです。長く使用でき、清掃が簡単です。 手首への接触が優れています。発生した静電気を確実に除去します。
コードなし質量(g)0.016
静電対策ネームカードホルダー クリップタイプ DESCO静電対策ネームカードホルダー クリップタイプDESCO
769税込846
1個
当日出荷
黄色の帯とESDシンボルマークにより見易く、この名札ホルダーを付けている人がESD保護対策をしていることが周囲に一目でわかります。 縦型、横型、クリップ有り・無しがございます。
用途静電気に敏感な組立部品を扱う電子機器の製造メーカーでのご使用に仕様RTT:1×1010Ωトラスコ品番859-0188寸法(mm)98×65質量(g)12.5タイプ横型
ラベル ESD保護シンボルマーク DESCOラベル ESD保護シンボルマークDESCO
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
仕様接着シールは恒久的トラスコ品番859-0142質量(g)270縦(mm)25横(mm)25
静電気シールドバッグ フラットタイプ(100枚入) DESCO静電気シールドバッグ フラットタイプ(100枚入)DESCO
4,698税込5,168
1箱(100枚)
5日以内出荷
透明性を保持しながらアルミ層が静電気破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。人体に影響を与える静電気を速やかに放電します。静電気に敏感な電子部品の保護。
仕様●厚さ(mm):0.071●縦(mm):102●横(mm):203●材質/仕上:帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム●この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。●3M社から事業売却されたため、3Mブランドの表記となっている場合があります。●原産国:アメリカ●コード番号:133-6011アズワン品番67-2276-31
スプレーボトル(静電気防止) DESCOスプレーボトル(静電気防止)DESCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
溶剤やクリーナー、水、オイルなどを適量噴射します。低密度ポリエチレン(LDPE)durAstaticスプレーボトルです。静電気拡散性特性が長期間失われません。スプレー/直噴/止めを切り替えることができます。移動性添加剤なし-ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
用途ESD保護エリア等でのスプレーの使用に。材質低密度ポリエチレン
帯電防止クリーナー DESCO帯電防止クリーナーDESCO
24,980税込27,478
1箱(4本)
欠品中
シリコンは含まず、絶縁性残留物を残しません。ESD対策マットや他の表面から汚れや油脂、垢、指紋、ハンダ溶剤、他の残留物等を取り除きます。本製品はマットの寿命を延ばし電気特性を保ち静電気除去効果を持続します。アルコールを含んだクリーナーを過度に使用すると、マット(ビニール製もしくはゴム製)が乾きマットの効果を損なう可能性があります。無害かつ不燃性の環境にやさしい化学薬品です。シリコンを含むクリーナーは絶縁性の皮膜を残すため、導電性または静電気拡散性マットの特性を損ないます。Reztoreの詰め替え品を使用できます。
用途作業台、静電気拡散性マット、導電性マットの清掃に。トラスコ品番216-5887薄赤危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ウォッシュボトル(静電気防止) DESCOウォッシュボトル(静電気防止)DESCO
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。静電気拡散性特性が長期間失われません。移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。材質LDPE黄色色(フタ)黄色
静電袋 2000シリーズ防湿バッグ 100枚入り DESCO静電袋 2000シリーズ防湿バッグ 100枚入りDESCO
2,298税込2,528
1セット(100枚)
7日以内出荷から8日以内出荷
アルミ蒸着を施したポリエステル層とポリエチレン層を合わせた多層構造で、総厚が91μmのフィルムを使用水蒸気透過率0.54g以下ANSI/ESDSTM11.31に則ってテストし、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満貫通強度9kg以上ANSI/ESDSTM11.11に準拠し、静電気拡散性の内側および外側の表面抵抗はRs:1×10^4~1×1011ΩESD保護のシンボルマークおよびロット番号を表記RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合
静電対策ネームカードホルダー クリップタイプ 98×65mm DESCO静電対策ネームカードホルダー クリップタイプ 98×65mmDESCO
799税込879
1個
翌々日出荷
静電気に敏感な組立部品を扱う現場での使用に適してます。摩擦電気を100V以下に抑えます。
材質PVC寸法(mm)98×65表面抵抗値(Ωcm)1×10^6~10^10アズワン品番3-9916-01
TEニードル DESCOTEニードルDESCO
6,298税込6,928
1箱(50本)
5日以内出荷から60日以内出荷
ステンレス製の先端ニードル部と二条ネジ付きポリエチレン製ハブで構成されます。これらのニードルは内部、先端ともに電気研磨済でバリ無し加工となっており、液剤のスムーズなフローが可能です。
用途消耗品の交換に。材質ステンレス・PE
ワイパーピストン 700シリーズ DESCOワイパーピストン 700シリーズDESCO
3,298税込3,628
1箱(50個)
5日以内出荷から90日以内出荷
密閉度が高く、シリンジ内の液剤を掻きとれるワイパーピストンです。
用途消耗品の交換に。材質PE
ワンタッチボトル DESCOワンタッチボトルDESCO
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
ワンタッチ、白色、角型、180cc。静電気対策製品では御座いません。各種溶液の保管に対応可能で御座います。
材質高密度ポリエチレン角型質量(g)0.07アズワン品番62-1630-46
静電気シールディングバッグ SCS2000 防湿タイプ DESCO静電気シールディングバッグ SCS2000 防湿タイプDESCO
19,980税込21,978
1箱(100枚)
翌々日出荷
ヒートシールで袋を閉じることができます。防湿性能を有しています。
材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(5層)内寸法(mm)279×381厚さ(μm)85引張強度115N/inch以上静電気帯電防止性能20V未満表面抵抗値(Ω)10^12未満(内・外層)アズワン品番2-2680-05
リストバンド常時モニター DESCOリストバンド常時モニターDESCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
リストストラップの接地経路や1MΩという低い範囲における抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。 作業者のリストストラップコードやモニターのジャックに差し込まれたバナナプラグが不意に抜けてしまった時にアラームが鳴ります。 ESD作業台表面がない場所で使用する際は作業台表面モニター回路を無効にすることができます。 アラームの音量を若干変更することができます。 多機能型モニターに接続し、アラームのお知らせが作業者の視界に入る場所に置きます。
コードありセット内容本体、マットモニターコード(白)、かしめタイプスナップ、ワッシャー、平ネジ6-32×1/4″ 、ナベネジ#6×3/8″、デュアルロックファスナーセット、ACアダプター24VDC日本/北米プラグ、校正証明書、取説,マットモニターコード(白)1本、かしめタイプスナップ1個、ワッシャー1個、平ネジ1個、ナベネジ2個、デュアルロックファスナーセット1個、ACアダプター1個、校正証明書1部、取説質量(g)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×53×23
卓上型イオナイザ DESCO卓上型イオナイザDESCO
42,980税込47,278
1台
当日出荷
接地帯 銅ホイル DESCO接地帯 銅ホイルDESCO
3,298税込3,628
1個
10日以内出荷
質量(g)136
静電気防止テープ DESCO静電気防止テープDESCO
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
オフィスや帯電防止作業場でメモや作業指示書を貼り付けるのに最適です。
幅(mm)19長さ(m)65.8厚さ(mm)0.06質量(g)0.09巻芯径(Φmm)76抵抗値(Ω)(接着面)1010~1011
スモック ジャケット ニット袖口 DESCOスモック ジャケット ニット袖口DESCO
13,980税込15,378
1着
当日出荷から10日以内出荷
リストストラップのコードを手首につながず、静電服のウエスト部につないで接地することができ、手作業の邪魔になりません。 作業者の衣服から発生する静電気を遮蔽し、静電気に敏感な製品の破損を防ぎます。 接地可能な静電気コントロール衣服システムはANSI/ESD STM2.1に準拠し、 ANSI/ESD S20.20-2014(RTG < 3.5 × 107Ω)の要求に基づいて試験されました。 静電気に敏感な電子部品などの製造現場にて着用を推奨いたします。
種別長袖スモック袖丈長袖
表面抵抗測定器 プローブ DESCO表面抵抗測定器 プローブDESCO
42,980税込47,278
1セット(2個)
30日以内出荷
マット間の表面抵抗を測定する際に必ず必要となるプロープです。
仕様19787表面抵抗測定器専用のプロープ質量(kg)2.27
密閉フタ付きボックス DESCO密閉フタ付きボックスDESCO
3,598税込3,958
1個
30日以内出荷
質量(g)163寸法(cm)30.5×10.2×11.5
ボトル GHS表示 イソプロパノールと印刷 DESCOボトル GHS表示 イソプロパノールと印刷DESCO
819税込901
1個
8日以内出荷から30日以内出荷
容量(mL)180質量(g)32
ディスペンサー ロック機能付き DESCOディスペンサー ロック機能付きDESCO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。ロック機能付きで液体の漏れがありませんので、旅行などに最適です。
容量(mL)120材質高密度ポリエチレン仕様アメリカ製メンダ純正製品/テイクアロング角型質量(g)64
静電気拡散性ナイロンブラシ DESCO静電気拡散性ナイロンブラシDESCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷から7日以内出荷
ナイロン製プローブ DESCOナイロン製プローブDESCO
1本
欠品中
静電気対策を施されたエリアでのご使用に最適です。 耐熱性で溶けることがありません。木製・ナイロン製の仕上げにより、デリケートな表面を傷付けません。静電気対策に欠かせないプローブになります。
長さ(mm)177質量(g)5
静電気拡散性ボトル 黄色 ピュアテイク HDPE DESCO静電気拡散性ボトル 黄色 ピュアテイク HDPEDESCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
容量(mL)180質量(g)68
チューブカッター用替え刃 DESCOチューブカッター用替え刃DESCO
6,898税込7,588
1パック(100枚)
8日以内出荷
質量(g)45
プローブ ステンレス フックタイプ DESCOプローブ ステンレス フックタイプDESCO
969税込1,066
1個
60日以内出荷
長さ(mm)140質量(g)12
静電対策ネームカードホルダー DESCO静電対策ネームカードホルダーDESCO
519税込571
1個
当日出荷
黄色の帯とESDシンボルマークにより見易く、この名札ホルダーを付けている人がESD保護対策をしていることが周囲に一目でわかります。縦型、横型、クリップ有り・無しがございます。
仕様RTT:1×1010Ω寸法(mm)100×77質量(g)16タイプ横型