507件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラウンドハブ マルチ接地 DESCOグラウンドハブ マルチ接地DESCO
7,298税込8,028
1式
6日以内出荷
リストストラップや接地コード、工具、その他のアイテムの接地ポイントです。
用途半導体工場、電子部品工場、精密電子機器組み立て工場などでの、人体の静電気除去に。付属品取付金具トラスコ品番336-0000コードありアース線の長さ(m)1.8
ゼロボルトモニター DESCOゼロボルトモニターDESCO
72,980税込80,278
1セット
欠品中
作業者2名と作業台2台の接地経路をそれぞれ別々に常時監視します。
用途常時監視に。トラスコ品番256-3660幅(mm)142高さ(mm)66奥行(mm)119
イオナイザー 温風型 作業台用 DESCOイオナイザー 温風型 作業台用DESCO
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
約30~150cm離れた正面に置かれた絶縁体や接地されていない導体の静電気を除電します。オフセット電圧(バランス)は10V、除電時間は1秒未満です。ANSI/ESD S20.20およびESD TR53に準拠した電子機器製造エリアで使用します。エミッターポイント掃除用ノブ内蔵ヒーター2段階ファンスピード(低速:1.47立米/分・高速:2.15立米/分)ファンエアーフィルター(別売り)NISTの校正証明書付き
用途静電気に敏感な製品の保護に。仕様オフセットバランス電圧:通常±10V (18~27℃、湿度15~65%)トラスコ品番548-0668幅(mm)191高さ(mm)229奥行(mm)133電源(V)AC100~120(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
表面抵抗測定用リード線 DESCO表面抵抗測定用リード線DESCO
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
交換可能なテスト用リード線です。19290 デジタル表面抵抗測定セットと併せて使用します。
用途消耗品の交換に。仕様グランドコード長さ(cm):153トラスコ品番548-3847適合機種19290
ハンダ吸取り線 ワンステップ DESCOハンダ吸取り線 ワンステップDESCO
18,980税込20,878
1袋(25個)
3日以内出荷
プリント基板やコンピューター、携帯電話などの電子機器の基板の修理・修正に使用します。基板上の部品やパッドからハンダを簡単に吸取れます。良質な銅素線が編み込まれているので、わずかな使用量で吸取れます。きれいな非酸化銅ワイヤー製で、緻密に編み込まれているので、ハンダの素早い除去が可能です。基板上に残った溶剤カスは拭き取る必要ありません。
仕様鉛フリーはんだ対応
ハンダ吸い取り線用ディスペンサー ガンタイプ DESCOハンダ吸い取り線用ディスペンサー ガンタイプDESCO
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
ディスペンサーのみです、ハンダ吸い取り線は付属していません。ハンダ吸い取り線の送り出し、位置決め、切断が片手で簡単にできます。WickGunディスペンサーを使用することで無駄なく使用でき、汚れも防ぎます。
用途ハンダの吸取りに。仕様カセット式トラスコ品番544-3359質量(g)13
ハンダ吸い取り線 カセット式 DESCOハンダ吸い取り線 カセット式DESCO
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
長さ約4.5mの交換用カセット式WickGunハンダ吸い取り線です。酸化物を含まないクリーンな銅線を使用し、タイトな編み目で、ハンダの吸取りを素早く行えます。本製品は、RMAタイプの無洗浄フラックスを使用しています。基板に残ったフラックスを洗浄する必要がありません。IPC J-STD-004Bによるフラックス分類タイプL0を使用し、R/RA/RMA/NCタイプのフラックスと互換性があります。
用途ハンダの吸取りに。仕様鉛フリーはんだ対応、カセット式長さ(m)4.57
ウォッシュボトル 黄 静電気防止 480cc DESCOウォッシュボトル 黄 静電気防止 480ccDESCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。静電気拡散性特性が長期間失われません。移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。トラスコ品番231-5613材質LDPE幅(mm)71黄色容量(mL)480高さ(mm)268奥行(mm)71色(フタ)黄色
ハンダ吸取り線 ワンステップ DESCOハンダ吸取り線 ワンステップDESCO
14,980税込16,478
1巻(25個)
当日出荷
プリント基板やコンピューター、携帯電話などの電子機器の基板の修理・修正に使用します。 基板上の部品やパッドからハンダを簡単に吸取れます。 良質な銅素線が編み込まれているので、わずかな使用量で吸取れます。 きれいな非酸化銅ワイヤー製で、緻密に編み込まれているので、ハンダの素早い除去が可能です。 基板上に残った溶剤カスは拭き取る必要ありません。
長さ(m)1.5
静電袋 SCS1000 ジップ付き DESCO静電袋 SCS1000 ジップ付きDESCO
34,900税込38,390
1セット(100枚)
3日以内出荷
厚さ0.071mmのメタルインフィルムラミネートANSI/ESDSTM11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満ANSI/ESDSTM11.11およびANSI/ESDS11.4Level3静電気保護袋に準拠し、静電気拡散性の外側表面および内側表面はRs:1×104~1×1011ΩESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載開口タイプとジップタイプの2種類RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合アメリカ製
寸法(mm)457×457寸法(inch)18"×18"アズワン品番64-3974-27
静電気拡散性チェアカバー DESCO静電気拡散性チェアカバーDESCO
17,980税込19,778
1個
93日以内出荷
静電気対策を施していない椅子を低帯電で接地可能な椅子に変えます。椅子の背面と座席は連結用鎖で連結しており、この連結用鎖で導電性マットに接地します。耐久性のある構造により25回の洗濯、または約1年間静電気対策とその他の特性を保ちます。洗えるポリエステルとナイロンの混紡埃や汚れの蓄積を防ぐことで、椅子の寿命を伸ばします。
仕様ESD保護区域用、静電気拡散性: 1×10^5~8Ω(ANSI/ESDSTM2.1 ESDTR53)、静電気衰退: 0.01秒未満 FTM 4046アズワン品番62-1630-80素材ナイロン
表面抵抗値測定セット DESCO表面抵抗値測定セットDESCO
279,800税込307,780
1セット
翌々日出荷
電子機器製造や取り扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性か判定します。測定電圧を自動的に10Vから100Vに切り替えます。
用途電子機器の製造や取扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性かを判断します。トラスコ品番171-7522セット内容デジタル表面抵抗測定器 x 1、テスト用リード線、1.53m x 2、2.27kg 電極 x 2、電極スペーサー、25.4cm x 1、電極スペーサー、91.4cm x 1幅(mm)100材質/仕上プラスチック質量(kg)5.9測定範囲1.0×103Ω以上、1.0×1012Ω以下高さ(mm)210奥行(mm)32電源単3形アルカリ乾電池(付属)
ニードルバルブ DESCOニードルバルブDESCO
259,800税込285,780
1台
5日以内出荷
0.002cc以下の微量塗布にはニードルバルブが最適です。ディスペンスチップ内のニードルシャットオフ機構により、0.0005ccまでの微量塗布が可能です。また、この機構により液剤を最後まで無駄なく使用することが出来ます。ニードルバルブはエアー圧を利用した、シングルアクションバルブです。エアーシグナルによりバルブ内のニードルがピストンで上方に持ち上げられ加圧された液剤を吐出させます。塗布サイクルが終了するとニードルは元の位置に戻り、液剤の吐出口を塞ぎ、液剤の吐出を止めます。10万cpsまでの高粘度の液剤の精密塗布が可能です。使用に適した液剤はUV接着剤・溶剤・インク・オイル・プライマー・活性剤などです。嫌湿性の液剤や速硬性の接着剤には不向きです。
用途微量のマーキングインクを塗布する工程等幅(mm)28使用可能粘度(cP)1~100k
スプレーバルブ DESCOスプレーバルブDESCO
359,800税込395,780
1台
5日以内出荷から60日以内出荷
低~中粘度の材料を均一にスプレー塗布するため開発されました。尾部ノブを回すことによって行われる内部ニードルのストローク調整機能は最終段階での微細な調整作業が容易です。専用コントローラーにより前吹き、本吹き後吹きの3工程を一つのサイクルとして管理出来ます。ニードル部分とスプリング部分が一つのユニットとして設計されているためメンテナンスはこのユニットを外すだけの簡単な作業で可能です。通常のメンテナンスではたった一つのシールパーツを交換するのみで終了する為、時間が掛かりません。TS5540シリーズはボディーや材料経路が全てステンレス製になり、先端のニードル受け部に取替え可能なテフロン製受けを採用している為、確実なシャットオフと金属間摩耗の無い長寿命化に成功しました。
圧力最大液体圧:100psi、作動圧:70psi使用可能粘度(cP)1~5000質量(g)331
スプールバルブ DESCOスプールバルブDESCO
269,800税込296,780
1台
5日以内出荷から60日以内出荷
液道の開閉にはエアー圧により作動するピストンが使われますが、先のニードルバルブとは反対にエアー圧によりピストンが下がり、液道を開き、塗布します。塗布サイクルが終了するとバルブ内部のスプリングによりピストンが上がり、液道を閉じます。塗布サイクルが終了するとピストンが上へ引き戻されるため、自然にサックバックが行われます。このサックバックはシリコン・グリース・シーラント等の高粘度の液剤塗布で生ずる液垂れを防ぐ効果があります。スプールバブはガスケットにシーラントを塗布する作業に多く使用されますこのほか、自動車産業でグリースの塗布・シリンジやカートリッジに液剤を充填する作業現場で数多く使用されます。
用途スプールバルブは高粘度の液剤を、多量に塗布するのに使用されます。
デジタルコントローラー DESCOデジタルコントローラーDESCO
77,980税込85,778
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
塗布量の規定が無い作業や反対に厳密な繰り返し精度を要求される作業、さらにはバルブコントローラとしても使用出来ます。バキュームゲージが標準装備されている為、今まで感覚で決めていた設定を数値として認識出来ます。セットにはサンプルシリンジ、シリンジアダプター、ノズルチップなどが含まれ直ぐに使用出来る状態で出荷されます。
幅(mm)152奥行(mm)165高さ(mm)178電源(V)24VDC設定時間0.008~60.000秒繰返し精度(%)+/-0.001セット内容フットスイッチ×1・ACアダプター×1・サンプルチップキット×1・10ccレシーバーヘッドキット×1・取り付けブラケット×1・レシーバーヘッドエアホースホルダー×1・シリンジスタンド×1質量(kg)1.2
TS-Pニードル DESCOTS-PニードルDESCO
13,980税込15,378
1箱(50本)
60日以内出荷
柔軟性のある先端はカットする事により、好みの長さでの作業が可能です。
用途消耗品の交換に。材質PP・PE全長(mm)38.1質量(g)26サイズ(inch)1.5
ブラシニードル DESCOブラシニードルDESCO
63,980税込70,378
1箱(12本)
5日以内出荷から60日以内出荷
接着剤やグリスなどを広範囲に塗布する場合に使用されます。ソフトブラシは赤テンの毛、標準ブラシはナイロンから構成されております。
用途消耗品の交換に。全長(mm)50.8
ノンテーパーシリンジ 700シリーズ DESCOノンテーパーシリンジ 700シリーズDESCO
6,998税込7,698
1箱(50個)
4日以内出荷から60日以内出荷
700シリーズシリンジは環境問題に配慮し、シリコーン及び塩化化合物フリーで製されております。そして精密加工されたニードルを使用する事により高い繰り返し精度と効率的な繰り返し精度と効率的な作業性が確保出来ます。ストレート加工されたシリンジ内面は、超低抵抗となっている為、高精密な安定塗布が可能です。シリンジの種類は、多目的用途のナチュラル、520ナノメーターまでのUVを遮断し、且つ残量が確認できるアンバー、そして全ての光を遮断出来るブラックの3色を御用意しております。最大使用圧力は100psi(6.9bar)です。
用途消耗品の交換に。材質PE
チップキャップ 700シリーズ DESCOチップキャップ 700シリーズDESCO
2,998税込3,298
1箱(50個)
5日以内出荷から60日以内出荷
シリンジやバルブの先端キャップです。保存する場合に使用します。
用途消耗品の交換に。適合バレル3・5・10・30・55cc材質PE質量(g)31
シリンジ&ピストンセット DESCOシリンジ&ピストンセットDESCO
9,898税込10,888
1箱(50個)
5日以内出荷から60日以内出荷
即使用可能となるシリンジとワーパーピストンのキットです
用途消耗品の交換に。材質PE
静電気拡散性ラバーマット DESCO静電気拡散性ラバーマットDESCO
20,980税込23,078
1式ほか
60日以内出荷
ワンタッチボトル DESCOワンタッチボトルDESCO
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
高耐久性で軽量。アメリカ製メンダ純正部品。高密度ポリエチレン容器で各種溶液に使用できます。
材質高密度ポリエチレン質量(g)0.09アズワン品番62-1630-76
静電気拡散性ESDバッグ メタルアウトジップ式 DESCO静電気拡散性ESDバッグ メタルアウトジップ式DESCO
7,298税込8,028
1袋(100個)
6日以内出荷
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質アルミニウム厚さ(mm)0.762アズワン品番62-1630-84
静電気拡散性ESDバッグ 透明 DESCO静電気拡散性ESDバッグ 透明DESCO
8,398税込9,238
1箱
8日以内出荷
平均突き破り強度11.3kg以上、FTMS101C/4046に準拠。溶着シール幅9.5mm。内容物を衝撃から保護します。ESD保護シンボルマークとロットコードが印刷されています。品質管理目的のためのANSI/ESDS541の要求に適合。アミン、または、N-オクタン酸を含みません。ポリカーボネイトの中身を入れて使用できます。非腐食性。透明ポリエステルフィルムに永続的な静電気拡散性コーティングが施されています。このコーティングがポリエステルと結合し、一般的な工業用途で使用する場合剥がれ落ちることはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質ポリエチレン厚さ(mm)0.0889質量(kg)1.22アズワン品番62-1630-82
静電気拡散性ESDバッグ メタルイン DESCO静電気拡散性ESDバッグ メタルインDESCO
4,398税込4,838
1箱
6日以内出荷
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質アルミニウム厚さ(mm)0.762質量(kg)0.65アズワン品番62-1630-79
静電気拡散性ESDバッグ バッグジップ式 DESCO静電気拡散性ESDバッグ バッグジップ式DESCO
9,998税込10,998
1箱(100枚)
43日以内出荷
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質アルミニウム厚さ(mm)0.762質量(kg)1.55アズワン品番62-1630-75
静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズ DESCO静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズDESCO
14,980税込16,478
1箱(100枚)
63日以内出荷
ヒートシールで袋を閉じることができます。
材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(3層)内寸法(mm)254×305厚さ(μm)65引張強度60N/inch以上静電気帯電防止性能30V未満表面抵抗値(Ω)10^12未満(内・外層)アズワン品番2-2680-02透光率(%)40±10
静電気拡散性ESDバッグ DESCO静電気拡散性ESDバッグDESCO
2,998税込3,298
1箱ほか
6日以内出荷から33日以内出荷
40%は半透明ですので内容物を簡単に確認できます。摩擦電気を抑えた安全な静電気シールド性ですので内容物がバック内で動いても静電気を持つことはありません。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。材質アルミニウム厚さ(mm)0.762
ピュアテイクロック機能付きボトル DESCOピュアテイクロック機能付きボトルDESCO
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。半透明で中の液体がわかります。多くの溶剤を入れるのに適した高密度ポリエチレン。ロック機能付きポンプで液体の漏れがありません。旅行に最適です。
材質低密度ポリエチレン質量(g)0.06アズワン品番62-1630-93
小型ロック機能付きボトル DESCO小型ロック機能付きボトルDESCO
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
高耐久性で軽量。アメリカ製メンダ純正部品。ツイストロック式ポンプで漏れないので、旅行などに携行できます。
材質ポリプロピレン質量(g)0.04アズワン品番62-1630-63
ピュアテイクロック機能付きボトル ロック機能付き DESCOピュアテイクロック機能付きボトル ロック機能付きDESCO
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
角型なので安定感があり場所を取らず、整理整頓が容易です。半透明で中の液体がわかります。多くの溶剤を入れるのに適した高密度ポリエチレン。ロック機能付きポンプで液体の漏れがありません。旅行に最適です。
材質高密度ポリエチレン容量(mL)120質量(g)0.68アズワン品番62-1630-58
帯電防止クリーナー、作業台表面&マット、9.5リットル入り(補充用) DESCO帯電防止クリーナー、作業台表面&マット、9.5リットル入り(補充用)DESCO
29,980税込32,978
1箱
21日以内出荷
危険物の類別非危険物
校正器 シングルワイヤー常時モニター用 DESCO校正器 シングルワイヤー常時モニター用DESCO
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
モニターを作業場から運び出すことなく、工場にて Descoの常時モニター(シングルワイヤー) のテスト制限をチェックすることができます。
セット内容本体、輪にクリップ、10mmスタッキングスナップ、接地プラグアダプタ、バナナプラグワイヤーアダプタ(12cm)、接地延長コード(150cm)、校正証明書、取扱説明書質量(kg)1.5使用温度範囲(℃)10~35寸法(cm)81×57×32使用環境標高2000m未満の屋内での使用に限る、相対湿度50%(30℃)~85%(30℃)
リストストラップ&シューズチェッカー デュアルフットプレート付き DESCOリストストラップ&シューズチェッカー デュアルフットプレート付きDESCO
129,800税込142,780
1セット
7日以内出荷
作業者が身に付けている接地機器 (リストストラップ、フットグラウンダー、ESD靴、スモック) が正しく機能しているかどうか判定します。
質量(kg)0.5測定時間3秒以内
ステンレス製フットプレート DESCOステンレス製フットプレートDESCO
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
質量(kg)4
ACアダプター COMBO チェッカー DESCOACアダプター COMBO チェッカーDESCO
5,598税込6,158
1個
30日以内出荷から60日以内出荷
スタンド及びフットプレート DESCOスタンド及びフットプレートDESCO
47,980税込52,778
1個
60日以内出荷
質量(kg)5
ACコンセント及びリストストラップ検査器 DESCOACコンセント及びリストストラップ検査器DESCO
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
質量(g)181電圧(V)(50/60Hz)230
無風卓上型イオナイザー用エミッター DESCO無風卓上型イオナイザー用エミッターDESCO
5,998税込6,598
1台
当日出荷
質量(g)9