カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(37)
    • 静電気対策マット・シート類その他関連用品(15)
  • 手袋(3)
    • 制電手袋(弱電・半導体作業)(3)
  • 作業工具(8)
  • 事務用品(6)
  • 作業服(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 保管用品(2)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • DESCO
  • モノタロウ(3)
  • ホーザン(98)
  • アズピュア(アズワン)(14)
  • アズワン(8)
  • エンジニア(7)
  • RS PRO(106)
  • 矢崎エナジーシステム(1)
  • エスコ(226)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(3)
  • DUMONT(デュモン)(7)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(231)
  • StarTech.com(76)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(71)
  • CKD(46)
  • KNIPEX(クニペックス)(43)
  • unitech(42)
  • Ideal-Tek(37)
  • MOXA(34)
  • Wera(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ESD」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電袋 SCS 1000 DESCO静電袋 SCS 1000DESCO
2,598税込2,858
1袋(100枚)
当日出荷
この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。 袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。 ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。 外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。
厚さ(mm)0.071±10%表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満タイプ(開け口)開口規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠清浄度シリコン不検出抗張力32MPa密着性合格強度(シーム部)11lbs、48N耐突刺し性12lbs、53NRoHS指令(10物質対応)対応
フラックスディスペンサー 60cc 替え針3種類付き DESCOフラックスディスペンサー 60cc 替え針3種類付きDESCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ボトルおよび導電性キャップにESD特性があり、より長くご使用いただけます。 3種類の替え針が付いた低密度ポリエチレン(LDPE)の液体ディスペンサーボトルです。 ANSI/ESD STD11.12に準拠して、体積抵抗は 1×10の7乗Ω~1×10の10乗Ω。
セット内容3種類の替え針質量(g)120針径(Φmm)(替え針)0.97、0.64、0.28
静電気対策靴カバー 使い捨てタイプ(滑り止め付) DESCO静電気対策靴カバー 使い捨てタイプ(滑り止め付)DESCO
629税込692
1双ほか
当日出荷から7日以内出荷
ANSI/ESD S20.20に基づき、作業者が接地する時に装着するためにデザインされています。 カバーを両足に装着し、タブ部分を靴の中に入れて使用します。また、装着後はウェアテスターでテストする必要があります。 軽量でどなたにも合うワンサイズ、入り口はゴムで装着が簡単。 クリーンルームでの多様な用途に最適です。 床面を傷つけない素材でメンテナンスコスト不要です。
材質ポリプロピレンブルーサイズL区分使い捨てタイプショート特性静電気防止
静電気対策靴カバー 使い捨てタイプ DESCO静電気対策靴カバー 使い捨てタイプDESCO
579税込637
1双ほか
当日出荷
ANSI/ESD S20.20に基づき、作業者が接地する時に装着するためにデザインされています。 カバーを両足に装着し、タブ部分を靴の中に入れて使用します。また、装着後はウェアテスターでテストする必要があります。 軽量でどなたにも合うワンサイズ、入り口はゴムで装着が簡単。 クリーンルームでの多様な用途に最適です。 床面を傷つけない素材でメンテナンスコスト不要です。
サイズフリー材質ポリプロピレンブルー区分使い捨てタイプショートRoHS指令(10物質対応)対応
静電気防止ウルトラクリアーバッグ DESCO静電気防止ウルトラクリアーバッグDESCO
8,398税込9,238
1パック(100枚)
当日出荷
内容物を衝撃から保護します。ESD 保護シンボルマークとロットコードが印刷されています。透明ポリエステルフィルムに永続的な静電気拡散性コーティングが施されています。(このコーティングがポリエステルと結合し、一般的な工業用途で使用する場合剥がれ落ちることはありません。)アミン、または、N-オクタン酸を含みません。ポリカーボネイトの中身を入れて使用できます。
寸法(mm)203×254厚さ(mm)0.0889仕様非腐食性質量(kg)1規格平均突き破り強度11.3kg以上、FTMS 101C/4046 に準拠、品質管理目的のためのANSI/ESD S541 の要求に適合シール幅(mm)(溶着シール)9.5
静電気拡散性チェアカバー DESCO静電気拡散性チェアカバーDESCO
23,980税込26,378
1個
当日出荷
通常の椅子をESD仕様に切り替えるようにデザインされた、静電気拡散性素材です。 ポリエステル・綿の混合繊維と炭素を含んだナイロン繊維を使用しています。 背面と座面は1MΩ抵抗を介してチェーンでつながっています。 このチェーンにより導電性の床マットに接地します。また通常の洗濯機で洗濯が可能です。
仕様炭素繊維:1×105Ω未満の導電性、ささくれなどはありませんロイヤルブルー質量(g)186/1m2直径(Φcm)(最大)座面:48、背面:43混率(%)ポリスチレン5、綿34、炭素を含んだナイロン繊維1表示ESD保護表示寸法(cm)座面:46×51、背面:39×47表面抵抗1×106<1×109座席抵抗の規格(ANSI/ESD STM12.1)に基づいたESD TR53に準拠接地抵抗(Ω)1M密封絶縁抵抗チェーン長さ(cm)60
機器接地確認モニター・ハブ 100V用 DESCO機器接地確認モニター・ハブ 100V用DESCO
28,980税込31,878
1台
当日出荷
ESD管理計画の接地目的に合わせて、コンセントが適切に配線されているかをLEDが表示します。ANSI/ESD S6.1 配線方向の検証の要求に適合するよう、コンセントの接地経路の完全性を常時モニターします。アースグラウンドまでのACコンセントの配線と経路をモニターします。
質量(g)227刷毛幅(mm)75
帯電防止クリーナー、作業台表面&マット DESCO帯電防止クリーナー、作業台表面&マットDESCO
3,998税込4,398
1本
当日出荷
トリガー式スプレーボトル950cc入りです。 ESD対策マットや他の表面から汚れや油脂、垢、指紋、ハンダ溶剤、他の残留物等を取り除きます。 アルコールフリーです。 アルコールを含んだクリーナーを過度に使用すると、マット(ビニール製もしくはゴム製)が乾きマットの効果を損なう可能性があります。 無害かつ不燃性の環境にやさしい化学薬品です。 発送や保管に関して特別な取扱い注意はありません。 通常の作業場環境でご使用いただけます。 シリコンは含まず、絶縁性残留物を残しません。 シリコンを含むクリーナーは絶縁性の皮膜を残すため、導電性または静電気拡散性マットの特性を損ないます。 Reztoreの詰め替え品を使用できます。
用途作業台、静電気拡散性マット、導電性マットの清掃に仕様静電気拡散性溶液質量(kg)1危険物の類別非危険物
マット留め具 共通 セット DESCOマット留め具 共通 セットDESCO
739税込813
1セット
当日出荷
仕様ESD 共通設置ポイントのシンボルラベル付トラスコ品番859-0172質量(g)13
スモック ジャケット ニット袖口 DESCOスモック ジャケット ニット袖口DESCO
13,980税込15,378
1着
当日出荷
作業者の胴と腕の周囲に、ファラデー箱効果を作り出し、作業者の衣服から静電気の発生を遮蔽し、ESD敏感性デバイスの破損を防ぎます。 名札ホルダー用タブがあり、タブに名札ホルダーをしっかりと固定できるので、スモックの他の部分が傷付かずに済みます。 袖にペンを入れるポケット2個付きペンや小さな道具を安全に保管し、作業者にとって使い勝手の良い場所に入れておけます。
サイズL種別長袖スモック質量(g)0.249規格保証規定:100回/2年の洗濯袖丈長袖
静電対策ネームカードホルダー用クリップ DESCO静電対策ネームカードホルダー用クリップDESCO(1件のレビュー)
579税込637
1個
欠品中
静電気対策に欠かせないネームホルダー用のクリップです。
仕様静電対策ネームカードホルダー用クリップ:88mmANSI/ESD STM11.11に従ってRtt:1×106~1×1011Ωトラスコ品番859-0187質量(g)5
静電対策ネームカードホルダー用クリップ DESCO静電対策ネームカードホルダー用クリップDESCO
509税込560
1個
当日出荷
ナイロン・ポリエステル製の接地タブにより、人体と接地までの優れた接触を維持します。
用途静電気に敏感な電子部品がある作業場での作業に仕様ANSI/ESD STM11.11に従ってRtt:1×106~1×1011Ω長さ約73mmの帯状クリップに直径約9.5mmの留め具付トラスコ品番859-0186質量(g)4
ラベル ESD保護シンボルマーク DESCOラベル ESD保護シンボルマークDESCO
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
仕様接着シールは恒久的トラスコ品番859-0142質量(g)270縦(mm)25横(mm)25
スモック ジャケット ニット袖口 DESCOスモック ジャケット ニット袖口DESCO
13,980税込15,378
1着
当日出荷から10日以内出荷
リストストラップのコードを手首につながず、静電服のウエスト部につないで接地することができ、手作業の邪魔になりません。 作業者の衣服から発生する静電気を遮蔽し、静電気に敏感な製品の破損を防ぎます。 接地可能な静電気コントロール衣服システムはANSI/ESD STM2.1に準拠し、 ANSI/ESD S20.20-2014(RTG < 3.5 × 107Ω)の要求に基づいて試験されました。 静電気に敏感な電子部品などの製造現場にて着用を推奨いたします。
種別長袖スモック袖丈長袖
静電対策ネームカードホルダー クリップタイプ DESCO静電対策ネームカードホルダー クリップタイプDESCO
769税込846
1個
当日出荷
黄色の帯とESDシンボルマークにより見易く、この名札ホルダーを付けている人がESD保護対策をしていることが周囲に一目でわかります。 縦型、横型、クリップ有り・無しがございます。
用途静電気に敏感な組立部品を扱う電子機器の製造メーカーでのご使用に仕様RTT:1×1010Ωトラスコ品番859-0188寸法(mm)98×65質量(g)12.5タイプ横型
静電対策ネームカードホルダー ジッパー付き DESCO静電対策ネームカードホルダー ジッパー付きDESCO
769税込846
1個
当日出荷
黄色の帯とESDシンボルマークにより見易く、この名札ホルダーを付けている人がESD保護対策をしていることが周囲に一目でわかります。特注品での制作も可能です。RTT:1×1010Ω内側はアンチ・プリント、非ESDビニール付きなので、お客様の書類からインクが書類ホルダーに移りません。
寸法(mm)102×86質量(g)16タイプ横型
アルミ箔防湿バッグ DESCOアルミ箔防湿バッグDESCO
24,980税込27,478特価
1パック(100枚)
当日出荷から90日以内出荷
回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付 DESCO回路盤用出荷・保管ケース 緩衝材付DESCO
999税込1,099
1個
6日以内出荷
100% 再生素材で製造、100% リサイクル可能です。
規格ANSI/ESD S20.20 及び包装基準ANSI/ESD S541に適合寸法(cm)17.8×12.7×3.8
リストストラップ 長さ調節機能付き DESCOリストストラップ 長さ調節機能付きDESCO
5,198税込5,718
1個
当日出荷
仕様離脱力(5-25N)テストを含めてESD S1.1に適合トラスコ品番859-0156質量(g)80
リストバンド常時モニター DESCOリストバンド常時モニターDESCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
リストストラップの接地経路や1MΩという低い範囲における抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。 作業者のリストストラップコードやモニターのジャックに差し込まれたバナナプラグが不意に抜けてしまった時にアラームが鳴ります。 ESD作業台表面がない場所で使用する際は作業台表面モニター回路を無効にすることができます。 アラームの音量を若干変更することができます。 多機能型モニターに接続し、アラームのお知らせが作業者の視界に入る場所に置きます。
コードありセット内容本体、マットモニターコード(白)、かしめタイプスナップ、ワッシャー、平ネジ6-32×1/4″ 、ナベネジ#6×3/8″、デュアルロックファスナーセット、ACアダプター24VDC日本/北米プラグ、校正証明書、取説,マットモニターコード(白)1本、かしめタイプスナップ1個、ワッシャー1個、平ネジ1個、ナベネジ2個、デュアルロックファスナーセット1個、ACアダプター1個、校正証明書1部、取説質量(g)34寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×53×23
静電対策ネームカードホルダー DESCO静電対策ネームカードホルダーDESCO
519税込571
1個
当日出荷
黄色の帯とESDシンボルマークにより見易く、この名札ホルダーを付けている人がESD保護対策をしていることが周囲に一目でわかります。縦型、横型、クリップ有り・無しがございます。
仕様RTT:1×1010Ω寸法(mm)100×77質量(g)16タイプ横型
スプレーボトル(静電気防止) DESCOスプレーボトル(静電気防止)DESCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷から7日以内出荷
溶剤やクリーナー、水、オイルなどを適量噴射します。低密度ポリエチレン(LDPE)durAstaticスプレーボトルです。静電気拡散性特性が長期間失われません。スプレー/直噴/止めを切り替えることができます。移動性添加剤なし-ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
用途ESD保護エリア等でのスプレーの使用に。材質低密度ポリエチレン
ウォッシュボトル(静電気防止) DESCOウォッシュボトル(静電気防止)DESCO
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。静電気拡散性特性が長期間失われません。移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。材質LDPE黄色色(フタ)黄色
ウォッシュボトル 黄 静電気防止 480cc DESCOウォッシュボトル 黄 静電気防止 480ccDESCO
1,898税込2,088
1個
当日出荷
低密度ポリエチレン (LDPE) で細口ノズル付きの洗浄ビンです。静電気拡散性特性が長期間失われません。移動性添加剤なし - ボトルによって内容物が汚染される可能性を減らします。ESD保護シンボルマーク付きです。
用途はんだ付けを行う作業場でスポンジを濡らすための水用ボトルとして、また洗浄剤や同様の液体を入れるボトルに。トラスコ品番231-5613材質LDPE幅(mm)71黄色容量(mL)480高さ(mm)268奥行(mm)71色(フタ)黄色
静電気拡散性ボトル DESCO静電気拡散性ボトルDESCO
3,298税込3,628
1個
当日出荷から翌々日出荷
高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性です。 開閉を保持するバネ搭載のフタ付きステンレス製ポンプは、液体の蒸発と臭いを最小限に抑えます。 静電気拡散性の特性が長持ちします。 静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされております。
仕様ANSI/ESD STM11.12に基づき測定、Rtt: 104~1011Ω、衰退時間2秒、IEC 61340-5-1:1998により測定
ボトル DESCOボトルDESCO
919税込1,011
1個
翌々日出荷
仕様ANSI/ESD STM11.12に基づき測定、Rtt: 104~1011Ω、衰退時間2秒、IEC 61340-5-1:1998により測定質量(g)31
ディスペンサー テープ 静電気防止 DESCOディスペンサー テープ 静電気防止DESCO
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
仕様ESD保護シンボルマークのラベルトラスコ品番859-0228質量(kg)1.9外形寸法(mm)25×25
フットグラウンダー 靴底全体 2M抵抗 DESCOフットグラウンダー 靴底全体 2M抵抗DESCO
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
コードなし規格RG:1×106 ~< 1×108Ω、ESD SP9.2 7 ESD TR53に準拠
表面抵抗値測定セット DESCO表面抵抗値測定セットDESCO
279,800税込307,780
1セット
翌々日出荷
電子機器製造や取り扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性か判定します。測定電圧を自動的に10Vから100Vに切り替えます。
用途電子機器の製造や取扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性かを判断します。トラスコ品番171-7522セット内容デジタル表面抵抗測定器 x 1、テスト用リード線、1.53m x 2、2.27kg 電極 x 2、電極スペーサー、25.4cm x 1、電極スペーサー、91.4cm x 1幅(mm)100材質/仕上プラスチック質量(kg)5.9測定範囲1.0×103Ω以上、1.0×1012Ω以下高さ(mm)210奥行(mm)32電源単3形アルカリ乾電池(付属)
静電対策ネームカードホルダー DESCO静電対策ネームカードホルダーDESCO
479税込527
1個
当日出荷
黄色の帯とESDシンボルマークにより見易く、この名札ホルダーを付けている人がESD保護対策をしていることが周囲に一目でわかります。摩擦電気を100V以下に抑えます。
仕様RTT:1×1010Ω寸法(mm)68×111質量(g)13タイプ縦型
防湿 ESDバッグ DESCO防湿 ESDバッグDESCO
6,498税込7,148
1セット(100枚)
翌々日出荷
厚さ(mm)0.762トラスコ品番859-0175質量(g)830入数(枚)100
常時モニター(北米/日本タイプ電源コード) DESCO常時モニター(北米/日本タイプ電源コード)DESCO
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
作業台1台用の常時モニターで作業者1名、ESD作業台1台、モニターに使用されている電気的接地の接地経路の安全性を常時監視します。監視された接地用端子でマット、カート、ツールなどの検証済み接地ポイントを提供します。09842マルチ接地グラウンドハブと接続します。波型歪み技術でリストストラップの接地経路や人体保護の1MΩ抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。ACコンセントの配線を確認し、その接地経路の完全性を常時監視します。ANSI/ESD S6.1 6.3.1項の要件を満たしています。内蔵されたリレー端子でモニターから不具合が報告されると作動します。電子ロック、ライト、ブザーと互換性があります。
用途作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性の監視に。トラスコ品番545-2987セット内容本体1台、マットモニターコード(白)1本、ワッシャー1個、平ネジ、6-32×1/4″1本幅(mm)72高さ(mm)130奥行(mm)28電源(V)100-240VAC、50/60Hz
プライヤー チェーンノーズ ロング DESCOプライヤー チェーンノーズ ロングDESCO
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
このプライヤーは、Tronexカッターと同じように精密なプライヤーであり、高レベルの性能と快適さを実現するように設計されています。ステンレス鋼の板ばねを備えたESDセーフクッショングリップです。人間工学に基づいたハンドル長です。研磨され、バリが全くない手作り仕上げです。わずかに丸みを帯びた先端内側のエッジなどの特別なデザインです。高周波焼入れチップです。
用途金属加工に。仕様グリップ:クッショングリップ(静電気防止)トラスコ品番259-7043材質カーボンスチール全長(mm)138タイプ溝無し先端形状チェーンノーズ硬度HRC32-33グリップタイプスタンダード
ポケットプロテクター ESD ヒップポケット DESCOポケットプロテクター ESD ヒップポケットDESCO
979税込1,077
1個
5日以内出荷
質量(g)27
ニッパー オーバル エクストララージ セミフラッシュ DESCOニッパー オーバル エクストララージ セミフラッシュDESCO
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
用途軟銅線等の切断に。仕様切断能力(AWG):2024/12/26トラスコ品番271-1270材質カーボンスチール全長(mm)140先端形状エクストララージオーバル、セミフラッシュ切断能力(mm)軟銅線0.4~2.0RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプミディアム
ミニ常時モニター(北米/日本プラグACアダプター) DESCOミニ常時モニター(北米/日本プラグACアダプター)DESCO
29,980税込32,978
1台
6日以内出荷
作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を常に監視します。作業者のリストストラップコードやモニターのジャックに差し込まれたバナナプラグが不意に抜けてしまった時にアラームが鳴ります。リストストラップの接地経路や人体保護の1MΩ抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。アラーム反応時間50ミリ秒未満で、他の技術ではなかった速さで、故障や断続性を識別します。
用途リストストラップ、コードの判定管理に。仕様作業台表面テスト制限:500MΩ(±20%)トラスコ品番336-6633幅(mm)53高さ(mm)23奥行(mm)70
ニッパー チップ スモールロング レーザーフラッシュ DESCOニッパー チップ スモールロング レーザーフラッシュDESCO
27,980税込30,778
1個
6日以内出荷
Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
用途軟銅線等の切断に。仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):38-20トラスコ品番271-1254材質カーボンスチール全長(mm)129先端形状チップニッパー(細長タイプ)、レーザーフラッシュヘッド形状スタンダード切断能力(mm)軟銅線0.1~0.8硬度HRC62-63RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプスタンダード
常時モニター 標準タイプ(IEC入力アダプター) DESCO常時モニター 標準タイプ(IEC入力アダプター)DESCO
37,980税込41,778
1台
6日以内出荷
作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を常に監視します。作業者のリストストラップコードやモニターのジャックに差し込まれたバナナプラグが不意に抜けてしまった時にアラームが鳴ります。リストストラップの接地経路や1MΩという低い範囲における抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します。アラーム反応時間50ミリ秒未満で他の技術ではなかった速さで、故障や断続性を識別します。
用途機器の接地管理に。仕様作業台表面テスト制限:10MΩ(±20%)トラスコ品番336-6631幅(mm)98高さ(mm)23奥行(mm)53
ニッパー チップ サブミニチュア レーザーフラッシュ DESCOニッパー チップ サブミニチュア レーザーフラッシュDESCO
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
用途軟銅線等の切断に。仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):40-26トラスコ品番271-1277材質カーボンスチール全長(mm)145先端形状サブミニチュアチップカッターヘッド形状スタンダード切断能力(mm)軟銅線0.05~0.4硬度HRC62-63RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプロング
ニッパー テーパー ミディアム フラッシュ DESCOニッパー テーパー ミディアム フラッシュDESCO
22,980税込25,278
1個
6日以内出荷
Tronexカッターは、スムーズな機能、強度、耐久性、快適さのために設計された独自の革新的なジョイントを備えています。狭い領域でのカットが可能です。ナットは非常に強く、丈夫で、重い負荷を処理するために硬化処理されています。デルリンワッシャーは、金属同士の摩耗をなくし、摩擦を減らします。バリのない非常に平らなカットです。高品質の米国炭素鋼製です。ステンレス鋼の板ばねです。ESDセーフクッショングリップです。高周波焼入れされた刃先です。
用途軟銅線等の切断に。仕様●グリップ:クッショングリップ(静電気防止)●切断能力(AWG):35-16トラスコ品番271-1258材質カーボンスチール全長(mm)117先端形状ミディアムテーパー、フラッシュヘッド形状スタンダード切断能力(mm)軟銅線0.15~1.25硬度HRC62-63RoHS指令(10物質対応)対応グリップタイプスタンダード