カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(4)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
  • DESCO
  • モノタロウ(4)
  • STMicro(85)
  • 盛光(49)
  • RS PRO(27)
  • JEFCOM(ジェフコム)(19)
  • ナンシン(18)
  • M5Stack(10)
  • NTツール(8)
  • つばさ(6)
  • オーム電機(5)
  • KNITTER-SWITCH(4)
  • FSA(4)
  • サカエ(3)
  • シヤチハタ(2)
  • TDT(田野井)(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
  • スーパーメイト(2)
  • Canon(2)
  • PALL(ポール)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「STM-1」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 静電対策ネームカードホルダー用クリップ DESCO

    静電対策ネームカードホルダー用クリップ

    DESCO(1件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    静電気対策に欠かせないネームホルダー用のクリップです。
    仕様静電対策ネームカードホルダー用クリップ:88mmANSI/ESD STM11.11に従ってRtt:1×106~1×1011Ωトラスコ品番859-0187質量(g)5
  • 静電対策ネームカードホルダー用クリップ DESCO

    静電対策ネームカードホルダー用クリップ

    DESCO
    509税込560
    1個
    当日出荷
    ナイロン・ポリエステル製の接地タブにより、人体と接地までの優れた接触を維持します。
    用途静電気に敏感な電子部品がある作業場での作業に仕様ANSI/ESD STM11.11に従ってRtt:1×106~1×1011Ω長さ約73mmの帯状クリップに直径約9.5mmの留め具付トラスコ品番859-0186質量(g)4
  • 静電気拡散性チェアカバー DESCO

    静電気拡散性チェアカバー

    DESCO
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    通常の椅子をESD仕様に切り替えるようにデザインされた、静電気拡散性素材です。 ポリエステル・綿の混合繊維と炭素を含んだナイロン繊維を使用しています。 背面と座面は1MΩ抵抗を介してチェーンでつながっています。 このチェーンにより導電性の床マットに接地します。また通常の洗濯機で洗濯が可能です。
    仕様炭素繊維:1×105Ω未満の導電性、ささくれなどはありませんロイヤルブルー質量(g)186/1m2直径(Φcm)(最大)座面:48、背面:43混率(%)ポリスチレン5、綿34、炭素を含んだナイロン繊維1表示ESD保護表示寸法(cm)座面:46×51、背面:39×47表面抵抗1×106<1×109座席抵抗の規格(ANSI/ESD STM12.1)に基づいたESD TR53に準拠接地抵抗(Ω)1M密封絶縁抵抗チェーン長さ(cm)60
  • 静電気拡散性ボトル ワンタッチ HDPE DESCO

    静電気拡散性ボトル ワンタッチ HDPE

    DESCO
    3,398税込3,738
    1個
    欠品中
    高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされています。
    仕様Rtt:10000~10000000000Ω(ANSI/ESD STM11.12に基づき測定)、衰退時間2秒(IEC 61340-5-1:1998により測定)、アメリカ製メンダ純正部品材質高密度ポリエチレン容量(mL)180質量(g)70
  • 静電気拡散性ボトル DESCO

    静電気拡散性ボトル

    DESCO
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性です。 開閉を保持するバネ搭載のフタ付きステンレス製ポンプは、液体の蒸発と臭いを最小限に抑えます。 静電気拡散性の特性が長持ちします。 静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされております。
    仕様ANSI/ESD STM11.12に基づき測定、Rtt: 104~1011Ω、衰退時間2秒、IEC 61340-5-1:1998により測定
  • 静電気拡散性ボトル ワンタッチ HDPE DESCO

    静電気拡散性ボトル ワンタッチ HDPE

    DESCO
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされています。静電気拡散性の特性が長持ちします。
    仕様Rtt: 10000~100000000000オーム(ANSI/ESD STM11.12に基づき測定)、衰退時間2秒(IEC 61340-5-1:1998により測定)材質高密度ポリエチレン質量(kg)0.06容量(mL)120
  • ボトル DESCO

    ボトル

    DESCO
    919税込1,011
    1個
    翌々日出荷
    仕様ANSI/ESD STM11.12に基づき測定、Rtt: 104~1011Ω、衰退時間2秒、IEC 61340-5-1:1998により測定質量(g)31
fm-10特集