カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- 事務用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- DESCO
- モノタロウ(4)
- 盛光(49)
- ナンシン(17)
- STMicro(14)
- JEFCOM(ジェフコム)(11)
- M5Stack(8)
- オーム電機(5)
- つばさ(4)
- FSA(4)
- シヤチハタ(2)
- TDT(田野井)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- グリーンハウス(2)
- アイマーク(2)
- 東洋シャフト(2)
- オオサキメディカル(2)
- アサ電子工業(2)
- KNITTER-SWITCH(2)
- RS PRO(2)
- ブランドをもっと見る
「STM-1」の検索結果

静電対策ネームカードホルダー用クリップ
DESCO(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷静電気対策に欠かせないネームホルダー用のクリップです。仕様静電対策ネームカードホルダー用クリップ:88mmANSI/ESD STM11.11に従ってRtt:1×106~1×1011Ωトラスコ品番859-0187質量(g)5
静電対策ネームカードホルダー用クリップ
DESCO¥509税込¥5601個当日出荷ナイロン・ポリエステル製の接地タブにより、人体と接地までの優れた接触を維持します。用途静電気に敏感な電子部品がある作業場での作業に仕様ANSI/ESD STM11.11に従ってRtt:1×106~1×1011Ω長さ約73mmの帯状クリップに直径約9.5mmの留め具付トラスコ品番859-0186質量(g)4
静電気拡散性チェアカバー
DESCO¥23,980税込¥26,3781個当日出荷通常の椅子をESD仕様に切り替えるようにデザインされた、静電気拡散性素材です。 ポリエステル・綿の混合繊維と炭素を含んだナイロン繊維を使用しています。 背面と座面は1MΩ抵抗を介してチェーンでつながっています。 このチェーンにより導電性の床マットに接地します。また通常の洗濯機で洗濯が可能です。仕様炭素繊維:1×105Ω未満の導電性、ささくれなどはありません色ロイヤルブルー質量(g)186/1m2直径(Φcm)(最大)座面:48、背面:43混率(%)ポリスチレン5、綿34、炭素を含んだナイロン繊維1表示ESD保護表示寸法(cm)座面:46×51、背面:39×47表面抵抗1×106<1×109座席抵抗の規格(ANSI/ESD STM12.1)に基づいたESD TR53に準拠接地抵抗(Ω)1M密封絶縁抵抗チェーン長さ(cm)60
静電気拡散性ボトル ワンタッチ HDPE
DESCO¥3,398税込¥3,7381個欠品中高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされています。仕様Rtt:10000~10000000000Ω(ANSI/ESD STM11.12に基づき測定)、衰退時間2秒(IEC 61340-5-1:1998により測定)、アメリカ製メンダ純正部品材質高密度ポリエチレン色青容量(mL)180質量(g)70
静電気拡散性ボトル
DESCO¥3,198~税込¥3,518~1個翌日出荷から翌々日出荷高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性です。 開閉を保持するバネ搭載のフタ付きステンレス製ポンプは、液体の蒸発と臭いを最小限に抑えます。 静電気拡散性の特性が長持ちします。 静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされております。仕様ANSI/ESD STM11.12に基づき測定、Rtt: 104~1011Ω、衰退時間2秒、IEC 61340-5-1:1998により測定
静電気拡散性ボトル ワンタッチ HDPE
DESCO¥3,198税込¥3,5181個欠品中高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされています。静電気拡散性の特性が長持ちします。仕様Rtt: 10000~100000000000オーム(ANSI/ESD STM11.12に基づき測定)、衰退時間2秒(IEC 61340-5-1:1998により測定)材質高密度ポリエチレン質量(kg)0.06色青容量(mL)120
ボトル
DESCO¥919~税込¥1,011~1個翌々日出荷仕様ANSI/ESD STM11.12に基づき測定、Rtt: 104~1011Ω、衰退時間2秒、IEC 61340-5-1:1998により測定質量(g)31