カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 科学研究・開発用品(5)
- 事務用品(3)
- 清掃用品(2)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
- DESCO
- RS PRO(589)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- ホーザン(61)
- STMicro(37)
- LITTELFUSE(31)
- MICROCHIP(28)
- onsemi(28)
- nexperia(23)
- StarTech.com(23)
- BOURNS(19)
- エスコ(18)
- SEMTECH(17)
- OSRAM(オスラム)(15)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(14)
- KEMET(14)
- DiodesZetex(13)
- VISHAY(12)
- LASCAR(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「esd-1」の検索結果
特価

ミニ常時モニター 100~240V 北米/日本プラグACアダプター
DESCO¥37,980税込¥41,7781セット3日以内出荷作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を継続的に監視します。用途作業者と作業台のESD管理に。トラスコ品番683-6186セット内容本体×1幅(mm)63高さ(mm)21奥行(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ常時モニター 100~240V IEC入力アダプター
DESCO¥37,980税込¥41,7781セット5日以内出荷作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を継続的に監視します。用途作業者と作業台のESD管理に。トラスコ品番683-6185セット内容本体×1幅(mm)63高さ(mm)21奥行(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応
フラックスディスペンサー 60cc 替え針3種類付き
DESCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ボトルおよび導電性キャップにESD特性があり、より長くご使用いただけます。 3種類の替え針が付いた低密度ポリエチレン(LDPE)の液体ディスペンサーボトルです。 ANSI/ESD STD11.12に準拠して、体積抵抗は 1×10の7乗Ω~1×10の10乗Ω。セット内容3種類の替え針質量(g)120針径(Φmm)(替え針)0.97、0.64、0.28
常時モニター(UKタイプ電源コード)
DESCO¥68,980税込¥75,8781台6日以内出荷作業台1台用の常時モニターで作業者1名、ESD作業台1台、モニターに使用されている電気的接地の接地経路の安全性を常時監視します。監視された接地用端子でマット、カート、ツールなどの検証済み接地ポイントを提供します。09842マルチ接地グラウンドハブと接続します。波型歪み技術でリストストラップの接地経路。や人体保護の1MΩ抵抗の検出をより安定して(パルス状や断続的なものと比較)常時監視します*。ACコンセントの配線を確認し、その接地経路の完全性を常時監視します。 ANSI/ESD S6.1 6.3.1項の要件を満たしています。内蔵されたリレー端子でモニターから不具合が報告されると作動します。電子ロック、ライト、ブザーと互換性があります。用途作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性の監視に。トラスコ品番568-6529セット内容本体 1台、マットモニターコード(白) 1本、ワッシャー 1個、平ネジ、6-32×1/4″ 1本幅(mm)72高さ(mm)130奥行(mm)28電源(V)100~240VAC、50/60Hz
常時モニター 100~240V 北米/日本プラグACアダプター
DESCO¥37,980税込¥41,7781台10日以内出荷作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を常に監視します。作業者がリストストラップを外してパークスナップに留めるまで、アラーム音の鳴らない8秒間のディレイタイムを表示します。19332行灯と接続することでアラームの視認性を高められます。リストストラップの接地経路と1MΩという低い範囲における抵抗の検出を、安定した状態で連続的に(パルス状または断続的ではなく)監視します。ESD作業台がない場所で使用する場合、作業台モニター回路を無効にします。設置用タブ付き筐体で作業台や機器の周囲に設置可能です。シングルワイヤーインピーダンス設計でESD TR1.0-01-0に則ってANSI/ESD S20.20に準拠します。1.2Vのテスト電圧で静電気に敏感な機器の操作における電気過大応力(EOS)のリスクを軽減します。アラーム反応時間50ミリ秒未満で故障や断続性を素早く特定します。用途作業者1名とESD作業台1台の安全性の監視に。トラスコ品番715-3631セット内容本体:1台、マットモニターコード(白):1本、ワッシャー:1個、平ネジ、6-32×1/4″:1本幅(mm)98高さ(mm)53使用温度範囲(℃)10~35奥行(mm)23ケーブル長(m)1.5
静電対策ネームカードホルダー ジッパー付き
DESCO¥769税込¥8461個当日出荷黄色の帯とESDシンボルマークにより見易く、この名札ホルダーを付けている人がESD保護対策をしていることが周囲に一目でわかります。特注品での制作も可能です。RTT:1×1010Ω内側はアンチ・プリント、非ESDビニール付きなので、お客様の書類からインクが書類ホルダーに移りません。寸法(mm)102×86質量(g)16タイプ横型
静電気拡散性チェアカバー
DESCO¥23,980税込¥26,3781個当日出荷通常の椅子をESD仕様に切り替えるようにデザインされた、静電気拡散性素材です。 ポリエステル・綿の混合繊維と炭素を含んだナイロン繊維を使用しています。 背面と座面は1MΩ抵抗を介してチェーンでつながっています。 このチェーンにより導電性の床マットに接地します。また通常の洗濯機で洗濯が可能です。仕様炭素繊維:1×105Ω未満の導電性、ささくれなどはありません色ロイヤルブルー質量(g)186/1m2直径(Φcm)(最大)座面:48、背面:43混率(%)ポリスチレン5、綿34、炭素を含んだナイロン繊維1表示ESD保護表示寸法(cm)座面:46×51、背面:39×47表面抵抗1×106<1×109座席抵抗の規格(ANSI/ESD STM12.1)に基づいたESD TR53に準拠接地抵抗(Ω)1M密封絶縁抵抗チェーン長さ(cm)60
静電対策ネームカードホルダー用クリップ
DESCO(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷静電気対策に欠かせないネームホルダー用のクリップです。仕様静電対策ネームカードホルダー用クリップ:88mmANSI/ESD STM11.11に従ってRtt:1×106~1×1011Ωトラスコ品番859-0187質量(g)5
静電対策ネームカードホルダー用クリップ
DESCO¥509税込¥5601個当日出荷ナイロン・ポリエステル製の接地タブにより、人体と接地までの優れた接触を維持します。用途静電気に敏感な電子部品がある作業場での作業に仕様ANSI/ESD STM11.11に従ってRtt:1×106~1×1011Ω長さ約73mmの帯状クリップに直径約9.5mmの留め具付トラスコ品番859-0186質量(g)4
静電袋 SCS1000 100枚入り
DESCO¥2,598~税込¥2,858~1パック(100枚)翌々日出荷から93日以内出荷厚さ0.071mmのメタルインフィルムラミネート。ANSI/ESDSTM11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。ANSI/ESDSTM11.11およびANSI/ESDS11.4Level3静電気保護袋に準拠し、静電気拡散性の外側表面および内側表面はRs:1×10^4~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載。開口タイプとジップタイプの2種類。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合。アメリカ製
静電気拡散性ボトル ワンタッチ HDPE
DESCO¥3,398税込¥3,7381個欠品中高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされています。仕様Rtt:10000~10000000000Ω(ANSI/ESD STM11.12に基づき測定)、衰退時間2秒(IEC 61340-5-1:1998により測定)、アメリカ製メンダ純正部品材質高密度ポリエチレン色青容量(mL)180質量(g)70
静電気拡散性ボトル
DESCO¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から翌々日出荷高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性です。 開閉を保持するバネ搭載のフタ付きステンレス製ポンプは、液体の蒸発と臭いを最小限に抑えます。 静電気拡散性の特性が長持ちします。 静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされております。仕様ANSI/ESD STM11.12に基づき測定、Rtt: 104~1011Ω、衰退時間2秒、IEC 61340-5-1:1998により測定
静電袋 SCS1000 ジップ付き
DESCO¥42,980税込¥47,2781セット(100枚)3日以内出荷厚さ0.071mmのメタルインフィルムラミネート。ANSI/ESDSTM11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。ANSI/ESDSTM11.11およびANSI/ESDS11.4Level3静電気保護袋に準拠し、静電気拡散性の外側表面および内側表面はRs:1×104~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載。開口タイプとジップタイプの2種類。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合。アメリカ製寸法(mm)457×457寸法(inch)18"×18"アズワン品番64-3974-27
静電気拡散性ボトル ワンタッチ HDPE
DESCO¥3,198税込¥3,5181個欠品中高密度ポリエチレン容器は静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント回路を保護するためにデザインされています。静電気拡散性の特性が長持ちします。仕様Rtt: 10000~100000000000オーム(ANSI/ESD STM11.12に基づき測定)、衰退時間2秒(IEC 61340-5-1:1998により測定)材質高密度ポリエチレン質量(kg)0.06色青容量(mL)120
ボトル
DESCO¥919~税込¥1,011~1個翌々日出荷仕様ANSI/ESD STM11.12に基づき測定、Rtt: 104~1011Ω、衰退時間2秒、IEC 61340-5-1:1998により測定質量(g)31
静電気防止掃除機
DESCO¥67,980~税込¥74,778~1台4日以内出荷から80日以内出荷電子機器の清掃に適したESD対応掃除機です。トナーや塵などの微粒子を取り除いたり、データ処理装置を清掃するのに最適です。ANSI/ESD S20.20に準拠しており、1馬力、6Aのモーターを搭載しています。ホース及びアクセサリーは静電気拡散性なので、掃除機を適切に接地されたコンセントに接続すると静電気をアースに流すことができます。RoHS指令(10物質対応)対応
静電気防止掃除機 へパフィルタータイプ
DESCO¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷電子機器の清掃に適したESD対応のへパフィルタータイプの掃除機です。トナーや塵などの微粒子を取り除いたり、データ処理装置を清掃するのに最適です。ANSI/ESD S20.20に準拠しておりESD保護エリアで使用できます。1馬力、6Aのモーターを搭載しています。ホース及びアクセサリーは導電性/静電気拡散性なので、電源コードを通じてコンセントのアース口に適切に接地されていると静電気が除去できます。付属品885122 電源コード、HEPA VACUUM HOSE-33 2.1mホース、SV-CN1隙間ノズル、SV-WA2チューブ型隙間ノズル、SV-FILTER 0.12μ へパフィルター (0.3μ へパフィルターで99.97% の効率)、SV-CB1隙間ブラシ、SV-CS1持ち運び用ストラップ、SV-SRP赤プラグ(短)、SV-LRP 赤プラグ(長)トラスコ品番547-9044電圧(V)100-120電源コード(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
イオナイザー 温風型 作業台用
DESCO¥139,800税込¥153,7801台6日以内出荷約30~150cm離れた正面に置かれた絶縁体や接地されていない導体の静電気を除電します。オフセット電圧(バランス)は10V、除電時間は1秒未満です。ANSI/ESD S20.20およびESD TR53に準拠した電子機器製造エリアで使用します。エミッターポイント掃除用ノブ。内蔵ヒーター。2段階ファンスピード(低速:1.47立米/分・高速:2.15立米/分)。ファンエアーフィルター(別売り)。NISTの校正証明書付き用途静電気に敏感な製品の保護に。仕様オフセットバランス電圧:通常±10V (18~27℃、湿度15~65%)トラスコ品番548-0668幅(mm)191高さ(mm)229奥行(mm)133電源(V)AC100~120(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
静電袋 2000シリーズ防湿バッグ 100枚入り
DESCO¥2,998~税込¥3,298~1セット(100枚)7日以内出荷から8日以内出荷アルミ蒸着を施したポリエステル層とポリエチレン層を合わせた多層構造で、総厚が91μmのフィルムを使用。水蒸気透過率0.54g以下。ANSI/ESDSTM11.31に則ってテストし、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。貫通強度9kg以上。ANSI/ESDSTM11.11に準拠し、静電気拡散性の内側および外側の表面抵抗はRs:1×10^4~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークおよびロット番号を表記。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合
フットグラウンダー 靴底全体 2M抵抗
DESCO¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷から7日以内出荷規格RG:1×106 ~< 1×108Ω、ESD SP9.2 7 ESD TR53に準拠コードなし
静電気測定器 コンボテスターX3 PLUS、北米/日本コード付き
DESCO¥449,800税込¥494,7801式8日以内出荷7インチ抵抗膜方式タッチスクリーンで手袋を装着した状態でも入力できます。3ピン安全認証電源アダプターを採用し、追加の配線なしでアースを供給します。交換可能なデュアルワイヤーリストストラップジャックでダウンタイムを最小限に抑えます。VGAビデオ出力搭載でディスプレイを外部モニターにミラーリングできます。作業者の接地経路をテストします:リストストラップ制限750kΩ~10MΩ、フットウェア制限750kΩ~35M Ω1。リストストラップとフットウェアのテスト結果を表示します。プログラム可能なテスト制限はANSI/ESD S20.20またはその他の規格のテスト要件に準拠しています。回転式改札口、自動ドア、その他のロックシステムと組み合わせて、ESD保護区域 (EPA) へのアクセスを制御します。リストストラップとフットウェアの同時測定が2秒以内です。分割式フットプレートで両足の個々のフットグラウンダーを同時にテストできます。用途作業者の接地経路の試験に。トラスコ品番710-1979セット内容本体:1 台、壁取付用金具:1 個、デュアルフットプレート:1 台、電源アダプター:1 個寸法(mm)135×229×28電源(V)100 - 240規格ANSI/ESD S20.20消費電力(W)6.5ケーブル長(m)【電源アダプターケーブル】1.5電源コード2.3m
導電性ビニールマット
DESCO¥219,800税込¥241,7801巻31日以内出荷静電気導電性マットです。均一なエンボス加工を施した表面です。出入りの激しいエリアでの使用や椅子や台車の下で使用するのにも適した設計となっております。ESD床タイルと床仕上げ材と合わせて使用が可能です。仕様Rtt:<1x10000000オームANSI/ESD7.1及びESD TR53に基づく質量(kg)54色黒寸法(m)1.22×12.2
静電気拡散性チェアカバー
DESCO¥18,980税込¥20,8781個93日以内出荷静電気対策を施していない椅子を低帯電で接地可能な椅子に変えます。椅子の背面と座席は連結用鎖で連結しており、この連結用鎖で導電性マットに接地します。耐久性のある構造により25回の洗濯、または約1年間静電気対策とその他の特性を保ちます。洗えるポリエステルとナイロンの混紡埃や汚れの蓄積を防ぐことで、椅子の寿命を伸ばします。仕様ESD保護区域用、静電気拡散性: 1×10^5~8Ω(ANSI/ESDSTM2.1 ESDTR53)、静電気衰退: 0.01秒未満 FTM 4046アズワン品番62-1630-80素材ナイロン