ミニ常時モニター 100~240V IEC入力アダプター

ミニ常時モニター 100~240V IEC入力アダプター - DESCOミニ常時モニター 100~240V IEC入力アダプター - DESCOミニ常時モニター 100~240V IEC入力アダプター - DESCOミニ常時モニター 100~240V IEC入力アダプター - DESCOミニ常時モニター 100~240V IEC入力アダプター - DESCO

作業者1名とESD作業台1台の接地経路の安全性を継続的に監視します。

用途
作業者と作業台のESD管理に。
トラスコ品番
683-6185
セット内容
本体×1
幅(mm)
63
高さ(mm)
21
奥行(mm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0469985719342
¥42,940
¥37,980
¥41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする