カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- DESCO
- KNIPEX(クニペックス)(11)
- MICROCHIP(22)
- onsemi(8)
- OSRAM(オスラム)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6)
- RS PRO(30)
- SMC(6)
- StarTech.com(12)
- STMicro(3)
- エイチ・エー・エー光学(10)
- エスコ(14)
- ダイヤトレンド(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- ホーザン(4)
- ユニカ(2)
- レイシステムズ(2)
- 三菱マテリアル(5)
- ブランドをもっと見る
「esd100」の検索結果
特価

チップリール立て 15リール収納
DESCO¥22,980税込¥25,2781個欠品中リールを綺麗に保管し静電気から守ります。容器は安定しているので、一部分のみを一杯にしても倒れることはありません。効率的な収納のために、一つのリール収納箱には15の区画があります。より幅広のリールに合わせて、仕切りは簡単に取り外せます。100% 再生素材で製造、100% リサイクル可能です。ESD 保護のシンボルマークで見分けがつきます。質量(kg)2リール外径(mm)330
静電対策ネームカードホルダー
DESCO¥479税込¥5271個当日出荷黄色の帯とESDシンボルマークにより見易く、この名札ホルダーを付けている人がESD保護対策をしていることが周囲に一目でわかります。摩擦電気を100V以下に抑えます。仕様RTT:1×1010Ω寸法(mm)68×111質量(g)13タイプ縦型
表面抵抗値測定セット
DESCO¥279,800税込¥307,7801セット9日以内出荷電子機器製造や取り扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性か判定します。測定電圧を自動的に10Vから100Vに切り替えます。用途電子機器の製造や取扱い現場でESD管理プログラム適用のために、表面が静電気拡散性、導電性または絶縁性かを判断します。トラスコ品番171-7522セット内容デジタル表面抵抗測定器 x 1、テスト用リード線、1.53m x 2、2.27kg 電極 x 2、電極スペーサー、25.4cm x 1、電極スペーサー、91.4cm x 1幅(mm)100材質/仕上プラスチック質量(kg)5.9測定範囲1.0×103Ω以上、1.0×1012Ω以下高さ(mm)210奥行(mm)32電源単3形アルカリ乾電池(付属)