絞り込み
ブランド
- DESCO
- モノタロウ(25)
- SCS(91)
- 星和電機(SEIWA)(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(9)
- 岩田製作所(82)
- KITZ(キッツ)(407)
- 東芝(8)
- 巴バルブ(32)
- SMC(1,057)
- NOK(373)
- エスコ(151)
- 東洋バルヴ(142)
- ベン(121)
- ダイヤトレンド(121)
- 桑名金属工業(94)
- 工進(90)
- シュナイダーエレクトリック(90)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- リケン(86)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「scs」の検索結果

静電袋 SCS 1000
DESCO¥2,598~税込¥2,858~1袋(100枚)当日出荷この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。 袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。 ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。 外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。厚さ(mm)0.071±10%タイプ(開け口)開口規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠清浄度シリコン不検出抗張力32MPa表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満密着性合格強度(シーム部)11lbs、48N耐突刺し性12lbs、53NRoHS指令(10物質対応)対応
静電袋 SCS1000 100枚入り
DESCO¥2,598~税込¥2,858~1パック(100枚)翌々日出荷から93日以内出荷厚さ0.071mmのメタルインフィルムラミネート。ANSI/ESDSTM11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。ANSI/ESDSTM11.11およびANSI/ESDS11.4Level3静電気保護袋に準拠し、静電気拡散性の外側表面および内側表面はRs:1×10^4~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載。開口タイプとジップタイプの2種類。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合。アメリカ製
静電袋 SCS1000 ジップ付き
DESCO¥42,980税込¥47,2781セット(100枚)3日以内出荷厚さ0.071mmのメタルインフィルムラミネート。ANSI/ESDSTM11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー制限は10nJ未満。ANSI/ESDSTM11.11およびANSI/ESDS11.4Level3静電気保護袋に準拠し、静電気拡散性の外側表面および内側表面はRs:1×104~1×1011Ω。ESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載。開口タイプとジップタイプの2種類。RoHS2およびREACH、紛争鉱物適合。アメリカ製寸法(mm)457×457寸法(inch)18"×18"アズワン品番64-3974-27
静電気シールディングバッグ SCS2000 防湿タイプ
DESCO¥21,980税込¥24,1781箱(100枚)翌々日出荷ヒートシールで袋を閉じることができます。防湿性能を有しています。材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(5層)内寸法(mm)279×381厚さ(μm)85引張強度115N/inch以上静電気帯電防止性能20V未満表面抵抗値(Ω)10^12未満(内・外層)アズワン品番2-2680-05
SCS 防湿シールドバッグ3層構造 100枚入り
DESCO¥24,980~税込¥27,478~1箱(100枚)6日以内出荷から24日以内出荷3層構造の防湿シールドバッグです。アルミ箔を使用することで水蒸気透過率が非常に低く、JEDEC-J-STD033に準拠しています。内側・外側ともに静電気防止加工をしています。用途静電気や湿度に敏感な製品の保護が目的。材質帯電防止ナイロン、アルミフォイル、帯電防止ポリエチレンフィルム厚さ(μm)152
静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズ
DESCO¥5,698税込¥6,2681箱(100枚)当日出荷ヒートシールで袋を閉じることができます。仕様静電気シールド性:30V未満、光透過率:40±10%材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(3層)厚さ(μm)65内寸(mm)102×152引張強度60N/inch以上表面抵抗値(Ω)1012未満(内・外層)アズワン品番2-2680-01
静電気シールディングバッグ SCC SSB1000 シリーズ
DESCO¥14,980税込¥16,4781箱(100枚)63日以内出荷ヒートシールで袋を閉じることができます。材質帯電防止ポリエステル・アルミ蒸着・帯電防止ポリエチレン(3層)内寸法(mm)254×305厚さ(μm)65引張強度60N/inch以上静電気帯電防止性能30V未満表面抵抗値(Ω)10^12未満(内・外層)アズワン品番2-2680-02透光率(%)40±10