カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 静電気対策マット・シート類その他関連用品(1)
絞り込み
ブランド
- DESCO
- モノタロウ(16)
- SCS(69)
- 星和電機(SEIWA)(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(9)
- 岩田製作所(82)
- KITZ(キッツ)(218)
- 東芝(2)
- 巴バルブ(15)
- ベン(117)
- 桑名金属工業(95)
- ダイヤトレンド(87)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- リケン(86)
- ONK(オーエヌ工業)(86)
- 長野計器(77)
- LAMP(スガツネ工業)(76)
- コガネイ(75)
- 工進(67)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(59)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「scs」の検索結果
特価

静電袋 SCS 1000
DESCO¥2,598~税込¥2,858~1袋(100枚)当日出荷この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。 袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。 ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。 外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。厚さ(mm)0.071±10%タイプ(開け口)開口規格ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠清浄度シリコン不検出抗張力32MPa表面抵抗(Ω)(内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満密着性合格強度(シーム部)11lbs、48N耐突刺し性12lbs、53NRoHS指令(10物質対応)対応