カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
絞り込み
ブランド
  • DESCO
  • モノタロウ(14)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(21)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(14)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(16)
  • ELPA(16)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(34)
  • JTC(44)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(20)
  • SIBATA(柴田科学)(24)
  • testo(テストー)(8)
  • アサダ(23)
  • イチネンTASCO(49)
  • エスコ(36)
  • オーム電機(17)
  • サンコーテクノ(11)
  • サンワサプライ(8)
  • タクミナ(8)
  • フルーク(FLUKE)(20)
  • 興研(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tesuta-」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テスター リストストラップ用 DESCO

    テスター リストストラップ用

    DESCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    翌々日出荷
    質量(g)227
  • コンボテスター X3 チェッカー DESCO

    コンボテスター X3 チェッカー

    DESCO
    ¥85,980税込¥94,578
    1台
    3日以内出荷
    質量(g)354
  • コンボテスター DESCO

    コンボテスター

    DESCO
    ¥71,980~税込¥79,178~
    1個ほか
    5日以内出荷から31日以内出荷
  • 非接触スイッチ コンボテスター&スマートログプロ用 DESCO

    非接触スイッチ コンボテスター&スマートログプロ用

    DESCO
    ¥82,980税込¥91,278
    1台
    5日以内出荷
    SmartLog Proや Combo Tester X3、 Combo Tester X3 Plus と一緒に使用し、作業者のリストストラップやデュアルワイヤーリストストラップをテストします。
    用途静電気の管理に。トラスコ品番677-8721適合機種19270 / 50780幅(mm)102高さ(mm)210奥行(mm)81
  • コンボテスター DESCO

    コンボテスター

    DESCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    ボタン一つでフットウェア試験、リストストラップ、試験の切り替えができます。
    仕様テストオペレーターの接地経路:リストストラップの範囲 750キロオーム-10メガオーム、フットウェアの範囲 750キロオーム-100メガオーム質量(g)354
  • 導電テスター DESCO

    導電テスター

    DESCO
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    7日以内出荷から60日以内出荷
  • 導電通電テスター 0-10Ω 0-600V AC/DC DESCO

    導電通電テスター 0-10Ω 0-600V AC/DC

    DESCO
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    7日以内出荷
    質量(g)48
  • 静電気測定器 コンボテスターX3 PLUS、北米/日本コード付き DESCO

    静電気測定器 コンボテスターX3 PLUS、北米/日本コード付き

    DESCO
    ¥449,800税込¥494,780
    1式
    8日以内出荷
    7インチ抵抗膜方式タッチスクリーンで手袋を装着した状態でも入力できます。3ピン安全認証電源アダプターを採用し、追加の配線なしでアースを供給します。交換可能なデュアルワイヤーリストストラップジャックでダウンタイムを最小限に抑えます。VGAビデオ出力搭載でディスプレイを外部モニターにミラーリングできます。作業者の接地経路をテストします:リストストラップ制限750kΩ~10MΩ、フットウェア制限750kΩ~35M Ω1。リストストラップとフットウェアのテスト結果を表示します。プログラム可能なテスト制限はANSI/ESD S20.20またはその他の規格のテスト要件に準拠しています。回転式改札口、自動ドア、その他のロックシステムと組み合わせて、ESD保護区域 (EPA) へのアクセスを制御します。リストストラップとフットウェアの同時測定が2秒以内です。分割式フットプレートで両足の個々のフットグラウンダーを同時にテストできます。
    用途作業者の接地経路の試験に。トラスコ品番710-1979セット内容本体:1 台、壁取付用金具:1 個、デュアルフットプレート:1 台、電源アダプター:1 個寸法(mm)135×229×28電源(V)100 - 240規格ANSI/ESD S20.20消費電力(W)6.5ケーブル長(m)【電源アダプターケーブル】1.5電源コード2.3m
  • ACコンセントテスター & リストストラップチェッカー 100-120VAC DESCO

    ACコンセントテスター & リストストラップチェッカー 100-120VAC

    DESCO
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    10日以内出荷
    適切なACコンセントの配線を確認し、接地ポイントを提供し、作業者のリストストラップの接地経路の完全性をテストします。検証済み接地ポイントをマット、台車、ツールなどに接続できます。LEDとアラーム音で、コンセントの合格/不合格、リストストラップの合格を表示します。NISTの校正証明書付きです。
    用途リストストラップと接地の管理に。トラスコ品番548-5400幅(mm)51高さ(mm)76奥行(mm)33
  • 低抵抗テスター DESCO

    低抵抗テスター

    DESCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    30日以内出荷
    質量(g)172
静電気対策用品カテゴリ