DESCO
非接触スイッチ コンボテスター&スマートログプロ用
SmartLog Proや Combo Tester X3、 Combo Tester X3 Plus と一緒に使用し、作業者のリストストラップやデュアルワイヤーリストストラップをテストします。
用途
静電気の管理に。
トラスコ品番
677-8721
適合機種
19270 / 50780
幅(mm)
102
高さ(mm)
210
奥行(mm)
81
内容量
1台
注意
※静電気測定器が無いと、単体では使用できません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04700067
50756
¥
97,400
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください