絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ビーカム

ビーカムのページです。ビーカムは、物流/保管/梱包用品/テープ、オフィス家具/照明/清掃用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在28件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天板が強化プラスチックの折りたたみ作業テーブル ビーカム天板が強化プラスチックの折りたたみ作業テーブルビーカム
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
材質天板:HDPEフレーム・脚部:スチール(粉体塗装)最大積載荷重(kg)100(均等荷重)材質(フレーム)スチーム材質(天板)HDPE 強化プラスチック材質(脚部)スチール
折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター無し) ビーカム折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター無し)ビーカム
4,800税込5,280
1個
5日以内出荷
高さ(mm)(上部カバーなし)500電源(V)AC-100 50/60Hz消費電力(W)140機能(45度傾き自動停止)有使用時寸法(mm)400×300×650温度調節5段階切タイマー6段階
クモの巣キャッチャー 替え穂先付きタイプ ビーカムクモの巣キャッチャー 替え穂先付きタイプビーカム
4,898税込5,388
1個
当日出荷
先端部が回転し、クモの巣に触れるだけで巻き取れる。巻き取ったクモの巣は簡単に除去が可能。柄が2.4mまでのびるので、+身長分で、2階軒下まで対応が可能。(個人差あり)今まで手が届かなかった所を手軽にすっきり掃除。替え穂先付き。
用途蜘蛛の巣の除去、掃除質量(g)約250電源単2型乾電池×2(別売)伸縮範囲(mm)幅:約1200~2200連続使用時間(分)約60(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×770入数1台繰り返し・詰め替え対応
折りたたみスチール台車 ビーカム折りたたみスチール台車ビーカム
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
スタンダートな折りたたみ式スチール台車です。
材質(車輪)エラストマー材質(荷台)スチール(塩化ビニール貼り)
ラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター付き) ビーカムラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター付き)ビーカム
6,980税込7,678
1個
5日以内出荷
寸法(mm)(未使用時)115×500×115高さ(mm)(上部カバーなし)505質量(g)500電源(V)AC-100 50/60Hz消費電力(W)150機能(45度傾き自動停止)有使用時寸法(mm)450×650×450温度調節(足裏ヒーター)5段階切タイマー7段階
ラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター無し) ビーカムラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター無し)ビーカム
4,980税込5,478
1個
5日以内出荷
寸法(mm)(未使用時)115×500×115高さ(mm)(上部カバーなし)505質量(g)500電源(V)AC-100 50/60Hz消費電力(W)150機能(45度傾き自動停止)有使用時寸法(mm)450×650×450切タイマー7段階
折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター全面パネル付き) ビーカム折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター全面パネル付き)ビーカム
6,800税込7,480
1個
5日以内出荷
高さ(mm)(上部カバーなし)500電源(V)AC-100 50/60Hz消費電力(W)165機能(45度傾き自動停止)有使用時寸法(mm)400×400×680温度調節5段階切タイマー6段階
大型車輪付 スノープッシャー 【 楽太郎 】 ビーカム大型車輪付 スノープッシャー 【 楽太郎 】ビーカム(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
仕様ハンドルの長さ調節可能範囲(段階):3材質ハンドル / 鉄パイプ(Φ19mm) 粉体塗装、ブレード / ポリカ-ボネイト、エッジ/ 鉄寸法(mm)660×970×940質量(g)5000ブレードサイズ(mm)660×345タイヤサイズ(mm)Φ160
折りたたみ式 スノーダンプ ビーカム折りたたみ式 スノーダンプビーカム
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
材質本体:ポリカーボネイト ハンドル:スチール、粉体塗装 エッジ・ロックピン:ステンレス鋼寸法(mm)使用時:600×1140×853、未使用時:600×795×290質量(g)5900
樹脂台車 ビーカム樹脂台車ビーカム
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
特殊ベアリングを採用。キャスター音が静か。
ブラック騒音対策静か
アルコール検知器 半導体ガスセンサー USB充電式 ビーカムアルコール検知器 半導体ガスセンサー USB充電式ビーカム
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
国家公安委員会が定める機能に準拠した、半導体ガスセンサー式アルコール検知器です。USBで充電できるバッテリー内蔵タイプです。難しい操作は不要、ボタン一つで簡単に操作できます。結果に応じて3色のライトが点灯&音でお知らせします。持ち運びしやすいコンパクト設計です。測定範囲は、0.05mg/L以下、切り上げです。本製品は飲酒の有無、状態を判断する判断材料であり、飲酒の有無、状態を断定、運転の可否を判断するものではありません。より正確なテスト結果を得るために、2、3回計測することをお勧めします。
仕様●検知方式:半導体ガスセンサー●表示方法:LCD表示●測定範囲(mg/L):0.00-0.95●ランプ範囲(mg/L):緑/0.00、黄/0.01-0.15、赤/0.16以上●センサー寿命:1000回もしくは1年●入力電圧(V、A):DC5、1(USB-TypeC)●電源:3.7Vリチウムポリマー充電池(120mAh)●本体寸法(mm):24.6×82.4×18●本体質量(g):20アズワン品番65-3904-72
センサー式 ステンレスダストBOXスリムタイプ 20L ビーカムセンサー式 ステンレスダストBOXスリムタイプ 20Lビーカム
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
センサーの上部に手をかざすだけで蓋が自動開閉する、センサー式のステンレス製ゴミ箱です。両手が塞がっていても、ゴミ箱に触れずにゴミを捨てれます。 スタイリッシュでスリムなデザインは、自宅のキッチンやリビングなどにしっかりとマッチし、約4cmの隙間があれば設置が出来ます。 新方式の格納式両開き蓋は、蓋の上に4cmの隙間しか無くても設置をすることが可能なので、カウンターの下やテーブルの下等にも設置は可能です。※センサーの上部は30cmの空間が必要です。 ステンレスの本体は上品なヘアライン仕上げで、指紋や手の跡が付きにくい加工になっているのでお手入れも簡単です。 新方式の格納式両開き蓋は、蓋が上に開かないので、蓋が開く際の匂いの巻き上げを抑えます。 電池式なので、使用場所を選ばずどこでも手軽に設置が可能です。
寸法(mm)205×283×495質量(kg)2.12容量(L)20使用電池単三型乾電池電池2本
静かな樹脂台車 クワイエットキャリー ビーカム静かな樹脂台車 クワイエットキャリービーカム
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
タイヤストッパー付き自立する静音台車 タイヤ止めは台車にセットして置けるので、持ち歩く必要がありません。
材質本体/ポリプロピレン、ハンドル/スチール粉体塗装、車輪/ゴム製騒音対策静音
センサー式 ステンレスダストBOXスリムタイプ 40L ビーカムセンサー式 ステンレスダストBOXスリムタイプ 40Lビーカム
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
センサーの上部に手をかざすだけで蓋が自動開閉する、センサー式のステンレス製ゴミ箱です。両手が塞がっていても、ゴミ箱に触れずにゴミを捨てれます。 スタイリッシュでスリムなデザインは、自宅のキッチンやリビングなどにしっかりとマッチし、約4cmの隙間があれば設置が出来ます。 新方式の格納式両開き蓋は、蓋の上に4cmの隙間しか無くても設置をすることが可能なので、カウンターの下やテーブルの下等にも設置は可能です。※センサーの上部は30cmの空間が必要です。 ステンレスの本体は上品なヘアライン仕上げで、指紋や手の跡が付きにくい加工になっているのでお手入れも簡単です。 新方式の格納式両開き蓋は、蓋が上に開かないので、蓋が開く際の匂いの巻き上げを抑えます。 電池式なので、使用場所を選ばずどこでも手軽に設置が可能です。
寸法(mm)230×315×650質量(kg)2.8容量(L)36使用電池単四型乾電池電池6本
センサー式 ステンレスダストBOX 30L(除菌脱臭機能付き) ビーカムセンサー式 ステンレスダストBOX 30L(除菌脱臭機能付き)ビーカム
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
センサーの上部に手をかざすだけで蓋が自動開閉する、センサー式のステンレス製ゴミ箱です。両手が塞がっていても、ゴミ箱に触れずにゴミを捨てれます。 自動開閉センサー、タッチセンサーの2通りの開閉機能搭載ステンレスの本体は上品なヘアライン仕上げで、指紋や手の跡が付きにくい加工になっているのでお手入れも簡単です。低濃度オゾン発生装置内蔵で、除菌消臭を行います。2種のバッテリーが付属しており、生活スタイルに合わせてご使用いただけます。
付属品バッテリーパック、電池ホルダー寸法(mm)315×235×530質量(kg)2.8容量(L)28機能【除菌脱臭】3.7V電気式オゾン発生装置によるバッテリーリチウムイオン電池:【入力(V/A)】5/2【出力(V/A)】3.7/1【定格(V/mAh)】3.7/1500使用電池単三型乾電池電池3本
クイックバークランプが取付けできる多機能ソーホース ビーカムクイックバークランプが取付けできる多機能ソーホースビーカム
12,980税込14,278
1セット(2台)
4日以内出荷
寸法(mm)折りたたみ時:690×70×830質量(kg)3質量(g)560(クイックバークランプ)耐荷重(kg)簡易棚:1均等耐荷重(kg)225(1台当たり)サイズ(mm)690×350×820
静かな樹脂台車 3段 ビーカム静かな樹脂台車 3段ビーカム
43,980税込48,378
1台
翌々日出荷
静音キャスター付きなので、音が静かで軽い力で動かすことができます。
材質本体/ポリプロピレン、ハンドル/スチールクロームメッキ、車輪/エラストマー寸法(mm)600×900×930質量(kg)約30床面高さ(mm)下200/中475/上780最大積載荷重(kg)300騒音対策静音
静かな樹脂台車 2段 ビーカム静かな樹脂台車 2段ビーカム
33,980税込37,378
1台
翌々日出荷
静音キャスター付きなので、音が静かで軽い力で動かすことができます。
材質本体/ポリプロピレン、ハンドル/スチールクロームメッキ、車輪/エラストマー寸法(mm)600×900×930質量(kg)約22床面高さ(mm)下200/上780最大積載荷重(kg)300騒音対策静音
センサー式 ステンレスダストBOX 20L(除菌脱臭機能付き) ビーカムセンサー式 ステンレスダストBOX 20L(除菌脱臭機能付き)ビーカム
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
センサーの上部に手をかざすだけで蓋が自動開閉する、センサー式のステンレス製ゴミ箱です。両手が塞がっていても、ゴミ箱に触れずにゴミを捨てれます。 自動開閉センサー、タッチセンサーの2通りの開閉機能搭載ステンレスの本体は上品なヘアライン仕上げで、指紋や手の跡が付きにくい加工になっているのでお手入れも簡単です。低濃度オゾン発生装置内蔵で、除菌消臭を行います。2種のバッテリーが付属しており、生活スタイルに合わせてご使用いただけます。
付属品バッテリーパック、電池ホルダー寸法(mm)280×235×460質量(kg)2.2容量(L)20機能【除菌脱臭】3.7V電気式オゾン発生装置によるバッテリーリチウムイオン電池:【入力(V/A)】5/2【出力(V/A)】3.7/1【定格(V/mAh)】3.7/1500使用電池単三型乾電池電池3本
センサー式 ステンレスダストBOX 45L(除菌脱臭機能付き) ビーカムセンサー式 ステンレスダストBOX 45L(除菌脱臭機能付き)ビーカム
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
センサーの上部に手をかざすだけで蓋が自動開閉する、センサー式のステンレス製ゴミ箱です。両手が塞がっていても、ゴミ箱に触れずにゴミを捨てれます。 自動開閉センサー、タッチセンサーの2通りの開閉機能搭載ステンレスの本体は上品なヘアライン仕上げで、指紋や手の跡が付きにくい加工になっているのでお手入れも簡単です。低濃度オゾン発生装置内蔵で、除菌消臭を行います。2種のバッテリーが付属しており、生活スタイルに合わせてご使用いただけます。
付属品バッテリーパック、電池ホルダー寸法(mm)405×275×530質量(kg)3.7容量(L)43機能【除菌脱臭】3.7V電気式オゾン発生装置によるバッテリーリチウムイオン電池:【入力(V/A)】5/2【出力(V/A)】3.7/1【定格(V/mAh)】3.7/1500使用電池単三型乾電池電池3本
センサー式 ステンレスダストBOXスリムタイプ 30L ビーカムセンサー式 ステンレスダストBOXスリムタイプ 30Lビーカム
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
センサーの上部に手をかざすだけで蓋が自動開閉する、センサー式のステンレス製ゴミ箱です。両手が塞がっていても、ゴミ箱に触れずにゴミを捨てれます。 スタイリッシュでスリムなデザインは、自宅のキッチンやリビングなどにしっかりとマッチし、約4cmの隙間があれば設置が出来ます。 新方式の格納式両開き蓋は、蓋の上に4cmの隙間しか無くても設置をすることが可能なので、カウンターの下やテーブルの下等にも設置は可能です。※センサーの上部は30cmの空間が必要です。 ステンレスの本体は上品なヘアライン仕上げで、指紋や手の跡が付きにくい加工になっているのでお手入れも簡単です。 新方式の格納式両開き蓋は、蓋が上に開かないので、蓋が開く際の匂いの巻き上げを抑えます。 電池式なので、使用場所を選ばずどこでも手軽に設置が可能です。
寸法(mm)230×315×540質量(kg)2.6容量(L)30使用電池単四型乾電池電池6本
AC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 Hiyasuzou ビーカムAC/DC 車載兼用 ポータブル冷凍冷蔵庫 Hiyasuzouビーカム
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
付属品家庭用コンセント接続端子、シガーソケット接続端子出力電圧(V)DC12/DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)6/3.5設定可能温度(℃)-20~20入力周波数(Hz)50/60
DCモーター充電式アルミブレードフロアファン ビーカムDCモーター充電式アルミブレードフロアファンビーカム
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
付属品ACアダプター周波数(Hz)50/60電力(W)出力:20出力電圧(V)DC12使用電圧(V)アダプター:100~240充電時間(時間)3~4バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン13200調節方式風量:12(段階)
充電式電動耕うん機 [耕助君]JDC-40MA ビーカム充電式電動耕うん機 [耕助君]JDC-40MAビーカム
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
付属品バッテリー寸法(mm)375×410×1370質量(kg)8刃径(Φmm)耕うん:180無負荷回転数(min-1[r.p.m])140定格時間(分)30耕うん幅(mm)355
充電式電動耕うん機JDC-40MA用 バッテリー ビーカム充電式電動耕うん機JDC-40MA用 バッテリービーカム
7,398税込8,138
1個
4日以内出荷
電圧(V)DC18連続使用時間(分)25(土壌の固さによって異なります)電池リチウムイオン二次電池バッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)4
充電式電動耕うん機JDC-40MA用充電器 ビーカム充電式電動耕うん機JDC-40MA用充電器ビーカム
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
出力電圧(V)DC22入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)0.5入力周波数(Hz)50/60入力電流(A)0.5
充電式電動耕うん機 交換用 替刃 ビーカム充電式電動耕うん機 交換用 替刃ビーカム
8,998税込9,898
1セット(2個)
4日以内出荷
刃径(Φmm)180
スノーホエール用交換バッテリー ビーカムスノーホエール用交換バッテリービーカム
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
適合SW-36V