絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

NSK(ナカニシ)

NSK(ナカニシ)のページです。NSK(ナカニシ)は、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在16件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社ナカニシ
所在地〒322-8666 栃木県鹿沼市下日向700
特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インサイドブラシ(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)インサイドブラシ(シャンク径3mm)NSK(ナカニシ)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1パック(1本)ほか
当日出荷
ステンレス線を芯線により、スパイラル状に固定しています。 アルミ合金・ステンレス・一般鋼材の加工に適しています。 全長が長く(100mm)、通常のブラシでは対応できない奥行を加工できます。
用途円筒内面、ねじ穴、パイプ内面、交差穴、曲面のバリ取りに最適。軸径(Φmm)3
ダイヤモンドパウダー NSK(ナカニシ)ダイヤモンドパウダーNSK(ナカニシ)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷
精密仕上げ用として均一で正確な粒径分布のダイヤモンドミクロパウダーです。
2018年トラスコ掲載ページ5 1304
ハンドピース潤滑油 パナスプレー NSK(ナカニシ)ハンドピース潤滑油 パナスプレーNSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1本(480mL)
当日出荷
アルコール含有の特殊な滑油が採用されており、タービン・コントラ等に内蔵されているボールベアリングの潤滑性・洗浄性が高く、日常のメンテナンスに使用することにより、確実にハンドピースの寿命を延ばします。
内研用極小系  電着ダイヤモンドバー NSK(ナカニシ)内研用極小系 電着ダイヤモンドバーNSK(ナカニシ)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
軸径(Φmm)3砥粒ダイヤモンド
ダイヤモンドパウダー NSK(ナカニシ)ダイヤモンドパウダーNSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
精密仕上げ用として均一で正確な粒径分布のダイヤモンドミクロパウダーです。
フェルトバフ(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)フェルトバフ(シャンク径3mm)NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1パック(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)3
ファイバーサンダー(シャンク径3mm) NSK(ナカニシ)ファイバーサンダー(シャンク径3mm)NSK(ナカニシ)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1パック(10本)ほか
当日出荷
柔軟性に優れ平面、曲面を削らず表面だけをソフトに研磨できます。強力な繊維により砥粒を保持するので、耐久性に優れています。気孔が多く目詰まりがほとんどなく、また加工面の発熱を抑えます。研磨音が小さく作業振動も少ない、作業者に優しいサンダーです。
用途ステンレスやアルミのヘアーライン加工や仕上げ加工に適します。酸化皮膜や汚れの除去(塗装や溶接の前処理)に最適です。アルミやその他金属類のスリ傷の修整やぼかし作業に適しています。木工、プラスチック仕上げにも適しています。軸径(Φmm)3
ポリッシングコンパウンド 2本入 NSK(ナカニシ)ポリッシングコンパウンド 2本入NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2本)
当日出荷
長さ(mm)30
ナカニシ イーマックスエボリューション コントロールユニット NSK(ナカニシ)ナカニシ イーマックスエボリューション コントロールユニットNSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1セット
当日出荷
回転速度が調整がしやすい大径ボリュームと、回転速度デジタル表示・負荷状態を表示するLOADメータが一体となり、作業の効率を高めます。 使用頻度の高い回転速度をあらかじめメモリーすることが可能です。
付属品ハンドピースホルダ、ハンドピーススタンド、電源コードトラスコ品番463-0726寸法(mm)(ユニット)130×254×97質量(kg)2.3電源(V)AC100無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000入力電源AC100V(50/60Hz)
90°アングルアタッチメント NSK(ナカニシ)90°アングルアタッチメントNSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷
研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。 内蔵ギアにより3/4減速。
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5トラスコ品番297-5246質量(g)45
サンドベルト 30本入 NSK(ナカニシ)サンドベルト 30本入NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(30本)
当日出荷
長さ(mm)300
ホイールゴム砥石グリーン 10本入 NSK(ナカニシ)ホイールゴム砥石グリーン 10本入NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(10本)
当日出荷
軸径(Φmm)1.8グリーン最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000砥粒WA
ナカニシ イーマックスエボリューション トルクモータ NSK(ナカニシ)ナカニシ イーマックスエボリューション トルクモータNSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
60,980税込67,078
1本
当日出荷
トルクをアップし、回転速度とバランスさせたパワータイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削・研磨加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。
適合(コントロールユニット)NE249トラスコ品番463-0653寸法(mm)28.4×108消費電力(W)76最大出力(W)76最大トルク(cN・m)4.8
スーパーカットインパルス用カップゴム砥石 NSK(ナカニシ)スーパーカットインパルス用カップゴム砥石NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1パック(10個)
当日出荷
研削性と研磨性を合わせもつ高弾性のゴム砥石です。インパルス専用です。
適合機種NA90-230,NA45-230形状カップゴム砥石質量(g)110最高使用回転数(min-1[r.p.m])23000径(mm)30
軸付ゴム砥石ディスク 5本入 NSK(ナカニシ)軸付ゴム砥石ディスク 5本入NSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1セット(5本)
当日出荷
軸径(Φmm)3質量(g)47最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36砥粒WA外径(mm)30