カテゴリ
- 研磨材(24)
- 軸付ダイヤモンド砥石(9)
- 軸付砥石(13)
絞り込み
粒度・番手
- 80(1)
- 100(4)
- 120(8)
- 130(3)
- 140(11)
- 170(3)
- 180(2)
- 200(6)
- 220(2)
- 230(7)
- 270(4)
- 320(6)
- 325(4)
- 360(1)
- 600(5)
- 1000(2)
適合材
- ステンレス(1)
- 鉄(1)
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- ムラタ溶研(3)
- クレトイシ(1)
- TRUSCO(15)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- タンガロイ(76)
- OSG(オーエスジー)(7)
- オフィスマイン(7)
- ビックツール(7)
- 神保電器(281)
- 三菱マテリアル(110)
- ケナメタル(71)
- サンドビック(69)
- 京セラ(55)
- 住友電工ハードメタル(35)
- エスコ(31)
- NS(日進工具)(25)
- 協和精工(22)
- OWLTECH(オウルテック)(21)
- ブランドをもっと見る
「CBN」の検索結果

電着CBNバー
NSK(ナカニシ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト砥粒CBN
超硬軸CBNバー
NSK(ナカニシ)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。仕様超硬軸:○形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒CBN
超硬軸CBNバー
NSK(ナカニシ)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。トラスコ品番829-2702軸径(Φmm)3形状円筒粒度140全長(mm)50質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000刃長(mm)5刃径(Φmm)3.5砥粒CBN
SP電着小径CBNバー
NSK(ナカニシ)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷シャンクネック部を硬化処理して研削量、耐久性が向上しています。 インターナル極小穴加工から外径研削粗加工まで幅広い用途に対応できます。仕様ダイヤモンド砥粒、CBN砥粒軸径(Φmm)3形状円筒全長(mm)50質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000刃長(mm)3砥粒CBN
超硬軸CBN軸付砥石
NSK(ナカニシ)¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷高剛性で高精度加工を可能にした超硬軸タイプです。軸径(Φmm)3形状円筒質量(g)9最高使用回転数(min-1[r.p.m])92000砥粒CBN
電着CBNアソートセット 10本入
NSK(ナカニシ)¥14,980税込¥16,4781セット(10本)当日出荷精密研削用としての汎用性が高い、常備工具に最適なセットです。 精密加工、高能率切削から外径粗研削加工まで高い研削性と耐久性を持ち合わせています。仕様CBNセットトラスコ品番476-1847セット内容CBNバー:12019、12151、12153、12155、12157、12158、12160、12161、12163、12165軸径(Φmm)3質量(g)69
砥石ドレッサー
NSK(ナカニシ)¥789~税込¥868~1本当日出荷ダイヤモンド、CBNホイールのドレッシングやメタルボンド、レジンボンドなどのドレッシングに使用します。2018年トラスコ掲載ページ5 1029
インプリドレッサー
NSK(ナカニシ)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷ダイヤモンド・CBNホイールや一般砥石の研削面の修正に使用します。トラスコ品番833-8181軸径(Φmm)11粒度100全長(mm)46質量(g)322018年トラスコ掲載ページ5 1026
SP電着小径ダイヤモンドバー
NSK(ナカニシ)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷シャンクネック部を硬化処理して研削量、耐久性が向上しています。 インターナル極小穴加工から外径研削粗加工まで幅広い用途に対応できます。仕様ダイヤモンド砥粒、CBN砥粒軸径(Φmm)3形状円筒全長(mm)50質量(g)8最高使用回転数(min-1[r.p.m])60000刃長(mm)3砥粒ダイヤモンド