カテゴリ
- 空圧工具(10)
- 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- SMC(47)
- CONTEC(コンテック)(33)
- イスカル(31)
- 警子ちゃん(22)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- ホンダ(19)
- オカムラ(岡村製作所)(18)
- RIGOL(リゴル)(18)
- omron(オムロン)(17)
- エスコ(13)
- カナレ電気(13)
- Texas Instruments(13)
- NAC(長堀工業)(12)
- 塚本無線(12)
- ブロードウォッチ(10)
- HIKVISION(ハイクビジョン)(10)
- オザック精工(8)
- イワタツール(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ch16」の検索結果
特価

チャックナット
NSK(ナカニシ)¥5,498税込¥6,0481個6日以内出荷用途CH16コレット用ナット適合機種BMS-4020・BMS-4040・BMS-4020 2M・BMS-4040 2M・BMS-4020RA・BMS-4040RA・NR-4040・QC5-16(NRR4040-QC)・QC5-16(NR4040-AQC)・BMS-4020-MQL・BMS-4040-MQL・BMS-4020-MQL-2M・BMS-4040-MQL-2M・BMS-4040-RGD-03M・BMS-4040-RGD-2M・BMS-4040RA-RGD-03M・BMS-4040RA-RGD-2M
スピンドル
NSK(ナカニシ)¥179,800税込¥197,7801個6日以内出荷レバー式チャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。 コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。 2種類のコレットホルダ、幅広いサイズのコレット(CH16、CHK)が選択可能です。外径(Φmm)40精度(μm)1以内(スピンドル振れ)最高回転速度(min-1)40000(モーター回転速度)開閉角度(°)90(レバー)質量(g)1300適合モーターEM-4020 ・EM-4020A ・EM-4040 ・EM-4040A適合コレットホルダQC5-16 / QC5-16-R QC5-K / QC5-K-RRoHS指令(10物質対応)対応
モータスピンドル ストレートコードタイプ
NSK(ナカニシ)¥459,800~税込¥505,780~1台当日出荷E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚全長(mm)220.5質量(kg)1.5最大出力(W)1200コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】0.3外径(Φmm)Φ40ホース径(Φmm)【エアホース】6空気消費量(NL/min)【冷却エア】100使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)曲げ半径(mm)【コード】70最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA)コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
モータスピンドル アングルコードタイプ
NSK(ナカニシ)¥469,800~税込¥516,780~1台当日出荷E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚全長(mm)233.8質量(kg)2最大出力(W)1200コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】2.0外径(Φmm)Φ40ホース径(Φmm)【エアホース】6空気消費量(NL/min)【冷却エア】100使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)曲げ半径(mm)【コード】70最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA)コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
エアー式クイックチェンジスピンドル(9219)
NSK(ナカニシ)¥329,800税込¥362,7801台当日出荷E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 エアー駆動によるキャッチング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容)適合EM-4020、4020A、4040、4040Aトラスコ品番827-9383セット内容スパナ(36)、フィルタ付エアーホースΦ6mm×2m(K-251)質量(kg)2.16外径(Φmm)40空気圧力(MPa)(チャックエアー開閉)0.55~0.6適合コレットホルダQC5-16(コレットCH16用)、QC5-K(コレットCHK用)
スピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷外径(Φmm)40精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)許容回転速度(min-1)40000(モーター回転速度)適合モーターEM-4020・EM-4020A・EM-4040・EM-4040A質量(g)700付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚・スパナ(36):1 枚RoHS指令(10物質対応)対応
電気モータスピンドル
NSK(ナカニシ)¥639,800~税込¥703,780~1個6日以内出荷BMS-4040と比べ、スラスト方向・ラジアル方向共に剛性が約2倍となっています。外径(Φmm)40精度(μm)1以内(スピンドル振れ)最高回転速度(min-1)40000コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)最大出力(W)1200曲げ半径(mm)70(コード)最大トルク(N・m)0.5付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚空気圧力(MPa)0.35(冷却)空気消費量(NL/min)100(冷却)コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)RoHS指令(10物質対応)対応
モータスピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥419,800~税込¥461,780~1個6日以内出荷外径(Φmm)40精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)最大出力(W)1200曲げ半径(mm)70(コード)付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚空気圧力(MPa)0.35(冷却)空気消費量(NL/min)100(冷却)コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)RoHS指令(10物質対応)対応
モータスピンドル
NSK(ナカニシ)¥959,800~税込¥1,055,780~1個6日以内出荷クーラント液をスピンドル後方から圧縮注入し、工具先端からクーラント液を排出して加工を行うスピンドルです。 クーラント液が工具先端から出て、加工粉の排出が良好になり、加工精度向上、加工時間短縮、工具寿命が延びます。外径(Φmm)40精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCH16OHグループ(Φ3.0~10.0mm)最大出力(W)1200曲げ半径(mm)70(コード)付属品コレットナット(CHN-16)/ インサート / フェルールセット/スパナ(17×22):2 枚圧力(MPa)0.2~3.0(クーラント)/0.2~1.0(オイルミスト)コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートタイプスピンドル(9212)
NSK(ナカニシ)¥169,800税込¥186,7801台9日以内出荷E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容)適合EM-4020、4020A、4040、4040Aトラスコ品番827-9382セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(15×17)・(22×27)・(36)質量(kg)0.7外径(Φmm)40適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)