カテゴリ

  • 空圧工具(10)
  • 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
  • NSK(ナカニシ)
  • CONTEC(コンテック)(30)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • 警子ちゃん(22)
  • イスカル(21)
  • RIGOL(リゴル)(18)
  • omron(オムロン)(14)
  • NAC(長堀工業)(12)
  • 塚本無線(12)
  • ブロードウォッチ(10)
  • オザック精工(8)
  • イワタツール(7)
  • エスコ(7)
  • ALPS TOOL(アルプスツール)(6)
  • ビデオセンシング(6)
  • Pico Technology(6)
  • 京セラ(5)
  • ケナメタル(5)
  • JVC(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ch16」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コレット CH16グループ NSK(ナカニシ)

    コレット CH16グループ

    NSK(ナカニシ)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • コレット CH16OHグループ NSK(ナカニシ)

    コレット CH16OHグループ

    NSK(ナカニシ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷から34日以内出荷
  • コレット CH16C Φ4.0 (93540) NSK(ナカニシ)

    コレット CH16C Φ4.0 (93540)

    NSK(ナカニシ)
    24,980税込27,478
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番461-0464
  • チャックナット NSK(ナカニシ)

    チャックナット

    NSK(ナカニシ)
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    用途CH16コレット用ナット適合機種BMS-4020・BMS-4040・BMS-4020 2M・BMS-4040 2M・BMS-4020RA・BMS-4040RA・NR-4040・QC5-16(NRR4040-QC)・QC5-16(NR4040-AQC)・BMS-4020-MQL・BMS-4040-MQL・BMS-4020-MQL-2M・BMS-4040-MQL-2M・BMS-4040-RGD-03M・BMS-4040-RGD-2M・BMS-4040RA-RGD-03M・BMS-4040RA-RGD-2M
  • スピンドル NSK(ナカニシ)

    スピンドル

    NSK(ナカニシ)
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷
    レバー式チャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。 コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。 2種類のコレットホルダ、幅広いサイズのコレット(CH16、CHK)が選択可能です。
    質量(g)1300外径(Φmm)40精度(μm)1以内(スピンドル振れ)適合コレットホルダQC5-16 / QC5-16-R QC5-K / QC5-K-RRoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)90(レバー)最高回転速度(min-1)40000(モーター回転速度)適合モーターEM-4020 ・EM-4020A ・EM-4040 ・EM-4040A
  • モータスピンドル ストレートコードタイプ NSK(ナカニシ)

    モータスピンドル ストレートコードタイプ

    NSK(ナカニシ)
    459,800税込505,780
    1台
    当日出荷
    E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
    セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚全長(mm)220.5質量(kg)1.5最大出力(W)1200コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】0.3外径(Φmm)Φ40ホース径(Φmm)【エアホース】6空気消費量(NL/min)【冷却エア】100使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)曲げ半径(mm)【コード】70最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA)コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
  • モータスピンドル アングルコードタイプ NSK(ナカニシ)

    モータスピンドル アングルコードタイプ

    NSK(ナカニシ)
    469,800税込516,780
    1台
    当日出荷
    E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉じんがベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル全長を短くし、省スペースの小型NC旋盤・専用機への取り付けを容易にしています。
    セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(17×22)2枚全長(mm)233.8質量(kg)2最大出力(W)1200コード長さ(m)【中間コネクタ付コード】2.0外径(Φmm)Φ40ホース径(Φmm)【エアホース】6空気消費量(NL/min)【冷却エア】100使用エアー圧力(MPa)【冷却エア】0.35適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)曲げ半径(mm)【コード】70最大トルク1.0N・m(BMS-4020、4020RA)/0.5N・m(BMS-4040、4040RA)コネクタ径(Φmm)【モータコード(動力線)】30、【モータコード(信号線)】16
  • エアー式クイックチェンジスピンドル(9219) NSK(ナカニシ)

    エアー式クイックチェンジスピンドル(9219)

    NSK(ナカニシ)
    329,800税込362,780
    1台
    当日出荷
    E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 エアー駆動によるキャッチング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。
    適合EM-4020、4020A、4040、4040Aトラスコ品番827-9383セット内容スパナ(36)、フィルタ付エアーホースΦ6mm×2m(K-251)質量(kg)2.16外径(Φmm)40空気圧力(MPa)(チャックエアー開閉)0.55~0.6回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容)適合コレットホルダQC5-16(コレットCH16用)、QC5-K(コレットCHK用)
  • スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    スピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚・スパナ(36):1 枚質量(g)700外径(Φmm)40コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)許容回転速度(min-1)40000(モーター回転速度)RoHS指令(10物質対応)対応適合モーターEM-4020・EM-4020A・EM-4040・EM-4040A
  • 電気モータスピンドル NSK(ナカニシ)

    電気モータスピンドル

    NSK(ナカニシ)
    639,800税込703,780
    1個
    6日以内出荷
    BMS-4040と比べ、スラスト方向・ラジアル方向共に剛性が約2倍となっています。
    付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚最大出力(W)1200最大トルク(N・m)0.5外径(Φmm)40コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)空気圧力(MPa)0.35(冷却)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)空気消費量(NL/min)100(冷却)曲げ半径(mm)70(コード)RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)40000コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)
  • モータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    モータスピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    419,800税込461,780
    1個
    6日以内出荷
    付属品コレットナット(CHN-16)/ スパナ(17×22):2 枚最大出力(W)1200外径(Φmm)40コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)空気圧力(MPa)0.35(冷却)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)空気消費量(NL/min)100(冷却)曲げ半径(mm)70(コード)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)
  • モータスピンドル NSK(ナカニシ)

    モータスピンドル

    NSK(ナカニシ)
    959,800税込1,055,780
    1個
    6日以内出荷
    クーラント液をスピンドル後方から圧縮注入し、工具先端からクーラント液を排出して加工を行うスピンドルです。 クーラント液が工具先端から出て、加工粉の排出が良好になり、加工精度向上、加工時間短縮、工具寿命が延びます。
    付属品コレットナット(CHN-16)/ インサート / フェルールセット/スパナ(17×22):2 枚最大出力(W)1200外径(Φmm)40コレットCH16OHグループ(Φ3.0~10.0mm)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)曲げ半径(mm)70(コード)RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.2~3.0(クーラント)/0.2~1.0(オイルミスト)コネクタ径(Φmm)30(モータコード(動力線))/16(モータコード(信号線))/6(モータコード(動力線)/エアホース)
  • ストレートタイプスピンドル(9212) NSK(ナカニシ)

    ストレートタイプスピンドル(9212)

    NSK(ナカニシ)
    169,800税込186,780
    1台
    9日以内出荷
    E4000シリーズはΦ40mmクラス最強のスピンドルで最大出力1200W、最大トルク100cN・mを実現しています。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 セラミックベアリングを採用しており、スチールベアリングに比べ耐久性は約2倍です。 ブラシレスモータを採用しており、カーボンブラシの交換が不要、またカーボンブラシの粉塵がベアリングに侵入することがなくなり寿命が延びます。 スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
    適合EM-4020、4020A、4040、4040Aトラスコ品番827-9382セット内容コレットΦ6.0mm(CH16-6.0)、コレットナット(CHN-16)、スパナ(15×17)・(22×27)・(36)質量(kg)0.7外径(Φmm)40回転速度(min-1[r.p.m])40000(許容)適合コレットCH16グループ(Φ3.0~10.0mm)
  • コレット(90216) NSK(ナカニシ)

    コレット(90216)

    NSK(ナカニシ)
    3,598税込3,958
    1個
    34日以内出荷
    トラスコ品番162-9360