カテゴリ
- 空圧工具(24)
- 電動工具(8)
絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- ホンダ(385)
- BIGM(丸山製作所)(194)
- マキテック(96)
- 三菱ふそう(25)
- SMC(19)
- VISHAY(17)
- YAMAHA(ヤマハ)(17)
- AMPHENOL(15)
- メディアカバーマーケット(14)
- ニッサン(13)
- omron(オムロン)(12)
- スワロー電機(9)
- 岩崎電気(8)
- BUFFALO(バッファロー)(7)
- カラークリエーション(7)
- NORGREN(7)
- タンガロイ(6)
- SHIMANO(シマノ)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「e3000」の検索結果
特価

E3000シリーズ用モータ
NSK(ナカニシ)¥89,980~税込¥98,978~1台当日出荷から9日以内出荷E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 E3000シリーズ用モータです。
電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ コントローラ
NSK(ナカニシ)¥169,800税込¥186,7801台翌々日出荷E3000シリーズ用コントローラです。付属品電源コード2m、フィルタ付エアーホース、レジューサ、コネクタキャップ(本体付属)、ブラケット、ナイロンクリップ、ネジ、ゴム足、ヒューズ(T6.3AL)250V×2個トラスコ品番780-4504最大出力(W)350回転速度(min-1[r.p.m])1000~80000空気消費量(NL/min)30(0.25~0.3MPa時)定格消費電流(A)C1.8
コントローラ E3000iコントローラ
NSK(ナカニシ)¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷操作パネルを縦/横/背面に付け替え可能です。LOADメータ採用で加工負荷を可視化できます。3桁のデジタル表示で、200min-1単位で速度設定が可能です。速度回転領域が1。000~80。000min-1と幅広いです。E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御可能です。用途E3000i、E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御するためのコントローラです。付属品電源コード(3m)、Φ6mmフィルタ付きエアーホース(2m)(K251:2058)、分岐アダプタ、コネクタキャップ:2個、レジューサ、コネクタカバー(A・B・セレクタ通信用)、電源コードフック、ブラケット(底面・背面固定用):各2個、ゴム足:4個、管型ヒューズ(T6.3AAH250V):2個、取り付けねじ:8個トラスコ品番711-2057最大出力(W)350回転速度(min-1[r.p.m])1,000~80,000外径(mm)W88 × D155 × H236
E3000シリーズ 減速機
NSK(ナカニシ)¥58,980税込¥64,8781台3日以内出荷オイルミスト潤滑に対応した減速器です。オイルミスト潤滑により入力側許容回転速度が60,000min-1 まで可能です。 スピンドルの寿命が向上します。 減速器のグリスアップのメンテナンスが不要となり工数の削減ができます。トラスコ品番162-7818減速比1/4質量(g)240名称減速機(7348)許容回転速度(min-1)60000(モータ回転速度・入力側)外径(mm)Φ30最高回転速度(min-1)15000(出力側)
E3000シリーズ モータースピンドル(一体型)
NSK(ナカニシ)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷から9日以内出荷E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。タイプ一体型スピンドルの送り誤差(μm)1以内最高回転速度(min-1)60000
E3000シリーズ モータースピンドル(一体型)
NSK(ナカニシ)¥189,800税込¥208,7801台当日出荷E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。付属品コレット:Φ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚トラスコ品番162-8519全長(mm)164.2質量(g)495タイプ一体型最大出力(W)350コレットΦ0.5 ~Φ6.35mm名称ストレートモータスピンドル(1756)スピンドルの送り誤差(μm)1以内外径(mm)Φ30最高回転速度(min-1)60000
操作パネル延長コード E3000i-PEX4
NSK(ナカニシ)¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷E3000iコントローラ用操作パネル延長コードです。付属品アッセンブリ品(コード長さ4m)、取り付けねじ(3m):4個、ナット:4個トラスコ品番711-2045コード長さ(m)4000
E3000シリーズ 自動工具交換スピンドル(組み合わせ型)
NSK(ナカニシ)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。タイプ組み合わせ型最高回転速度(min-1)50000
電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ スピンドル(組み合わせ型)
NSK(ナカニシ)¥119,800税込¥131,7801台欠品中E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
減速器
NSK(ナカニシ)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から6日以内出荷用途E3000共用付属品減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥66,980税込¥73,6781個6日以内出荷外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のスピンドルです。 NR-403E はアンギュラベアリング仕様で 40000min-1 対応のスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。用途E3000シリーズ用付属品スピンドル本体×1、コレットナット(K-265)×1、スパナ(12×14)×2、スパナ(22×27)×1、検査成績表×1、取扱説明書×1質量(g)440精度(μm)1以内(スピンドル)使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa騒音レベル(dB(A))60以下(1m離れた位置)保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPaRoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)19000(エアモータ)/40000(ブラシレスモータ)
アストロ90°アングル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥75,980税込¥83,5781個6日以内出荷用途E3000と共用付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚減速比1/2.67質量(g)413外径(Φmm)30コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)2以内(スピンドル振れ)回転速度(min-1[r.p.m])7200(出力側)/19000(入力側)RoHS指令(10物質対応)対応
90°スピンドル コレット別売
NSK(ナカニシ)¥99,980~税込¥109,978~1個6日以内出荷用途E3000と共用付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚/減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個減速比1/1.5質量(g)580外径(Φmm)30コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)2以内(スピンドル振れ)RoHS指令(10物質対応)対応
減速器用グリース
NSK(ナカニシ)¥829~税込¥912~1個6日以内出荷用途E3000共用適合機種ARG-011E・ARG-021E・PMR-3005K・PMA-3013K・RAX-271E・RAX-71E
モーターコード
NSK(ナカニシ)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から9日以内出荷E3000シリーズ用モータコード(アングルタイプ)です。セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプアングルタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
モーターコード
NSK(ナカニシ)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷E3000シリーズ用モータコード(ストレートタイプ)です。セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプストレートタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
モーターコード(1768)
NSK(ナカニシ)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。トラスコ品番780-4636セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
モーターコード(1766)
NSK(ナカニシ)¥49,980税込¥54,9781台当日出荷E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。トラスコ品番780-4652セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
モーターコード(1778)
NSK(ナカニシ)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。トラスコ品番780-4628セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
モーターコード(1767)
NSK(ナカニシ)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。トラスコ品番780-4644セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
モータコード EMCD-3000i
NSK(ナカニシ)¥12,980税込¥14,2781台翌々日出荷iSpeed3シリーズモータスピンドルをE3000iコントローラで動かすための接続用モータコードです。付属品エアホース、コネクタキャップ(本体に付属)トラスコ品番711-2049コード長さ(m)0.25
NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル
NSK(ナカニシ)¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。用途エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。付属品コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2m仕様自動工具交換スピンドルトラスコ品番661-0987全長(mm)115.5外径(Φmm)50許容回転速度(min-1)60000外径(mm)Φ50