カテゴリ

  • 空圧工具(24)
  • 電動工具(8)
絞り込み
ブランド
  • NSK(ナカニシ)
  • BIGM(丸山製作所)(194)
  • ホンダ(103)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • omron(オムロン)(11)
  • 岩崎電気(7)
  • スワロー電機(7)
  • カラークリエーション(7)
  • Jackery(ジャクリ)(7)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • SHIMANO(シマノ)(5)
  • StarTech.com(5)
  • タンガロイ(4)
  • ゼネラル(4)
  • VISHAY(4)
  • ローヤル電機(4)
  • 日本エレパーツ(4)
  • NTカッター(3)
  • CKD(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e3000」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • E3000シリーズコントローラ NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズコントローラ

    NSK(ナカニシ)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズ用コントローラです。
    質量(kg)2.8
  • E3000シリーズセレクタ NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズセレクタ

    NSK(ナカニシ)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    E3000シリーズ用コントローラです。
    質量(kg)1.9
  • E3000シリーズ用モータ NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズ用モータ

    NSK(ナカニシ)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。 スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。 E3000シリーズ用モータです。
  • 電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ コントローラ NSK(ナカニシ)

    電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ コントローラ

    NSK(ナカニシ)
    169,800税込186,780
    1台
    翌々日出荷
    E3000シリーズ用コントローラです。
    付属品電源コード2m、フィルタ付エアーホース、レジューサ、コネクタキャップ(本体付属)、ブラケット、ナイロンクリップ、ネジ、ゴム足、ヒューズ(T6.3AL)250V×2個トラスコ品番780-4504最大出力(W)350回転速度(min-1[r.p.m])1000~80000空気消費量(NL/min)30(0.25~0.3MPa時)定格消費電流(A)C1.8
  • コントローラ E3000iコントローラ NSK(ナカニシ)

    コントローラ E3000iコントローラ

    NSK(ナカニシ)
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    操作パネルを縦/横/背面に付け替え可能です。LOADメータ採用で加工負荷を可視化できます。3桁のデジタル表示で、200min-1単位で速度設定が可能です。速度回転領域が1。000~80。000min-1と幅広いです。E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御可能です。
    用途E3000i、E3000、E2000、iSpeed3、HESシリーズのモータスピンドルを制御するためのコントローラです。付属品電源コード(3m)、Φ6mmフィルタ付きエアーホース(2m)(K251:2058)、分岐アダプタ、コネクタキャップ:2個、レジューサ、コネクタカバー(A・B・セレクタ通信用)、電源コードフック、ブラケット(底面・背面固定用):各2個、ゴム足:4個、管型ヒューズ(T6.3AAH250V):2個、取り付けねじ:8個トラスコ品番711-2057最大出力(W)350回転速度(min-1[r.p.m])1,000~80,000外径(mm)W88 × D155 × H236
  • E3000シリーズ 減速機 NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズ 減速機

    NSK(ナカニシ)
    58,980税込64,878
    1台
    3日以内出荷
    オイルミスト潤滑に対応した減速器です。オイルミスト潤滑により入力側許容回転速度が60,000min-1 まで可能です。 スピンドルの寿命が向上します。 減速器のグリスアップのメンテナンスが不要となり工数の削減ができます。
    トラスコ品番162-7818減速比1/4質量(g)240名称減速機(7348)許容回転速度(min-1)60000(モータ回転速度・入力側)外径(mm)Φ30最高回転速度(min-1)15000(出力側)
  • E3000シリーズ用モータ NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズ用モータ

    NSK(ナカニシ)
    82,980税込91,278
    1台
    翌々日出荷
    E3000シリーズ用モータです。
    トラスコ品番433-7673
  • E3000シリーズ モータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズ モータースピンドル(一体型)

    NSK(ナカニシ)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
    タイプ一体型スピンドルの送り誤差(μm)1以内最高回転速度(min-1)60000
  • E3000シリーズ モータースピンドル(一体型) NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズ モータースピンドル(一体型)

    NSK(ナカニシ)
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
    付属品コレット:Φ3.0mm(CHK-3.0) コレットナット(K-265)スパナ(12×14):2 枚トラスコ品番162-8519全長(mm)164.2質量(g)495タイプ一体型最大出力(W)350コレットΦ0.5 ~Φ6.35mm名称ストレートモータスピンドル(1756)スピンドルの送り誤差(μm)1以内外径(mm)Φ30最高回転速度(min-1)60000
  • 操作パネル延長コード E3000i-PEX4 NSK(ナカニシ)

    操作パネル延長コード E3000i-PEX4

    NSK(ナカニシ)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    E3000iコントローラ用操作パネル延長コードです。
    付属品アッセンブリ品(コード長さ4m)、取り付けねじ(3m):4個、ナット:4個トラスコ品番711-2045コード長さ(m)4000
  • E3000シリーズ 自動工具交換スピンドル(組み合わせ型) NSK(ナカニシ)

    E3000シリーズ 自動工具交換スピンドル(組み合わせ型)

    NSK(ナカニシ)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。
    タイプ組み合わせ型最高回転速度(min-1)50000
  • 電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ スピンドル(組み合わせ型) NSK(ナカニシ)

    電動式ブラシレスモータ&スピンドル E3000シリーズ スピンドル(組み合わせ型)

    NSK(ナカニシ)
    119,800税込131,780
    1台
    欠品中
    E3000シリーズは広大な製品ラインを構築し、充実のラインアップです。スピンドル振れ精度が1μm以内で高精度加工が可能なうえ、工具寿命が延びます。スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。
  • 操作パネル延長コード(8407) NSK(ナカニシ)

    操作パネル延長コード(8407)

    NSK(ナカニシ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番460-6336
  • 減速器 NSK(ナカニシ)

    減速器

    NSK(ナカニシ)
    53,980税込59,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途E3000共用付属品減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシュ NSK(ナカニシ)

    ブッシュ

    NSK(ナカニシ)
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    用途E3000共用
  • 砥石フランジ NSK(ナカニシ)

    砥石フランジ

    NSK(ナカニシ)
    9,998税込10,998
    1個
    6日以内出荷
    用途E3000共用
  • スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    スピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    66,980税込73,678
    1個
    6日以内出荷
    外装はステンレス材(SUS)を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ30mm のスピンドルです。 NR-403E はアンギュラベアリング仕様で 40000min-1 対応のスピンドルです。 コレットのサイズが豊富です。
    用途E3000シリーズ用付属品スピンドル本体×1、コレットナット(K-265)×1、スパナ(12×14)×2、スパナ(22×27)×1、検査成績表×1、取扱説明書×1質量(g)440精度(μm)1以内(スピンドル)使用環境0~40℃/MAX75%(結露不可)/800~1060hPa騒音レベル(dB(A))60以下(1m離れた位置)保管環境-10~50℃/MAX10~85%/500~1060hPaRoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)19000(エアモータ)/40000(ブラシレスモータ)
  • アストロ90°アングル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    アストロ90°アングル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    75,980税込83,578
    1個
    6日以内出荷
    用途E3000と共用付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚減速比1/2.67質量(g)413外径(Φmm)30コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)2以内(スピンドル振れ)回転速度(min-1[r.p.m])7200(出力側)/19000(入力側)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 90°スピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)

    90°スピンドル コレット別売

    NSK(ナカニシ)
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    用途E3000と共用付属品コレットナット(K-265)/スパナ(12×14):2 枚・(22×27):1 枚/減速器用グリース(10mリットル)/グリースニップル:1 個減速比1/1.5質量(g)580外径(Φmm)30コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)精度(μm)2以内(スピンドル振れ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 減速器用グリース NSK(ナカニシ)

    減速器用グリース

    NSK(ナカニシ)
    829税込912
    1個
    6日以内出荷
    用途E3000共用適合機種ARG-011E・ARG-021E・PMR-3005K・PMA-3013K・RAX-271E・RAX-71E
  • アングルスピンドル NSK(ナカニシ)

    アングルスピンドル

    NSK(ナカニシ)
    71,980税込79,178
    1個
    6日以内出荷
    用途E3000と共用外径(Φmm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • モーターコード NSK(ナカニシ)

    モーターコード

    NSK(ナカニシ)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    E3000シリーズ用モータコード(アングルタイプ)です。
    セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプアングルタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
  • モーターコード NSK(ナカニシ)

    モーターコード

    NSK(ナカニシ)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズ用モータコード(ストレートタイプ)です。
    セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプストレートタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
  • エアーラインキット NSK(ナカニシ)

    エアーラインキット

    NSK(ナカニシ)
    35,980税込39,578
    1個
    6日以内出荷
    用途E4000,E3000,E2000,HESと共用付属品配管用ホース(K-260): 2m
  • モーターコード(1768) NSK(ナカニシ)

    モーターコード(1768)

    NSK(ナカニシ)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
    トラスコ品番780-4636セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
  • モーターコード(1766) NSK(ナカニシ)

    モーターコード(1766)

    NSK(ナカニシ)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
    トラスコ品番780-4652セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
  • モータコード EMCD-3000i NSK(ナカニシ)

    モータコード EMCD-3000i

    NSK(ナカニシ)
    37,980税込41,778
    1台
    翌々日出荷
    E3000iシリーズのモータコードです。
    付属品エアホース、コネクタキャップ(本体に付属)
  • モーターコード(1778) NSK(ナカニシ)

    モーターコード(1778)

    NSK(ナカニシ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
    トラスコ品番780-4628セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
  • モーターコード(1767) NSK(ナカニシ)

    モーターコード(1767)

    NSK(ナカニシ)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    E3000シリーズ用モータコード(ジョイントタイプ)です。
    トラスコ品番780-4644セット内容エアーホース、コネクタキャップ(本体付属)タイプジョイントタイプ2018年トラスコ掲載ページ5 0271
  • モータコード EMCD-3000i NSK(ナカニシ)

    モータコード EMCD-3000i

    NSK(ナカニシ)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    iSpeed3シリーズモータスピンドルをE3000iコントローラで動かすための接続用モータコードです。
    付属品エアホース、コネクタキャップ(本体に付属)トラスコ品番711-2049コード長さ(m)0.25
  • NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル NSK(ナカニシ)

    NR50-6000ATC-RS 3.175 自動工具交換スピンドル

    NSK(ナカニシ)
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    現行品NR50-5100 ATC RSに対して、工具把握力約2倍を実現しました。
    用途エアーのON-OFFにより工具の自動交換ができます。最大60000min-1高速回転対応のE3000シリーズのスピンドルです。外装はステンレス材を高硬度熱処理・研磨仕上げをおこなった外径Φ50mmのスピンドルです。コレットのサイズは、Φ3.0mm、Φ3.175mm、Φ4.0mm、Φ6.0mm、Φ6.35mmです。硝子の研削加工、プリント基板のルータ加工などにお使いいただけます。付属品コレット(CHR-3.175RS)、スパナ(9×11)・(12×14):各1枚、棒レンチ(K-236):1本、フィルタ付きエアーホース(K-251):Φ6mm x 2m仕様自動工具交換スピンドルトラスコ品番661-0987全長(mm)115.5外径(Φmm)50許容回転速度(min-1)60000外径(mm)Φ50
  • ブラケット BRACKET(DL-Type) NSK(ナカニシ)

    ブラケット BRACKET(DL-Type)

    NSK(ナカニシ)
    3,698税込4,068
    1セット
    34日以内出荷
    E3000iコントローラ横置き固定用のブラケットです。
    トラスコ品番711-2053