カテゴリ
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「enk-410s」の検索結果
特価

ナカニシ イーマックスエボリューション スタンダードモータ
NSK(ナカニシ)¥54,980税込¥60,4781本当日出荷回転速度、重さ、モーター径、トルクなどのトータルバランスに最も優れています。精密微細加工として最適な軽量コンパクト汎用タイプです。高性能ブラシレスモーターにより、カーボンブラシの交換が不要です。負荷が変わっても回転速度の変化が少なく、ねばり強く安定した切削、研削加工が可能です。低速回転から高速回転まで静粛性に優れ、滑らかに思いのまま可変速ができます。適合(コントロールユニット)NE249トラスコ品番463-0661寸法(mm)24.5×97消費電力(W)73最大出力(W)73最大トルク(cN・m)4.3
マイクログラインダー”イーマックスエボリューション標準セット”
NSK(ナカニシ)¥129,800税込¥142,7801セット当日出荷クラス最軽量にてプロ仕様の粘り強いトルクを実現しました。回転数が『デジタル表示』にて調整可能です。オートクルーズ機能搭載(フットコントローラ使用時に、一定の回転数に固定)です。ブラシレスモータの採用でカーボンブラシが交換不要(メンテナンスフリー)です。回転数メモリー機能搭載(30000min[[の-1乗]]以下にて任意回転数固定)です。用途バリ取り、面取り、研削、研磨、仕上げ、修正、文字彫り、彫刻。トラスコ品番344-4635セット内容マイクログラインダ(IR-310+ENK-410S):1台、標準付属コレット:Φ3.0mm(CHH-3.0)、Φ2.35mm(CHH-2.35)、コントローラ(NE249):1台、ハンドピースホルダ:1個、ハンドピーススタンド:1個、電源コード(1.8m):1個、スパナ(7×5.1):1枚質量(g)182(モータハンドピース)電源(V)AC100(50/60Hz)最大トルク(cN・m)4.3無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~40000入力電圧(V)AC100(50/60Hz)コレットサイズ(mm)3、2.35(CHH3.0、2.35)各1適合モーターENK-410S、ENK-250T
ビンスパナ
NSK(ナカニシ)¥539税込¥5931個14日以内出荷適合機種NK-351・ENK-410S・IH-300・IR-310・HG-200・BMH-300・MFC-300S・MFC-300M・IC-300・KC-300・RG-01・RG-02・CN-01・EHR-500・EHL-401・ERG-01B・ERG-01・IM-301・IM-300