カテゴリ
- バイク純正部品(95)
- 自動車純正部品(17)
- 制御機器(10)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- メカニカル部品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 機構部品(3)
- 家電(3)
- 農業機械(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(95)
- MAZDA(マツダ)(14)
- NAKANO(4)
- ハイロック(4)
- アイセル(3)
- スバル(3)
- MICROCHIP(3)
- ARCOL(OHMITE)(3)
- 三菱(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 椿本チエイン(2)
- brother(ブラザー)(2)
- フジトク(2)
- ハーティング(2)
- イスカル(1)
- NEC(1)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- タカチ電機工業(1)
- NSK(ナカニシ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「fc-64」の検索結果

E-maxエボリューション用フットコントローラー
NSK(ナカニシ)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷踏み込み量により回転速度可変ができます。用途回転速度の可変トラスコ品番162-7804本体寸法(mm)W110×D180×H65電源コード(m)2
コントロールボックス FCシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1台当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。保護等級無
ステンレス製ダブルフェルール継手 メスコネクタ(インチサイズチューブとメスISOテーバネジを接続)
ハイロック¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス
ブラウン シェーバー替刃
P&G¥7,398税込¥8,1381個当日出荷スイング密着システム:前後に動くヘッドで、シェービングの動きに合わせて密着深剃り!。「ジェントルモード」へのモード切替でより優しいシェービングを実現!。「新スキンガード」でより肌への優しさを実現!。人工知能テクノロジー:ヒゲの濃さを読み取り毎秒13回自動でパワーを調節。3連密着ブレード:独自の浮き沈みする刃で、肌の凹凸にも密着し、深剃り!。ディープキャッチ網刃:最高峰モデルにも搭載される刃で、あらゆるひげをカット。色ブラック商品タイプ替え刃
ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など。付属品受座フック仕様ばね付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)19質量(g)66.5適合板厚(mm)14~28仕上光沢バレル研磨許容荷重(N)330RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製ダブルフェルール継手 メスパネルコネクタ(インチサイズチューブとオスISOテーパーネジを接続)
ハイロック¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から6日以内出荷HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス
メスコネクタ
ハイロック¥2,198税込¥2,4181個3日以内出荷使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
ダイニングチェア
SIS(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881脚3日以内出荷柔らかくもちもちとした肌触り。座面と背面一体型のデザインなので、体にすんなりフィットして長時間座っても疲れを感じさせません。脚部には天然のブナ材を使用しており、耐久性にもずぐれ、様々なお部屋のインテリアに溶け込みます。質量(kg)4.2幅(cm)47耐荷重(kg)120張地合成皮革(PU)表面処理粉体塗装材質(フレーム)ブナ材全高(cm)84.5部材ブナ材、金属寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)47×54×84.5高さ(cm)84.5材質(座面)スポンジゴム奥行き(cm)54座面高(cm)51材質(クッション)スポンジゴムスタッキング可否不可肘掛けの有無なし背もたれの形状クッション
メスパネルコネクタ
ハイロック¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64B ばねなし
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など付属品受座フック仕様ばねなし材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)19質量(g)60適合板厚(mm)14~28仕上光沢バレル研磨許容荷重(N)330RoHS指令(10物質対応)対応
Cleancut
マクセルイズミ¥2,490税込¥2,7391台4日以内出荷携帯性を重視したコンパクト設計。大型一枚刃。きれいに早剃り大型刃採用。プラグイン。ACアダプターや充電台がないので持ち運びに便利。電源ロックボタン。海外対応自動電圧切替。AC100V~240V付属品ブラシ、キャップ、取扱説明書色バイオレット(V)質量(g)130消費電力(W)2電源充電式(AC100~240V・50/60Hz) 海外対応可能(A2プラグ地域)動作方式刃:往復式外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×31×121電池Ni-MH充電時間(時間)8適合替刃外内刃:IS-4978※刃の交換の目安:1年RoHS指令(10物質対応)対応
T-LOK めすコネクター
フロパーサル¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316ねじの種類Rc
フルコーティングステンレススチールバンド(ボールロック式)
ストロングホールド¥25,980~税込¥28,578~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷ポリエステルで全面コーティングされているため、結束を傷つけません。 ハロゲンフリーで発生煙量が少なく、耐候性に優れています。 独自のロッキングヘッドデザインによって、強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。 ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。用途化学プラントおよび製油所、産業建設、鉱業、オイル・ガス、造船などでのケーブルの結束に。材質バンド:ステンレス(SUS316L)、コーティング:ポリエステル厚さ(mm)0.25色黒最小結束径(Φmm)12.7適合工具HTMT・ST2MT・GS4MT-E