カテゴリ
- 空圧工具(4)
絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「nr3060-aqc」の検索結果

スピンドル
NSK(ナカニシ)¥149,800税込¥164,7801個6日以内出荷エアー駆動によるチャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。 コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。 2 種類のコレット(CHK 0.5mm ~ 6.35mm、CHA 0.5mm ~ 4.0mm)が選択できます。外径(Φmm)30許容回転速度(min-1)50000(モーター回転速度)空気圧力(MPa)0.6(工具交換)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)適合コレットホルダQC3-A / QC3-A-R(コレットCHA 用)、QC3-K / QC3-K-R(コレットCHK 用)付属品スパナ(22×27) : 1 枚 / フィルタ付エアーホース(K-251) : Φ6mm × 2m 1 本質量(g)1230RoHS指令(10物質対応)対応