カテゴリ

  • 空圧工具(12)
  • 電動工具(2)
  • オフィス家具(1)

「nr-3060」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートスピンドル(組み合わせ型) NSK(ナカニシ)ストレートスピンドル(組み合わせ型)NSK(ナカニシ)
84,980税込93,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
セパレートタイプ(分離型)スピンドルです。●スピンドル部とモータ部の組み合わせが自由にでき、加工用途に応じた機種選定ができます。●段取り換えが頻繁な場合、スピンドルの交換で多彩に形状の変更ができます。●修理時の交換が容易にできます。
PaRenoスマートニッチ 城東テクノPaRenoスマートニッチ城東テクノ
15,980税込17,578
1ケース
5日以内出荷
樹脂製で軽くて丈夫。下地組みなしで壁開口部にはめ込むだけのニッチ収納。カッターなどで壁に開口部を設け、そこに製品本体をはめ、ゴムハンマーなどで叩き込んで設置します。本体はばね方式の機構となっており、ビス留めなどしなくても開口部に固定されます。下地組みが不要で、開口部にはめ込むだけの簡単リノベーション仕様。マンションなどの薄壁用(奥行50mm)も含めた6サイズをラインアップ。現場に合わせて幅のカットも可能。存在を主張しない、フレーム幅15mmの薄見付仕様。背面パネルの取り外しが可能で、お好みの背面板に変更可能(設置前に限る)
付属品開口定規1個、小口シール(4.5×14.5mm×6枚)セット内容(コ)本体1、固定金具4材質本体:ABS+オレフィンシート.EPDM 金具:ステンレス幅(mm)313ホワイト
モータスピンドル コレット別売 NSK(ナカニシ)モータスピンドル コレット別売NSK(ナカニシ)
93,980税込103,378
1個
6日以内出荷
外径(Φmm)30許容回転速度(min-1)60000(モーター回転速度)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)コレットCHKグループ(Φ0.5~6.35mm)質量(g)420RoHS指令(10物質対応)対応
スピンドル NSK(ナカニシ)スピンドルNSK(ナカニシ)
149,800税込164,780
1個
6日以内出荷
エアー駆動によるチャッキング方式を採用し、素早く簡単にコレットホルダの交換ができます。 コレットホルダを使って、機外で工具の準備ができ、段取り作業の大幅な改善ができます。 2 種類のコレット(CHK 0.5mm ~ 6.35mm、CHA 0.5mm ~ 4.0mm)が選択できます。
外径(Φmm)30許容回転速度(min-1)50000(モーター回転速度)空気圧力(MPa)0.6(工具交換)精度(μm)1以内(スピンドル振れ)適合コレットホルダQC3-A / QC3-A-R(コレットCHA 用)、QC3-K / QC3-K-R(コレットCHK 用)付属品スパナ(22×27) : 1 枚 / フィルタ付エアーホース(K-251) : Φ6mm × 2m 1 本質量(g)1230RoHS指令(10物質対応)対応
ショートスピンドル(7771) NSK(ナカニシ)ショートスピンドル(7771)NSK(ナカニシ)
92,980税込102,278
1台
34日以内出荷
2025/12/25で廃番です。代替推奨機種:NR-3060S
トラスコ品番461-0436
90°アングルエアーモータースピンドル(7866) NSK(ナカニシ)90°アングルエアーモータースピンドル(7866)NSK(ナカニシ)
219,800税込241,780
1台
34日以内出荷
2025/12/25で廃番です。代替推奨機種:NR-3060S + AM-3020RA
トラスコ品番162-9347
90°アングルエアーモータースピンドル(7868) NSK(ナカニシ)90°アングルエアーモータースピンドル(7868)NSK(ナカニシ)
209,800税込230,780
1台
34日以内出荷
2025/12/25で廃番です。代替推奨機種:NR-3060S + AM-3020RA
トラスコ品番162-8096
90°アングルエアーモータースピンドル(7871) NSK(ナカニシ)90°アングルエアーモータースピンドル(7871)NSK(ナカニシ)
269,800税込296,780
1台
34日以内出荷
2025/12/25で廃番です。代替推奨機種:NR-3060S + ARG-011E + AM-3020RA
トラスコ品番162-8284
コレット NSK(ナカニシ)コレットNSK(ナカニシ)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
コレットです。スピンドル用アクセサリです。
全長(mm)21質量(g)9.4
コレット NSK(ナカニシ)コレットNSK(ナカニシ)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
コレットです。スピンドル用アクセサリです。
全長(mm)15.5質量(g)5.31
コレットホルダ NSK(ナカニシ)コレットホルダNSK(ナカニシ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から6日以内出荷
ブッシュ NSK(ナカニシ)ブッシュNSK(ナカニシ)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
適合機種NR-3060S・NR-403E
砥石フランジ NSK(ナカニシ)砥石フランジNSK(ナカニシ)
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
用途E3000共用
チャックナット NSK(ナカニシ)チャックナットNSK(ナカニシ)
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
用途CHAコレット用ナット適合機種NR3060-AQC/NRR3060-QC