カテゴリ
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- NSK(ナカニシ)
- MRA(ムラキリアルアドバンス)(8)
- イスカル(4)
- カトウ工機(2)
- SYIC(1)
- TRUSCO(1)
- ALPS TOOL(アルプスツール)(1)
- FACOM(1)
- レゴフィックス(1)
「rego-fix」の検索結果
特価

コレットナット 各種
NSK(ナカニシ)¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷BMS-5010/BMS-5010RA用のナットです。用途BMS-5010/BMS-5010RA用のナットです。コレット(ER20/ER20UP※REGO-FIX社製)と組合せて使用します。トラスコ品番660-6339
モータスピンドルアングルコードタイプ
NSK(ナカニシ)¥499,800税込¥549,7801台翌々日出荷E4000シリーズの中でひとまわり大きい外径Φ50mmの高トルクタイプのモータスピンドルでメーカー史上最大トルク200cN・mを実現しています。付属品コレットナット(CHN-20)、スパナ(22×27)2枚トラスコ品番627-2318全長(mm)254.5最大出力(W)1200最大トルク(N・m)2許容回転速度(min-1)10000外径(mm)Φ50推奨コレットER20/ER20UP(Φ1~13mm) ※REGO-FIX社製