カテゴリ
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
- SWC
- ホンダ(8)
- NSK(日本精工)(5)
- スズキ(5)
- ニッサン(5)
- EZO(北日本精機)(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- SMC(1)
- トーダイ(1)
- 山下工芸(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「6205h」の検索結果
特価

耐熱ベアリング 6200番台 オープンタイプ
SWC¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から7日以内出荷耐熱仕様の深溝玉軸受オープンタイプ。 内輪・外輪とも軌道面は円弧状の深い溝を持ち、ラジアルとアキシアルの両方向の荷重やそれらを組み合わせた合成荷重を受けることができます。 高温環境で低速回転用に設計された耐熱ベアリングはリン酸塩皮膜処理を施し、温度変化にともなう素材の膨張を許容するため、ラジアル隙間を増大し、耐熱用の特殊潤滑剤が使用されています。材質(内外輪)リン酸塩皮膜処理耐熱特殊鋼、(保持器)リン酸塩皮膜処理リベット固定スチールリボンタイプ、(硬球)リン酸塩皮膜処理特殊硬球精度(軸受)JIS等級O級 深溝玉軸受相当RoHS指令(10物質対応)対応