カテゴリ
- 科学研究・開発用品(2)
- 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
- ピグ
- ニューピグコーポレーション(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mat301a」の検索結果
特価
関連キーワード

ハズマットピグ(R)マット(ミシン目入り)
ピグ¥39,980税込¥43,9781箱(100枚)当日出荷均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。用途酸、アルカリなどの液体の吸収。材質PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)3吸収量約836mL/枚縦(cm)38RoHS指令(10物質対応)対応横(cm)51
ハズマットピグ マット
ピグ¥39,980税込¥43,9781セット(100枚)当日出荷・酸、アルカリなどの液体漏れに対応可能な吸収マット。 ・ハズマットピグマットは、酸、アルカリなどの液体を吸収します。 ・均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ・ミシン目が入っているので、お好きなサイズにカットできます。必要な分だけ使用することができ、無駄がありません。用途薬品、酸、アルカリを使用する現場や薬品庫材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)3
ピグ(R)クリアスピルキット(液体危険物用)
ピグ¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷透明なバッグに吸収材が入っているので中身が見え残量もひと目でわかります。液体危険物対応の吸収材が入っています。使用済み吸収材の一時保管用として便利なディスポーザルバッグ付です。用途水・オイル・酸・アルカリ用。酸など腐食性のある液体用。トラスコ品番364-6785セット内容ハズマットピグソックス(124CR)×3本、ハズマットピグマット(MAT301A)×12枚、ディスポーザルバッグ(BAG201-S)×2枚材質ポリプロピレン(PP)寸法(mm)(透明バッグ)40.6×45.7×14タイプ透明バッグタイプ吸収量18.1L/セットRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら