絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

15ページ目:

1,221件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ 長野計器ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ長野計器
61,980税込68,178
1個
6日以内出荷
EN837-3に準拠セーフティガラスを標準対応精度:±1.6%F.S.前面よりゼロ調整可能7桁形番を目盛板に明記圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-5~5●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4319-32
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-133シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-133シリーズ長野計器
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.4●精度:±1.6%F.S.●処理:禁油●区分:JISアズワン品番65-4296-90
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ長野計器
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:kPa_0~300●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4276-58
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 耐振用 BC12-131シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 耐振用 BC12-131シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4296-77
普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付金具) AC15-133シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付金具) AC15-133シリーズ長野計器
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1.5●精度:±1.5%F.S.●処理:禁油●区分:0アズワン品番65-4273-88
密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-181シリーズ 長野計器密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-181シリーズ長野計器
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~1.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4300-64
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 蒸気用 AC20-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 蒸気用 AC20-131シリーズ長野計器
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~2.5●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4276-98
普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付金具) AC15-171シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付金具) AC15-171シリーズ長野計器
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:R1/4●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4274-02
汎用型圧力計(60Φ)立形A枠 GS50-121シリーズ 長野計器汎用型圧力計(60Φ)立形A枠 GS50-121シリーズ長野計器
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~3.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4319-58
ジョイント FJ10シリーズ 長野計器ジョイント FJ10シリーズ長野計器
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
仕様●接続ねじ(d1×d2):Rc1/2×G1/4B●材質:SUSアズワン品番65-4309-76
微圧計(150Φ) GL26-133シリーズ 長野計器微圧計(150Φ) GL26-133シリーズ長野計器
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等に
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_0~20●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4318-97
普通形圧力計(Φ100)1MPa 立形A枠 蒸気用 AE20-183シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100)1MPa 立形A枠 蒸気用 AE20-183シリーズ長野計器
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4286-50
普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-133シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-133シリーズ長野計器
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4280-62
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~0.5●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-02
普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-131シリーズ長野計器
9,198税込10,118
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4280-49
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ長野計器
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~20●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4276-52
グリセリン入圧力計(60Φ) GV50-153シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(60Φ) GV50-153シリーズ長野計器
9,498税込10,448
1個
6日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):立形A枠●接続:1/4NPT●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4323-33
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-121シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-121シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4293-99
微差圧スイッチ H:上限1接点 CL13-291シリーズ 長野計器微差圧スイッチ H:上限1接点 CL13-291シリーズ長野計器
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり警報を発したり、制御等に使用するほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルタ、及びルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。設定精度は±5%max.P.以内です。
仕様●形状(取付):ネジ取付●接続:Φ5.5タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、PBT、C3604BD、りん青銅、黄銅、NBR、フェノール樹脂●圧力レンジ:kPa_0.6~3●精度:0●接点:H:上限1接点●処理:ナシアズワン品番65-4306-03
微差圧計 DG85-29Bシリーズ 長野計器微差圧計 DG85-29Bシリーズ長野計器
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定にご使用できます。微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としてご使用いただける高精度な差圧計です。設置針2本付です。
仕様●大きさ(mm):Φ85●形状(取付):埋込形D枠●接続:外径Φ7タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、ポリアセタール樹脂、メタクリル樹脂、アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR●圧力レンジ:kPa_0~2●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4307-23
微差圧計 DG85-291シリーズ 長野計器微差圧計 DG85-291シリーズ長野計器
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定にご使用できます。微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としてご使用いただける高精度な差圧計です。
仕様●大きさ(mm):Φ85●形状(取付):埋込形D枠●接続:外径Φ7タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、ポリアセタール樹脂、メタクリル樹脂、アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR●圧力レンジ:Pa_-50~50●精度:±2.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4307-03
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:R1/4●材質・シール方式:Oリング式(SUS630(17-4PH)、NBR、SUS316●圧力レンジ:MPa_0~0.1●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-48
微差圧計 DG85-261シリーズ 長野計器微差圧計 DG85-261シリーズ長野計器
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定にご使用できます。微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としてご使用いただける高精度な差圧計です。
仕様●大きさ(mm):Φ85●形状(取付):埋込形D枠●接続:外径Φ6銅管用継手●材質:シリコーンゴム、ポリアセタール樹脂、メタクリル樹脂、アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR●圧力レンジ:Pa_0~500●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4306-79
グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ長野計器
9,098税込10,008
1個
6日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(直結)●接続:G1/4B●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4325-67
普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-141シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-141シリーズ長野計器
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/2B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~35●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4280-90
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Lシリーズ長野計器
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):コネクタ式 外調式 ケーブル別売●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-38
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 蒸気用 BC12-181シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 蒸気用 BC12-181シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4297-33
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ長野計器
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4276-37
普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付金具) AC15-121シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付金具) AC15-121シリーズ長野計器
7,198税込7,918
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~2.5●精度:0●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4273-24
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-181シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-181シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4297-23
普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-131シリーズ長野計器
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4280-14
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Kシリーズ長野計器
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(大)ゼロ調スパン調可能●接続:G3/8B●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~5●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4329-12
小形差圧計 DG12-121シリーズ 長野計器小形差圧計 DG12-121シリーズ長野計器
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
本器はケース密閉方式とし、ブルドン管内に高圧側(H)、ケース内に低圧側(L)を導入させ、その差圧をブルドン管の変移によって検出する。小形差圧計です。
仕様●大きさ(mm):Φ70●形状(取付):立形●接続:R1/4(H側)、Rc1/4(L側)●材質:銅合金、アルミ合金、亜鉛合金、無機ガラス、NBR●圧力レンジ:MPa_0~0.15●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4306-58
普通形圧力計(Φ100) AE20-241シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100) AE20-241シリーズ長野計器
7,398税込8,138
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形B枠●接続:G1/2B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~2●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4288-41
圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ 長野計器圧力トランスミッタ アナログ出力4~20mA DC KH15Jシリーズ長野計器
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
本器は、半導体歪ゲージを用いた検出部と、内蔵の電子回路とで、圧力を4~20mA DCの電気信号に変換し伝送する圧力トランスミッタです。電気的,機械的信頼性を向上させ、ゼロ・スパン調整を標準装備しました。
仕様●形状(取付):端子箱式(小)ゼロ調スパン調可能●接続:R1/4●材質・シール方式:全溶接式(SUS630(17-4PH)、SUS316)●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.0%F.S.●電源:24V DC±10%●出力:4~20mA DC(2線式)●処理:ナシアズワン品番65-4328-87
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-133シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-133シリーズ長野計器
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~40●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4277-63
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-131シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-131シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.3●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4296-44
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-231シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-231シリーズ長野計器
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~20●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4278-93
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ長野計器
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4278-59
普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-133シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付金具) AE15-133シリーズ長野計器
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~60●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4280-74