絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目:

1,221件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微差圧計 DG87-741シリーズ 長野計器微差圧計 DG87-741シリーズ長野計器
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定にご使用できます。エッジワイズ形のため読み取りが容易であり、また、微差圧計のほか、流量計・微圧計としてご使用いただけます。
微差圧計 DG85-39Bシリーズ 長野計器微差圧計 DG85-39Bシリーズ長野計器
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定にご使用できます。微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としてご使用いただける高精度な差圧計です。設置針2本付です。
微差圧計 DG85-39Aシリーズ 長野計器微差圧計 DG85-39Aシリーズ長野計器
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定にご使用できます。微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としてご使用いただける高精度な差圧計です。
微差圧計 DG85-29Bシリーズ 長野計器微差圧計 DG85-29Bシリーズ長野計器
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定にご使用できます。微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としてご使用いただける高精度な差圧計です。設置針2本付です。
微圧計(75Φ) GL13-1G1シリーズ 長野計器微圧計(75Φ) GL13-1G1シリーズ長野計器
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
微圧計(75Φ) AN10-1G1シリーズ 長野計器微圧計(75Φ) AN10-1G1シリーズ長野計器
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
微圧計(150Φ) GL26-131シリーズ 長野計器微圧計(150Φ) GL26-131シリーズ長野計器
45,980税込50,578
1個
6日以内出荷
本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
仕様●大きさ(mm):Φ150●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G3/8B●材質:黄銅●圧力レンジ:kPa_0~10●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4318-85
微圧計(150Φ) GL21-233シリーズ 長野計器微圧計(150Φ) GL21-233シリーズ長野計器
66,980税込73,678
1個
6日以内出荷
本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
微圧計(100Φ) GL20-231シリーズ 長野計器微圧計(100Φ) GL20-231シリーズ長野計器
28,883税込31,771特価
1個
当日出荷
本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
微圧計(100Φ) GL15-131シリーズ 長野計器微圧計(100Φ) GL15-131シリーズ長野計器
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
微圧計 GL25-131シリーズ 長野計器微圧計 GL25-131シリーズ長野計器
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
小形デジタル微差圧計 アナログ出力1~5V DC GCシリーズ 長野計器小形デジタル微差圧計 アナログ出力1~5V DC GCシリーズ長野計器
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。
パイプサイホン FP50シリーズ 長野計器パイプサイホン FP50シリーズ長野計器
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。
パイプサイホン FP40シリーズ 長野計器パイプサイホン FP40シリーズ長野計器
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。
パイプサイホン FP20シリーズ 長野計器パイプサイホン FP20シリーズ長野計器
6,098税込6,708
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。
パイプサイホン FP11シリーズ 長野計器パイプサイホン FP11シリーズ長野計器
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。パイプサイホンは測定流体の温度が高い場合、圧力計等が高温にさらされるのを防ぐため使われるもので、パイプサイホンにより放熱させます。
ダンプナ FD10シリーズ 長野計器ダンプナ FD10シリーズ長野計器
6,098税込6,708
1個
5日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ダンプナは脈動圧力の作用する箇所に使用する可変タイプの絞り装置であり、調整により圧力振幅が減衰され、圧力計の寿命を延ばすことができます。
仕様●接続ねじ(d1×d2):G3/8×R1/2●材質:SUSアズワン品番65-4308-46
ジョイント FJ22シリーズ 長野計器ジョイント FJ22シリーズ長野計器
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
ジョイント FJ12シリーズ 長野計器ジョイント FJ12シリーズ長野計器
3,498税込3,848
1個
6日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
ゲージコック FC10シリーズ 長野計器ゲージコック FC10シリーズ長野計器
5,598税込6,158
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ゲージコックは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。
グリセリン入圧力計(75Φ) GV51-183シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(75Φ) GV51-183シリーズ長野計器
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
グリセリン入圧力計(60Φ) GV50-273シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(60Φ) GV50-273シリーズ長野計器
8,098税込8,908
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
グリセリン入圧力計(75Φ) GV51-283シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(75Φ) GV51-283シリーズ長野計器
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:R3/8●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~10●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4324-98
小型圧力計(50Φ) GK69-171シリーズ 長野計器小型圧力計(50Φ) GK69-171シリーズ長野計器
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
SUS製小型圧力計(50Φ) GK33-173シリーズ 長野計器SUS製小型圧力計(50Φ) GK33-173シリーズ長野計器
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
パイプサイホン FP40シリーズ 長野計器パイプサイホン FP40シリーズ長野計器
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
パイプサイホン FP10シリーズ 長野計器パイプサイホン FP10シリーズ長野計器
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
仕様●接続ねじ(d1×d2):G1/2×G3/8B●材質:SUSアズワン品番65-4311-73
ジョイント FJ12シリーズ 長野計器ジョイント FJ12シリーズ長野計器
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
微差圧計 DG87-741シリーズ 長野計器微差圧計 DG87-741シリーズ長野計器
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
仕様●大きさ(mm):-●形状(取付):パネル突出形、縦目盛形●接続:Φ5.5タケノコ継手●材質:シリコーンゴム、ポリカーボネート樹脂、メタクリル樹脂、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR●圧力レンジ:Pa_0~50●精度:±2.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4308-09
微差圧計 DG87-541シリーズ 長野計器微差圧計 DG87-541シリーズ長野計器
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
微差圧計 DG85-391シリーズ 長野計器微差圧計 DG85-391シリーズ長野計器
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
密閉型圧力計(100Φ)1MPa 埋込形D枠(取付穴) BE17-233シリーズ 長野計器密閉型圧力計(100Φ)1MPa 埋込形D枠(取付穴) BE17-233シリーズ長野計器
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4305-25
密閉型圧力計(100Φ)5MPa 禁油 埋込形D枠(取付金具) BE15-141シリーズ 長野計器密閉型圧力計(100Φ)5MPa 禁油 埋込形D枠(取付金具) BE15-141シリーズ長野計器
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/2B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~5●精度:±1.5%F.S.●処理:禁油●区分:0アズワン品番65-4305-01