カテゴリ

  • 測定用品(367)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • モノタロウ(99)
  • Panasonic(パナソニック)(1,502)
  • オカムラ(岡村製作所)(609)
  • TRUSCO(513)
  • ハンマーキャスター(450)
  • エスコ(426)
  • NTN(エヌティーエヌ)(384)
  • KANA(片山チエン)(366)
  • NSK(日本精工)(354)
  • ユーエイキャスター(291)
  • アズワン(235)
  • KHK(小原歯車工業)(209)
  • マキテック(186)
  • NACHI(不二越)(177)
  • サカエ(164)
  • ヨドノ(151)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(150)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(144)
  • ナンシン(130)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ75」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
368件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微圧計 Φ75 GL13 長野計器微圧計 Φ75 GL13長野計器
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
標準精度:±1.5%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
形状Φ75 立形(A枠)材質(接続部)C5212R精度±1.5%F.S.
密閉形圧力計(A枠立型・Φ75) 長野計器密閉形圧力計(A枠立型・Φ75)長野計器
10,880税込11,968
1個
翌々日出荷
密閉ケースの採用により、雨露などの条件下でも使用できます。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番161-4371材質ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316)、株:黄銅寸法(mm)75ケース形状A接続部のサイズG3/8B精度±1.6% FS最小目盛(MPa)0.2圧力レンジ(MPa)0.0~10.00
微圧計 Φ75 AN10 長野計器微圧計 Φ75 AN10長野計器
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
標準精度:±2.0%F.S.で、高精度に微小圧力の読取りが行えます。 シンプルな構造の製品であり、お取扱いが容易です。 本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。 但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
形状Φ75 立形(A枠)材質(接続部)C3771精度±2%F.S.
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-133シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-133シリーズ長野計器
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●性能:ナシ●処理:禁油●区分:JISケース形状立形A枠材質(本体(接液部))SUS316外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8Bアズワン品番65-4277-59圧力レンジ(MPa)0~1
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-171シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-171シリーズ長野計器
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-133シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-133シリーズ長野計器
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-271シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-271シリーズ長野計器
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ長野計器
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-121シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-121シリーズ長野計器
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-231シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-231シリーズ長野計器
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ長野計器
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-121シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-121シリーズ長野計器
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~10●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4276-09
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-231シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-231シリーズ長野計器
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~20●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4278-93
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ長野計器
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4276-48
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ長野計器
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~2.5●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4279-91
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ長野計器
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-123シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-123シリーズ長野計器
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-121シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-121シリーズ長野計器
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-183シリーズ長野計器
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4278-74
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ長野計器
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4279-85
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-231シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-231シリーズ長野計器
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4279-02
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-231シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-231シリーズ長野計器
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4278-91
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ長野計器
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.3●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4276-34
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ長野計器
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:kPa_0~100●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4276-43
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ長野計器
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.2●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4276-32
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-121シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-121シリーズ長野計器
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4276-02
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-173シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-173シリーズ長野計器
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-133シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-133シリーズ長野計器
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-123シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-123シリーズ長野計器
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4276-29
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-133シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-133シリーズ長野計器
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4277-56
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ長野計器
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-233シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-233シリーズ長野計器
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~10●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4279-61
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ長野計器
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4276-65
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-121シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-121シリーズ長野計器
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4276-15
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ長野計器
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4279-83
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ長野計器
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~20●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4276-52
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-231シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-231シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4278-89
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4279-88
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ長野計器
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~15●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4276-46
普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形B枠 AC20-281シリーズ長野計器
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形B枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4279-76
φ75 パイプ特集