カテゴリ

  • 測定用品(523)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • モノタロウ(196)
  • SMC(6,328)
  • エスコ(1,282)
  • 大阪魂(1,217)
  • PISCO(ピスコ)(657)
  • アズワン(616)
  • 三木プーリ(550)
  • アサ電子工業(489)
  • TRUSCO(483)
  • タイテックス(417)
  • 千代田通商(412)
  • Panasonic(パナソニック)(398)
  • OSG(オーエスジー)(359)
  • グーリング(320)
  • 岡崎精工(319)
  • ワルター(285)
  • CKD(278)
  • NEG(日電理化硝子)(268)
  • フロンケミカル(258)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ8」の検索結果

523件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイント FJシリーズ 長野計器

    ジョイント FJシリーズ

    長野計器(18件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形番により各種仕様をご用意しております。
    用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
  • 微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85 長野計器

    微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85

    長野計器
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
    用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただける高精度な差圧計です。材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリアセタール樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR質量(g)約480取付方式垂直使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)【目盛】85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-131シリーズ

    長野計器
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:禁油●区分:JISアズワン品番65-4283-09
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-133シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-133シリーズ

    長野計器
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:禁油●区分:JISアズワン品番65-4296-94
  • グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97シリーズ 長野計器

    グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97シリーズ

    長野計器
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を制御し、かつ内部のリンク機構の磨耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。
  • 普通形圧力計(Φ75)1MPa 立形A枠 蒸気・耐振用 AC20-181シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)1MPa 立形A枠 蒸気・耐振用 AC20-181シリーズ

    長野計器
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:蒸気・耐振用●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4278-56
  • 普通形圧力計(Φ75)1.6MPa 立形A枠 耐振用 AC20-181シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)1.6MPa 立形A枠 耐振用 AC20-181シリーズ

    長野計器
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~1.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4278-57
  • 微圧計(100Φ) GL20-231シリーズ 長野計器

    微圧計(100Φ) GL20-231シリーズ

    長野計器
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    本器は、50kPa以下の低い圧力を測定するよう設計された圧力計で、直接、圧力を測定することはもちろん、タンク内の液体の容量、深さ等の測定にも利用出来ます。但し、圧力エレメント内に測定液が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合には、エアパージ法等により、空気などを媒体として使用ください。
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-181シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-181シリーズ

    長野計器
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
  • 普通形圧力計(Φ100)1MPa 設置針付 立形A枠 AE20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)1MPa 設置針付 立形A枠 AE20-131シリーズ

    長野計器
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JIS●その他:設置針付アズワン品番65-4283-82
  • グリセリン入小型圧力計(35Φ) GV95シリーズ 長野計器

    グリセリン入小型圧力計(35Φ) GV95シリーズ

    長野計器
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を制御し、かつ内部のリンク機構の磨耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。
  • 密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-181シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-181シリーズ

    長野計器
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4300-63
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-183シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-183シリーズ

    長野計器
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4297-36
  • 普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-181シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-181シリーズ

    長野計器
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 小型圧力計(40Φ) GK25-161シリーズ 長野計器

    小型圧力計(40Φ) GK25-161シリーズ

    長野計器
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    。小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。グリセリン入圧力計、及び耐食性に優れたSUS製圧力計といったモデルもありますので用途に合わせご選択いただけます。
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ

    長野計器
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-133シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 蒸気用 BE10-133シリーズ

    長野計器
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-131シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-131シリーズ

    長野計器
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ

    長野計器
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~20●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4276-52
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 耐熱用 AC20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 耐熱用 AC20-131シリーズ

    長野計器
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:耐熱用●圧力レンジ:MPa_0~2.5●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4276-77
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ

    長野計器
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-133シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC12-133シリーズ

    長野計器
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-133シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-133シリーズ

    長野計器
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 耐熱・耐振用 BE10-133シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(100Φ)立形A枠 耐熱・耐振用 BE10-133シリーズ

    長野計器
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-183シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)立形A枠 AE20-183シリーズ

    長野計器
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:禁油●区分:JISアズワン品番65-4286-41
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-131シリーズ

    長野計器
    6,898税込7,588
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 耐熱用 AC20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 耐熱用 AC20-131シリーズ

    長野計器
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97-661シリーズ 長野計器

    グリセリン入小型圧力計(50Φ) GV97-661シリーズ

    長野計器
    4,498税込4,948
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬することにより可動部の振動を制御し、かつ内部のリンク機構の磨耗を防ぎメンテナンスを楽にする振動下専用の圧力計です。
  • 普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-231シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ100)埋込形D枠(取付穴) AE15-231シリーズ

    長野計器
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
  • ジョイント FJ22シリーズ 長野計器

    ジョイント FJ22シリーズ

    長野計器
    5,798税込6,378
    1個
    5日以内出荷
    圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
  • 微差圧計 DG80-161シリーズ 長野計器

    微差圧計 DG80-161シリーズ

    長野計器
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    本器は拡大機構にマグネットカップリングを使用した信頼性の高い微差圧計です。主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり状態の監視、及び制御等に使用されるほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。又、低圧側を大気開放し微圧計としてもご使用できます。
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):取付金具●接続:Rc1/8●材質:NBR、ADC12、アクリルガラス、黄銅、鉄●圧力レンジ:kPa_0~1●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4306-75
  • 微差圧計 DG80-161シリーズ 長野計器

    微差圧計 DG80-161シリーズ

    長野計器
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    本器は拡大機構にマグネットカップリングを使用した信頼性の高い微差圧計です。主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり状態の監視、及び制御等に使用されるほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のルーム内の圧力の監視・
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):取付金具●接続:Rc1/8●材質:NBR、ADC12、アクリルガラス、黄銅、鉄●圧力レンジ:kPa_0~0.1●精度:±3.0%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4306-72
  • 微差圧計 DG80-161シリーズ 長野計器

    微差圧計 DG80-161シリーズ

    長野計器
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    本器は拡大機構にマグネットカップリングを使用した信頼性の高い微差圧計です。主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり状態の監視、及び制御等に使用されるほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。又、低圧側を大気開放し微圧計としてもご使用できます。
  • ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ 長野計器

    ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ

    長野計器
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:R3/8●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-12.5~12.5●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4319-24
  • ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ 長野計器

    ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ

    長野計器
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-25~0●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-06
  • ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ 長野計器

    ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ

    長野計器
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
  • グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-283シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(100Φ) GV42-283シリーズ

    長野計器
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形B枠●接続:R3/8●材質:SUS●圧力レンジ:MPa_0~0.4●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシアズワン品番65-4322-35
  • ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ 長野計器

    ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-184シリーズ

    長野計器
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。圧力計を選定される際は、その性能を十分発揮できるよう、常用使用圧力が圧力レンジの30~60%範囲内で使われ るように圧力レンジを選定してください。また、記載の接ガス部材質が測定する気体に適合したものであることを ご確認ください。
  • ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ 長野計器

    ステンレスケース微圧計(100Φ) GL30-134シリーズ

    長野計器
    61,980税込68,178
    1個
    5日以内出荷
    EN837-3に準拠。セーフティガラスを標準対応。精度:±1.6%F.S.。前面よりゼロ調整可能。7桁形番を目盛板に明記。圧力エレメント内に液体が入りますと、性能に狂いを生じますので、そのような場合にはエアパージ法等により、空気などを媒体としてご使用ください。
    仕様●大きさ(mm):Φ100●形状(取付):立形A枠●接続:G3/8B●材質:SUS●圧力レンジ:kPa_-2.5~0●精度:±1.6%F.S.●処理:0アズワン品番65-4319-04
  • グリセリン入圧力計(75Φ) GV51-133シリーズ 長野計器

    グリセリン入圧力計(75Φ) GV51-133シリーズ

    長野計器
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
...
圧力・流量測定カテゴリ