カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- 長野計器
- モノタロウ(126)
- 大阪魂(1,198)
- PISCO(ピスコ)(665)
- エスコ(590)
- TRUSCO(441)
- タイテックス(417)
- 千代田通商(410)
- OSG(オーエスジー)(359)
- グーリング(319)
- ワルター(285)
- CKD(260)
- 三商(242)
- NACHI(不二越)(239)
- フジトク(238)
- フロンケミカル(223)
- イマオコーポレーション(217)
- コガネイ(206)
- EIKO(栄工舎)(206)
- アズワン(200)
- 岩田製作所(184)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「φ8」の検索結果
特価

ジョイント FJシリーズ
長野計器(18件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から32日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております。用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
微差圧計(埋込形/壁掛形) 85Φ 形番:DG85
長野計器¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から6日以内出荷ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただける高精度な差圧計です。材質接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリアセタール樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR質量(g)約480取付方式垂直使用温度範囲(℃)-20~60外径(Φmm)【目盛】85RoHS指令(10物質対応)対応