カテゴリ

  • 測定用品(14)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(14)
  • MAZDA(マツダ)(9)
  • 河村電器産業(8)
  • SMC(6)
  • スズキ(6)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(6)
  • SK(新潟精機)(4)
  • 日東工業(4)
  • HORIBA(4)
  • ホンダ(3)
  • 弘益(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 日本綿棒(3)
  • アイリスチトセ(3)
  • TRUSCO(2)
  • ミニター(2)
  • IKO(日本トムソン)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1512」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具)耐振用 AA15-121シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具)耐振用 AA15-121シリーズ長野計器
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具) AA15-123シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具) AA15-123シリーズ長野計器
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具) AA15-121シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具) AA15-121シリーズ長野計器
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具)耐振用 AA15-121シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具)耐振用 AA15-121シリーズ長野計器
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具)耐振用 BA15-121シリーズ 長野計器密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具)耐振用 BA15-121シリーズ長野計器
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~20●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4293-63
密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具)耐振用 BA15-121シリーズ 長野計器密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具)耐振用 BA15-121シリーズ長野計器
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~7●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4293-64
密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具)耐振用 BA15-121シリーズ 長野計器密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具)耐振用 BA15-121シリーズ長野計器
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~10●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4293-62
密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具) BA15-123シリーズ 長野計器密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具) BA15-123シリーズ長野計器
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/4B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.5●精度:±1.5%F.S.●処理:禁油●区分:0アズワン品番65-4293-69
普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具) AA15-123シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具) AA15-123シリーズ長野計器
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具) BA15-121シリーズ 長野計器密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具) BA15-121シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具) BA15-123シリーズ 長野計器密閉型圧力計(60Φ)埋込形D枠(取付金具) BA15-123シリーズ長野計器
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/4B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1.5●精度:±1.5%F.S.●処理:禁油●区分:0アズワン品番65-4293-70
普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具) AA15-121シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具) AA15-121シリーズ長野計器
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:禁油●区分:JISアズワン品番65-4270-83
普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15 長野計器普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15長野計器(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約200
密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15長野計器
8,298税込9,128
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)60測定流体気体・液体質量(g)約300呼びDU
圧力・流量測定カテゴリ
関連カテゴリ