カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 長野計器
- BIGM(丸山製作所)(45)
- RIDGID(日本エマソン)(10)
- NTN(エヌティーエヌ)(5)
- BIG DAISHOWA(2)
- ラクテム(2)
- マキタ(1)
- ムラキ(1)
- HASCO(1)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- EXEDY(1)
- NBC[バッテリー](1)
- TOWA JAPAN(1)
- セルタン(1)
- プロトティップ(1)
「bc6-12」の検索結果
特価

密閉形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:BC12(プラスチックケース)
長野計器¥7,998~税込¥8,798~1個ほか3日以内出荷から32日以内出荷密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500