カテゴリ
- 自動車純正部品(6,114)
- 制御機器(5,562)
- バイク純正部品(4,644)
- 保管用品(4,193)
- 清掃用品(2,844)
- 店舗什器・備品(2,632)
- 空調・照明・電設資材(2,434)
- オフィス家具(2,139)
- 電気材料(1,609)
- 作業工具(1,431)
- 卓上消耗品(1,381)
- パソコン/周辺機器(1,253)
- トラック純正部品(1,246)
- 科学研究・開発用品(1,151)
- 物流用品(1,022)
- 建築金物(1,001)
- 事務用品(930)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(878)
- 船舶用品・漁業資材(678)
- カー用品(609)
- 機構部品(580)
- FA担当者のオススメ新商品(575)
- 農業機械(546)
- 日用品(528)
- 厨房用品(504)
- バイク部品(503)
- 医療(497)
- 切削工具(470)
- 防災用品(438)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(432)
- 防犯用品(383)
- 学童・教育用品(342)
- ねじ・ボルト・釘(341)
- 農業・園芸資材(341)
- 測定用品(339)
- 電動工具(314)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(261)
- 介護用品(260)
- 安全標識(258)
- 配管・水廻り設備部材(257)
- メカニカル部品(242)
- 作業服(223)
- 家電(220)
- 建材・エクステリア(214)
- クリーンルーム用品(205)
- トラック用品・パーツ(169)
- 梱包用品(152)
- 住設機器(146)
- 研磨材(143)
- 溶接用品(140)
- 自転車部品(126)
- 印刷用紙/インク/印刷機(126)
- 救急・衛生(123)
- バッテリー・電装(115)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(112)
- 安全用品(107)
- 接着剤・補修材(106)
- 自動車補修部品(93)
- 安全保護具(92)
- 測量用品(土木/建設)(91)
- 自動車用オイル・ケミカル(84)
- 洗剤・除去剤(83)
- 手袋(83)
- 整備工具・収納(82)
- はんだ関連・静電気対策用品(79)
- ポンプ・送風機・電熱機器(67)
- 塗装・養生・内装用品(65)
- 洗車・清掃(62)
- 自転車整備工具・アクセサリー(57)
- トラック輸送・安全用品(48)
- ヘルスケア(37)
- 油圧機器・油圧ホース(37)
- 空圧工具(37)
- テープ(35)
- スプレー・オイル・グリス(33)
- 食品・飲料(32)
- 安全靴・作業靴(30)
- タイヤ・足回り(27)
- 縫製用品(27)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(25)
- 塗料(19)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(17)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(16)
- 理美容(14)
- 鈑金・塗装(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(13)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
- 測定関連サービス(10)
- 農具(9)
- ガレージ機器・整備設備(6)
- マスク(6)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- エンジン工具(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- 完成車(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(175)
- ホンダ(4,592)
- サンコー(三甲)(1,889)
- ミツビシ(1,765)
- トヨタ(1,442)
- RS PRO(1,344)
- 三菱ふそう(1,336)
- エスコ(1,183)
- MAZDA(マツダ)(1,129)
- cotta(844)
- 未来工業(766)
- スズキ(714)
- 河村電器産業(648)
- Panasonic(パナソニック)(630)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(548)
- SUS(エスユーエス)(540)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(528)
- TRUSCO(528)
- ニッサン(482)
- MOXA(452)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「ox」の検索結果

3M OXオーバーグラス(12166)
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 耐薬品性があります。 つるの長さを調整できます。 回転式耳アテがメガネの脱落を防止します。仕様上ひさしサイド付、ツル調整付きトラスコ品番344-7120形状一眼型質量(g)46規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇機能メガネ併用可能、UVカット、つる長さ調整可能、耐薬品性JIS規格JIS T 8147規格品材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.0
D-SUBコネクタ-・OX用 OX-DS09
アインツ¥309税込¥3401個当日出荷ツールチェンジャー用コネクターです。トラスコ品番388-8430幅(mm)30.8高さ(mm)15.5タイプロボット側奥行(mm)12.6コネクタ取付位置ロボット側
D-SUBコネクタ-・OX用 OX-DS09-I
アインツ¥249税込¥2741個当日出荷ツールチェンジャー用コネクターハーネストラスコ品番388-8429幅(mm)30.8高さ(mm)15.5タイプツール側奥行(mm)12.6コネクタ取付位置ツール側
ZAP-OXクリーナー
ナノプラス(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷サビ落とし、酸化防止、溶接による変色除去等に大きな効果を発揮することが出来る万能クリーナーです。トラスコ品番452-4014容量(mL)470危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
簡易定置型酸素濃度計OX-600
理研計器¥95,980~税込¥105,578~1台当日出荷から15日以内出荷本体内部に気圧補正センサーを搭載しているため、気圧の影響による指示値の変動がありません。従来機種からの小型・軽量化、表示画面サイズ拡大、上下ボタン追加により操作性が向上しました。情報量が豊富なLCDキャラクタが表示。「本体動作確認マーク」「AC/DC電源表示」「乾電池残量表示」「検知ガス名表示」 濃度表示:LCDデジタル(3桁3色)表示分解能0.1vol% ガス警報タイプL-LL用途大気中の酸素濃度管理に!!リモートセンサーを使えば離れた場所の酸素濃度をモニタリングすることもできます。(リモート検知方式の場合)仕様故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):酸欠警報(18vol%L警報)において10~11vol%のガスを検知させて5秒以内表示分解能0.1vol%応答時間90%応答30秒以内使用圧力範囲大気圧(80kPa~105kPa)検知原理隔膜ガルバニ電池式検知範囲0~25.0vol%使用温湿度範囲温度範囲-10~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)指示精度±0.7vol%以内検知方式拡散式動作(ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰警報設定値1st:19.0vol%/2nd:18.0vol%(標準設定)警報精度警報設定値と警報を発したときの濃度指示値との差は0検知対象ガス酸素警報種類2段警報(L-LL)グリーン購入法適合警報接点無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)
投込み式酸素濃度計OX-08
理研計器(2件のレビュー)¥79,980~税込¥87,978~1個4日以内出荷から7日以内出荷1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能) JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合●センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります) 連続使用時間約20,000時間(約2年間に相当) センサも含めて防塵防水構造(IP67相当) 標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム型式OX-08質量(g)約330(リモートケーブル5m、乾電池、ベルトクリップ含む)電源単3アルカリ乾電池2本表示液晶7セグメントガス濃度表示+ガス名+ステータス情報表示分解能0.1%保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約20,000(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約69×150×53機能LCD手動バックライト(警報時自動)、ピーク値表示応答時間90%応答20秒以内(20℃±2℃において)検知原理隔膜ガルバニ電池式検知範囲0~40.0%(1デジット:0.1%)使用温湿度範囲-20~+50℃(急変無きこと)、10~95%RH(結露無きこと)指示精度±0.7%以内(25%以下で同一条件下の場合)防爆構造本質安全防爆構造(防爆等級:ExiallCT4Ga)警報方式自己保持警報設定値WARNING18.0%、ALARM18.0%、OVER40.0%使用圧力範囲(kPa)大気圧(80~110)検知対象ガス酸素警報種類(ガス警報)2段警報、オーバー警報、(故障警報)センサ接続・断線、電池電圧低下、校正不良、システム異常警報の表示(ガス警報):ランプ点灯、ブザー強弱鳴動、ガス濃度値点滅、振動、(故障警報時):ランプ点滅、ブザー連動的パルス鳴動、故障内容表示グリーン購入法適合
アワカットOX (固型消泡剤)
巽合成化学¥1,598税込¥1,7581個(200g)当日出荷吊すだけの水処理用固型消泡剤 アワカットOXは水系統のあらゆる発砲に対してすぐれた消泡性と破泡性を断続的にコントロールする固型消泡剤です。 強力な消泡力:消泡力+破泡力の相乗効果により強力な消泡効果を発揮します。 優れた持続効果:固型のため長時間効果が持続します。 経済性バツグン:吊して使用する固型消泡剤のため発生した泡にだけしか反応しませんから非常に経済的です。 使い易い:ただ吊すだけです。液状のように水で薄めたり何回も散布する必要がありません。用途し尿浄化槽、合併処理槽、下水処理場、メッキ排水、染色排水、その他一般工場排水成分シリコン使用方法1.同封のネットに固型消泡剤を入れてください。2.固型消泡剤を泡だけに接触するように(浄化槽の水面につかない様)に吊り下げてください。※ 水に漬けますとすぐに溶けてしまいますので注意して下さい。商品タイプ本体
OXハードレインスーツ
ケイワーク¥4,998税込¥5,4981組当日出荷から6日以内出荷オックスフォード生地を全面に使用した引き裂きや摩耗に強い高耐久合羽です。 肘・膝は生地を二重にしていますので、肘・膝が接触する作業に適してます。 背中には蒸れを軽減するベンチレーション付きです。 ベンチレーション上部にプリント加工が可能です。 裏は総メッシュなので汗による不快感を軽減します。 ヘルメット対応の大型フード付きです。材質(裏地)ポリエステル100%メッシュ(上下総裏メッシュ)材質(表地)ポリエステル(PVCラミネート)
OX-08用オプション
理研計器¥9,998~税込¥10,998~1本翌日出荷OX-08専用オプション品。OX-08本体に標準付属している5mケーブルと実装し、リモートケーブルを延長することができます。![ストレートドリル(OX) 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19105829-250507-02.jpg)
ストレートドリル(OX)
宇都宮製作所[切削工具]¥549~税込¥604~1本ほか翌々日出荷一般的なストレートドリルです。表面はホモ処理してあります。用途一般鋼・鋳鉄・非鉄金属材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角12~25゜
D-SUBケーブルL・OX用 ロボットケーブル
アインツ¥6,298税込¥6,9281個当日出荷ツールチェンジャー用コネクターハーネストラスコ品番388-8426長さ(mm)ハーネス:500タイプロボット側
プローブコネクター(ハンダ)・ツール側 OX-PLA-07-I
アインツ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。トラスコ品番388-9929適合機種OX-SSBI幅(mm)30高さ(mm)13.6タイプツール側奥行(mm)17.8
酸素鼻孔カニューラ ニッセイ 星型 OX-01シリーズ
アズワン1箱(20個)当日出荷から翌々日出荷鼻部は独自の特殊DIP成形で、先端のノズルが柔らかくて短かく鼻奥の乾燥を軽減します。鼻部はコンパクト設計のため、装着部分の通気性がよくなりムレを軽減します。仕様ボンベジョイント:テーパー形状(長さ38mm)材質PVC(高品質グレード塩化ビニル樹脂)医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21900BZX00688000チューブ長さ(mm)鼻部からの耳掛けチューブ部/650、ボンベジョイント側太チューブ部/1500一般的名称経鼻用酸素供給カニューレ医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
オキシパス ローレン OX3011シリーズ
CORTINA¥3,998税込¥4,3981足4日以内出荷から5日以内出荷甲は調整自在の面ファスナー仕様です。メッシュでムレを軽減します。よくしなりグリップ性にも優れたドットソールです。材質合成繊維、合成皮革標準質量(g/片足)約150高さ(cm)【かかと】約2.5
D-SUBケーブル・OX用 1.5m
アインツ¥4,898税込¥5,3881個当日出荷ツールチェンジャー用コネクターハーネストラスコ品番388-8414長さ(mm)ハーネス:1500幅(mm)30.8高さ(mm)520(ハーネス含む)タイプツール側奥行(mm)12.6
軽トラック用幌セット KH-6 OX
南榮工業¥85,980税込¥94,5781式4日以内出荷荷物の空間を確保でき雨・風・埃から守ります(完全防水ではありません)用途軽トラック用の荷台幌セット。付属品バンド22本トラスコ品番705-7552材質骨組:亜鉛メッキスチールパイプ、幕:オックスフォード300D(表:ポリエステル 裏:塩化ビニール)厚さ(mm)0.4色ブラック長さ(m)1.92ハトメ数22引裂強度(N)【縦】199【横】154適合車種平成11年以降の軽トラックハトメピッチ(cm)53幅(m)1.37耐久性2年程度引張強度(N/5cm)【縦】998【横】910
プローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PLA-07
アインツ¥1,498税込¥1,6481個当日出荷プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。トラスコ品番388-9931適合機種OX-SSB幅(mm)30高さ(mm)11.5タイプロボット側奥行(mm)17.8
プローブコネクター(ハンダ)・ロボ側 OX-PS15
アインツ¥7,898税込¥8,6881個翌々日出荷プローブコネクタの採用により接触不良を防ぎます。トラスコ品番388-9930適合機種OX-A/B幅(mm)22高さ(mm)7.5タイプロボット側奥行(mm)30
OXプリント 787アンデス 生地
アルテモンド¥76,980税込¥84,6781個翌々日出荷伝統的なスタイルと大胆なデザインのネイティブ柄用途クッション、クッションカバー、座布団カバー、コタツふとん、座椅子、ソファ、ソファカバー、ベッドカバー、布団カバー、ピロケース、カーテン、テーブルクロス、ランチョンマット、エプロン、スリッパ、トラベル用品、風呂敷、のれん、バッグなど長さ(m)55幅(cm)150混率(%)綿100
プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD
斎藤ツヰストドリル製作所¥3,500~税込¥3,850~1箱(10本)当日出荷から22日以内出荷深溝加工に革命をもたらす。材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
D-SUBケーブルL・OX用 1.5m ロボットケーブル
アインツ¥7,298税込¥8,0281個当日出荷ツールチェンジャー用コネクターハーネストラスコ品番388-8427長さ(mm)ハーネス:1500タイプロボット側
ランプ印 オーバーハング引戸金物 OX型
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷扉はキャビネットの外側までスライドするため、開口部がキャビネット幅いっぱいにとれ、物の出し入れがしやすい家具が製作できます。すっきりとしたデザインで施工性に優れています。
幌替えシート KH-6 OX
南榮工業¥63,980税込¥70,3781枚4日以内出荷軽くて扱いやすい張替用シートになってます。用途軽トラック用の荷台幌セット。付属品バンド22本トラスコ品番705-7557材質幕:オックスフォード300D(表:ポリエステル 裏:塩化ビニール)厚さ(mm)0.4色ブラック長さ(m)1.92ハトメ数22引裂強度(N)【縦】199【横】154適合車種平成11年以降の軽トラックハトメピッチ(cm)53幅(m)1.37耐久性2年程度引張強度(N/5cm)【縦】998【横】910
オキシパス オキシヴァ フクシャピンク OX3006シリーズ
コルティナ¥4,398税込¥4,8381足5日以内出荷●オキシヴァは医療業界のさまざまなシーンで使用されているEVAの軽量シューズです。●かかとのゲルコンパートメントは優れた衝撃吸収性を提供します。●取り外し可能な衝撃吸収性バツグンのインソールです。●サイドのパンチで換気してムレ対策●底は帯電防止ゴム付材質EVA色フクシャピンク質量(g)195(24.0cm~25.0cm・片足)ヒール(cm)4cm足囲3E
...






















![ストレートドリル(OX) 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19105829-250507-02.jpg)