カテゴリ

  • 測定用品(35)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • モノタロウ(2)
  • 三菱ふそう(139)
  • MAZDA(マツダ)(50)
  • SMC(26)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • 河村電器産業(18)
  • エスコ(17)
  • ニッサン(16)
  • 三菱電機(15)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(14)
  • 三木プーリ(13)
  • ナリカ(13)
  • JTC(12)
  • サンドビック(11)
  • 日東工業(11)
  • ミズノ[オフィス家具](11)
  • KEMET(10)
  • スーパーツール(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-152」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-221シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-221シリーズ

    長野計器
    8,198税込9,018
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.3●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4274-29
  • 普通形圧力計(Φ75)40MPa 埋込形D枠(取付穴) AC15-283シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)40MPa 埋込形D枠(取付穴) AC15-283シリーズ

    長野計器
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:R3/8●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~40●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4276-01
  • 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-273シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-273シリーズ

    長野計器
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:R1/4●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~50●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4275-84
  • 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-221シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-221シリーズ

    長野計器
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-221シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-221シリーズ

    長野計器
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.06●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4274-19
  • 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-221シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-221シリーズ

    長野計器
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4274-20
  • 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-221シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-221シリーズ

    長野計器
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.16●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4274-21
  • 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-221シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-221シリーズ

    長野計器
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-221シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-221シリーズ

    長野計器
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.3●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4274-30
  • 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-221シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-221シリーズ

    長野計器
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4274-32
  • 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-223シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-223シリーズ

    長野計器
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~50●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4274-58
  • 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-273シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-273シリーズ

    長野計器
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:R1/4●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~40●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4275-83
  • 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-271シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-271シリーズ

    長野計器
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-281シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-281シリーズ

    長野計器
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-221シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-221シリーズ

    長野計器
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.2●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4274-28
  • 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-221シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-221シリーズ

    長野計器
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4274-22
  • 密閉型圧力計(75Φ)埋込形D枠(取付穴) BC15-231シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)埋込形D枠(取付穴) BC15-231シリーズ

    長野計器
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
  • 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴)耐振用 AC15-231シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴)耐振用 AC15-231シリーズ

    長野計器
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-221シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-221シリーズ

    長野計器
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4274-23
  • 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-221シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-221シリーズ

    長野計器
    7,198税込7,918
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4274-34
  • 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-221シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-221シリーズ

    長野計器
    7,898税込8,688
    1個
    6日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_-0.1~0.25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4274-26
  • 密閉型圧力計(75Φ)1MPa 禁油 埋込形D枠(取付穴) BC15-233シリーズ 長野計器

    密閉型圧力計(75Φ)1MPa 禁油 埋込形D枠(取付穴) BC15-233シリーズ

    長野計器
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:禁油●区分:JISアズワン品番65-4297-57
  • 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-221シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-221シリーズ

    長野計器
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~0.4●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4274-31
  • 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴)蒸気用 AC15-231シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴)蒸気用 AC15-231シリーズ

    長野計器
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:蒸気用●圧力レンジ:MPa_0~5●精度:±1.5%F.S.●処理:ナシ●区分:0アズワン品番65-4275-03
  • 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-223シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-223シリーズ

    長野計器
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~40●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4274-57
  • 普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-231シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-231シリーズ

    長野計器
    8,198税込9,018
    1個
    6日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
    仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:禁油●区分:JISアズワン品番65-4274-76
  • 普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15 長野計器

    普通形圧力計(D枠/埋込形) 75Φ 形番:AC15

    長野計器
    6,498税込7,148
    1個ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
  • 密閉形圧力計(D枠・埋込形)   75Φ 形番:BC15 長野計器

    密閉形圧力計(D枠・埋込形) 75Φ 形番:BC15

    長野計器
    8,698税込9,568
    1個ほか
    3日以内出荷から6日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500
fc-10特集