カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • オカムラ(岡村製作所)(320)
  • メディアカバーマーケット(87)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(8)
  • omron(オムロン)(7)
  • AirTAC(5)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • (3)
  • PROST's(3)
  • SMC(2)
  • ダイキン工業(2)
  • ネグロス電工(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ミヤコ自動車(2)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(2)
  • イスカル(1)
  • イマオコーポレーション(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • 昭和技研工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cq2」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力スイッチ CQ20 長野計器圧力スイッチ CQ20長野計器
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
マイクロスイッチ式のため、スナップアクションによる安定した開閉が得られます。 耐振性にすぐれ、現場形として直接、機器に取付けてご使用することができます。 感圧エレメントにブルドン管を使用した圧力スイッチで、このブルドン管の動きにより、マイクロスイッチを直接作動させて、回路をON・OFFします。 液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その他各種の流体の圧力制御に適しています。
取付パネル取付(立型)接続ねじG3/8B取出口【電線】樹脂製ケーブルグランドΦ6~10測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所耐圧力性圧力レンジの1.5倍使用環境温度(℃)-20~60精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.)測定精度±3%maxP.(達成計±3%F.S.)スイッチマイクロスイッチ材質(ケース)ADC12/黒色構造防滴形(IP43相当)質量(kg)約1
圧力スイッチ CQ21 長野計器圧力スイッチ CQ21長野計器
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
本器は、感圧エレメントにブルドン管を使用し、この動きによりマイクロスイッチを直接作動させるシンプルな構造の圧力スイッチであり、プロセス警報・制御用として数多く生産され電力・化学プラントにおいて多くの使用実績を持つ製品です。
用途・圧力レンジは0.1MPa~70MPaと低圧から高圧まで幅広いレンジに対応しています。・主に火力プラント用に開発され、広い結線スペースを有し、メンテナンスが容易です質量(kg)約1.5取付パネル取付(立型)スイッチマイクロスイッチ構造防滴形(IP66相当)精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.)、設定:±3%maxP.(達成計±3%F.S.)接続ねじG3/8B材質(ケース)ADC12/グレー結晶塗装測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所耐圧力性圧力レンジの1.5倍使用環境温度(℃)-20~60温度係数0.05%maxP./℃(連成計±3%F.S./℃)取出口コンジットタイプ G3/4メス(標準)
圧力スイッチ CQ30 長野計器圧力スイッチ CQ30長野計器
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
・1接点、2接点が選択でき2接点式の場合、上下限 の設定が可能です。 ・耐酸塗装仕上げのため、塩害による塗装面の錆び 等を防止します。
用途接点機構にマイクロスイッチを使用した安定性に優れ る圧力スイッチです。 低圧から高圧まで、幅広い圧力レンジが製作可能で あり、液面制御、流量制御等、空圧、水圧、油圧その 他各種の流体の圧力制御に適しています。質量(kg)約1.3取付パネル取付(立型)使用温度範囲(℃)-20~60スイッチマイクロスイッチ構造防滴形(IP66相当)精度±1%maxP.(達成計±1%F.S.)接続ねじG3/8B材質(ケース)ADC12・ブルー/グレー ツートン 耐酸塗装測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所耐圧力性圧力レンジの1.5倍温度係数0.05%maxP./℃材質(接続部)SCS14グリーン購入法適合取出口コンジットタイプ G3/4メス(標準)