カテゴリ

  • 測定用品(9)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • SMC(57)
  • BIGM(丸山製作所)(31)
  • ネグロス電工(3)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • SHIMANO(シマノ)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • KSフィルター(1)
  • StarTech.com(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d15bc」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密閉型圧力計(75Φ)埋込形D枠(取付穴) BC15-231シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)埋込形D枠(取付穴) BC15-231シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(75Φ)埋込形D枠(取付金具) BC15-121シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)埋込形D枠(取付金具) BC15-121シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1.6●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4297-45
密閉型圧力計(75Φ)埋込形D枠(取付金具) BC15-131シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)埋込形D枠(取付金具) BC15-131シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
密閉型圧力計(75Φ)1MPa 埋込形D枠(取付金具) BC15-181シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)1MPa 埋込形D枠(取付金具) BC15-181シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でも使用できます。(JIS C 0920 IP43相当)
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付金具)●接続:R3/8●材質:黄銅●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4297-52
密閉型圧力計(75Φ)1MPa 禁油 埋込形D枠(取付穴) BC15-233シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)1MPa 禁油 埋込形D枠(取付穴) BC15-233シリーズ長野計器
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G3/8B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~1●精度:±1.6%F.S.●処理:禁油●区分:JISアズワン品番65-4297-57
密閉形圧力計(D枠・埋込形)   75Φ 形番:BC15 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形) 75Φ 形番:BC15長野計器
8,698税込9,568
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約500
関連キーワード
efd15特集
  • おすすめ人気ランキング
  • efd15