カテゴリ

  • 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • 3M(スリーエム)(7)
  • SUS(エスユーエス)(154)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
  • ユーボン(5)
  • omron(オムロン)(14)
  • E-CON(12)
  • 東洋技研(9)
  • SMC(9)
  • 三菱電機(11)
  • TRUSCO(25)
  • 三菱ふそう(23)
  • Maritime Progress(21)
  • ホンダ(11)
  • ニッサン(11)
  • StarTech.com(11)
  • GATOR Case(11)
  • 東芝テリー(10)
  • HA CONSULTING(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-con」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GC32用コネクター付き電源・出力ケーブル(2m) 長野計器GC32用コネクター付き電源・出力ケーブル(2m)長野計器
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途GC32用コネクター付き電源・出力ケーブル備考GC32用コネクター付き電源・出力ケーブル(2m)コネクタe-CON準拠(4極+3極)
デジタル微差圧計 形番:GC32 長野計器デジタル微差圧計 形番:GC32長野計器(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
・13種類の豊富な差圧レンジ・許容最大圧力:50kPa(全レンジ)・コンパクトでも見やすい表示と優れた操作性
用途小形(24×48mmサイズ)ボディで、多彩な機能と気体の微差圧を高感度に検知できます。適合流体乾燥空気、N2ガス等の非腐食性気体(水分・粉じんを含まないこと)材質(接ガス部)シリコン、セラミック、ガラス、アルミニウム、チタン、Au、シリコーン、PP、OBT、(ケース)PC/ABS質量(g)33使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)規格EN61326-1:2013、EN61326-2-3:2013、EU RoHS指令適合、UL61010-1電源12~24VDC±10%、リップル電圧(P-P)10%以下圧力接続タイプΦ4.5 タケノコ(ストレート)表示3-1/2桁LED表示(文字高さ10mm)保護等級IP40(屋内仕様)消費電流(mA)50DC以下(出力信号含まず)使用湿度範囲35~85%RH(結露なきこと)コンパレータ出力NPNオープンコレクタ×2出力(30VDC、80mA DC max)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所応答速度100ms以下コネクタe-CON準拠最大圧力(kPa)許容50使用高度2000m以下表示周期200ms
e-con コネクタ特集