カテゴリ

  • 測定用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
絞り込み
ブランド
  • 長野計器
  • モノタロウ(3)
  • SMC(213)
  • BIGM(丸山製作所)(143)
  • エスコ(77)
  • 大阪魂(61)
  • オカムラ(岡村製作所)(48)
  • ニッセイ(34)
  • NORCOMP(26)
  • RS PRO(19)
  • NEC(17)
  • イトーキ(16)
  • 永田製作所(16)
  • Festo(15)
  • KHK(小原歯車工業)(12)
  • ケナメタル(12)
  • 第一計器(12)
  • MAZDA(マツダ)(12)
  • 麻場(12)
  • CKD(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g4-25」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-123シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-123シリーズ長野計器
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-121シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-121シリーズ長野計器
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-121シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-121シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-123シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)立形A枠 AC20-123シリーズ長野計器
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
仕様●大きさ(mm):Φ75●形状(取付):立形A枠●接続:G1/4B●材質:SUS●性能:ナシ●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4276-27
密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-123シリーズ 長野計器密閉型圧力計(75Φ)立形A枠 BC10-123シリーズ長野計器
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-121シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ60)立形A枠 AA10-121シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-221シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付穴) AC15-221シリーズ長野計器
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付金具) AC15-121シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ75)埋込形D枠(取付金具) AC15-121シリーズ長野計器
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
普通形圧力計(Φ60)立形A枠 耐振用 AA10-121シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ60)立形A枠 耐振用 AA10-121シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具)耐振用 AA15-121シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具)耐振用 AA15-121シリーズ長野計器
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
デジタル微差圧計 GCシリーズ 長野計器デジタル微差圧計 GCシリーズ長野計器
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
感圧部に、小形で高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを使用したデジタル微差圧計です。表示・出力機能をコンパクトなボディにおさめ、装置設備の省スペースに対応すると共に、豊富な機能により多様な用途にご使用いただけます。
仕様●大きさ(mm):GC62●形状(取付):パネルマウント●接続:G1/8●材質・シール方式:シリコン、アルミニウム、シリコーン、ガラス、ABS●圧力レンジ:Pa_0~25●精度:±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(表示精度)●電源:4~20mA DC + リレー接点×2出力●出力:4~20mA DC + リレー接点×2出力●処理:ナシアズワン品番65-4316-14
デジタル微差圧計 GCシリーズ 長野計器デジタル微差圧計 GCシリーズ長野計器
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
感圧部に、小形で高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを使用したデジタル微差圧計です。表示・出力機能をコンパクトなボディにおさめ、装置設備の省スペースに対応すると共に、豊富な機能により多様な用途にご使用いただけます。
グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ 長野計器グリセリン入圧力計(60Φ) GV55-623シリーズ長野計器
9,998税込10,998
1個
6日以内出荷
本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。
普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付穴)耐振用 AA15-221シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付穴)耐振用 AA15-221シリーズ長野計器
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
仕様●大きさ(mm):Φ60●形状(取付):埋込形D枠(取付穴)●接続:G1/4B●材質:黄銅●性能:耐振用●圧力レンジ:MPa_0~25●精度:±1.6%F.S.●処理:ナシ●区分:JISアズワン品番65-4272-39
メスーオスジョイント3/8->PT1/4 FJ10-371 長野計器メスーオスジョイント3/8->PT1/4 FJ10-371長野計器
1,398税込1,538
1個
13日以内出荷
仕様●寸法(メスXオス):G3/8XR1/4●寸法(A、E、F、BXC六角):36、16、16、22X25、4●使用圧力:50Mpa●接液部材質:黄銅製(C3604)●外装材質:黄銅製(生地)●質量:0、1kg●使用流体温度:-5~80℃(但し結露なきこと)●※パッキンは付属しておりません。●コード番号:119-0165957アズワン品番67-4841-54
メスーオスジョイント SUS FJ10-383 長野計器メスーオスジョイント SUS FJ10-383長野計器
2,598税込2,858
1個
13日以内出荷
仕様●寸法(メスXオス):G3/8XR38●寸法(A、E、F、BXC六角):38、16、18、22X25、4●使用圧力:100Mpa●接液部材質:ステンレス製(SUS316)●外装材質:ステンレス製(生地)●質量:0、1kg●使用流体温度:-5~80℃(但し結露なきこと)●※パッキンは付属しておりません。●コード番号:119-0165959アズワン品番67-4841-56
普通形圧力計 AA10-121 AT1/4-60X25MPA 長野計器普通形圧力計 AA10-121 AT1/4-60X25MPA長野計器
9,998税込10,998
1個
13日以内出荷
【特徴】 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
仕様●大きさ:60Φ●ケース外観形状:タテ型ツバ無し●接続部:G1/4B●接液部材質:ブルドン管:C6872、接続部:C3604・C3711・CAC203●圧力レンジ:0~25Mpa●精度:JIS1、6級●コード番号:119-0165949アズワン品番67-4841-47
メスーオスジョイント3/8->PT3/8 FJ10-381 長野計器メスーオスジョイント3/8->PT3/8 FJ10-381長野計器
1,398税込1,538
1個
13日以内出荷
仕様●寸法(メスXオス):G3/8XR3/8●寸法(A、E、F、BXC六角):38、16、18、22X25、4●使用圧力:50Mpa●接液部材質:黄銅製(C3604)●外装材質:黄銅製(生地)●質量:0、1kg●使用流体温度:-5~80℃(但し結露なきこと)●※パッキンは付属しておりません。●コード番号:119-0165958アズワン品番67-4841-55