4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ブルドン管は特に高精度用として設計したステンレス材(SUS316)を使用しており耐食性にも優れています。・直視中、万一計器が破損しても危険のないよう安全窓を標準装備しています。
用途本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。 質量(g)800 外径(Φmm)100 接続ねじG3/8B 測定流体気体又は液体 材質(ブルドン管)SUS316
1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

・ブルドン管は特に高精度用として設計したステンレス材(SUS316)を使用しており耐食性にも優れています。・直視中、万一計器が破損しても危険のないよう安全窓を標準装備しています。
用途本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。 ケース形状立形(B枠、取付穴) 質量(g)1500 外径(Φmm)150 接続ねじG1/2B 測定流体気体又は液体 材質(ブルドン管)SUS316
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

・ブルドン管は特に高精度用として設計したステンレス材(SUS316)を使用しており耐食性にも優れています。・直視中、万一計器が破損しても危険のないよう安全窓を標準装備しています。
用途本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。 ケース形状埋込形(D枠、取付穴) 質量(g)1500 外径(Φmm)150 接続ねじG1/2B 測定流体気体又は液体 材質(ブルドン管)SUS316
1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・ブルドン管は特に高精度用として設計したステンレス材(SUS316)を使用しており耐食性にも優れています。・直視中、万一計器が破損しても危険のないよう安全窓を標準装備しています。
用途本器は、特に高精度用として設計したステンレス製ブルドン管を使用した圧力計であり、またケースは計器内部に埃等が入らないよう防埃構造になっています。高精度の圧力測定、研究用として研究実験に、標準ゲージとして二次計器の校正に使用します。 質量(g)800 外径(Φmm)100 接続ねじG3/8B 測定流体気体又は液体 材質(ブルドン管)SUS316
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

関連カテゴリ