カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- 長野計器
- ヤマト科学(4)
- ヒロセ(3)
- SKC(環境測定)(3)
- 佐文工業所(2)
- ジーエルサイエンス(1)
- グリーンウッド(1)
- GCT+(1)
- Phenomenex(1)
「gc-ms1」の検索結果

デジタル微差圧計 形番:GC62
長野計器(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から42日以内出荷50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)測定流体乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)耐圧(kPa)50kPa(10kPa以上は100kPa)